Festo ブランキングプラグ QSC-6H-100 は標準サイズで、組み立て位置に関係コンテナサイズ: 100 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:6mm●耐薬品性:なし●外径:7mm●コード番号:202-3305
アズワン品番65-8002-59
1袋(100個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
Festo プッシュイン式キャップ QSMC-3 は、ミニサイズで組み立て位置のいずれかになります。コンテナのサイズは 10 です 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●食品等級:なし●コード番号:202-3283
アズワン品番65-8017-21
1袋(10個)
¥3,933
税込¥4,326
欠品中
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M10、ロックナット取り付けが付属しています。ストロークサイズは 3.7 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3077
アズワン品番65-8022-47
1袋(10個)
¥9,211
税込¥10,132
欠品中
Festo プッシュイン式スリーブ NPQM-D-S4-E-P10 は標準サイズです。公称サイズ:2 mm、動作圧力の全温度範囲:-0,95-16 bar です。作動媒体:ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気 運転およびパイロット媒体に関する注意:潤滑作動可能
仕様●メーカーシリーズ:NPQM-D-S4-E-P10●チューブサイズ:2mm●コード番号:203-9621
アズワン品番65-8002-95
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、3 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/4 ねじ接続と 10 mm O.D チューブ接続を備えています。公称寸法: 5.3 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:202-3670
アズワン品番65-8036-33
1個
¥6,581
税込¥7,239
欠品中
Festo マルチディストリビューター QSLV6-3/8-10 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-3/8-10●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1644
アズワン品番65-8018-46
1個
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、3 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/4 ねじ接続と 10 mm O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 5.2 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:202-3750
アズワン品番65-8029-37
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
Festo マルチディストリビューター QSLV6-3/8-8 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、1 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-3/8-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1613
アズワン品番65-7991-63
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/8 は回転式、360 ° です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/8●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1612
アズワン品番65-7991-62
1個
¥4,249
税込¥4,674
欠品中
Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/4-10 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部に六角及び R1/4 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/4-10●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1601
アズワン品番65-8010-41
1個
¥8,104
税込¥8,914
欠品中
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M4 で、ロックナット取り付けが付いています。ストロークサイズは 0.9 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:12mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3085
アズワン品番65-8028-92
1袋(10個)
¥10,179
税込¥11,197
欠品中
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M16 で、ロックナット取り付けが使用されています。ストロークサイズは 4.8 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3084
アズワン品番65-8035-06
1袋(10個)
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
Festo ショックアブソーバは自己調整式で、段階的な特性曲線を備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは 8 で、ロックナットサポートが付いています。ストロークサイズは 14 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 3/8 オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2910
アズワン品番65-8032-99
1袋(10個)
¥18,875
税込¥20,763
欠品中
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、3 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビューターにオス G3/8 ねじ接続と 8 mm O.D チューブ接続があります。公称サイズ: 4.3 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:202-3668
アズワン品番65-8032-62
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-M5 - 6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 1.6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2902
アズワン品番65-8021-40
1個
¥5,840
税込¥6,424
欠品中
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、4 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オス G1/4 ねじ接続と 6 mm O.D チューブ接続を採用しています。公称サイズ: 2.9 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:202-3691
アズワン品番65-8026-03
1個
¥4,724
税込¥5,196
欠品中
Festo プッシュイン L 字型継手、回転式 QSRL-M5 - 6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付属します。サイズ標準、公称サイズ 1.6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 6mm●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2786
材質PBT樹脂
アズワン品番65-8033-01
1個
¥5,840
税込¥6,424
欠品中
Festo ブランキングプラグ QSC-10H-50 は標準サイズです。組み立て位置 any と容器サイズ 50 を備えています。動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:10mm●耐薬品性:なし●外径:11mm●コード番号:202-3212
アズワン品番65-8035-81
1袋(50個)
¥18,381
税込¥20,219
欠品中
Festo プッシュインキャップ QSC-12-20 には、標準サイズで組み立て位置のタイプがあります。コンテナサイズ 20 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:12mm●材質:PBT樹脂●耐薬品性:なし●外径:21.5mm●コード番号:202-3223
アズワン品番65-8026-95
1袋(20個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
FestoサイレンサはMS6-SV圧力上昇排気バルブとの接続で使用します。構造物のサイレンサが開いており、動作圧力は0→10barです。任意の位置で、ねじ式タイプの取り付けを使用して組み立てます。周囲温度:-10→50℃PEサイレンサインサート材料
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:4mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3073
アズワン品番65-8030-02
1袋(100個)
¥40,518
税込¥44,570
欠品中
Festo ガイドユニットには、回転を防止し、高い精度のガイダンスを提供する循環ボールベアリングガイドが付いています。サイズは 100、ストロークサイズは 250 mm です。ハウジングの材料に陽極酸化処理された細工したアルミ合金を使用している。再循環式ボールベアリングガイド 製品重量: 14,915 g
仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:M3オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2911
アズワン品番65-8032-38
1袋(20個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Festo マルチディストリビューター QSLV4-1/4-6 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部に六角及び R1/4 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-1/4-6●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1620
アズワン品番65-8005-91
1個
¥4,348
税込¥4,783
欠品中
Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/2-12 は 2 つ折りで、方向は 360 ° です。内部に六角、G1/2 接続のオスねじを備えています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/2-12 を参照してください●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1627
アズワン品番65-7979-07
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
Festo マルチディストリビューター QSLV3-G1/8-6 は 3 つ折りで、方向は 360 ° です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 3.2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/8-6●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1633
アズワン品番65-7982-99
1個
¥5,155
税込¥5,671
欠品中
Festo マルチディストリビューター QSLV4-1/8-8 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-1/8-8●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1578
アズワン品番65-8005-90
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/8-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 3.4 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2754
アズワン品番65-8032-72
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/8-4 6 つ折り、360 ° 回転可能。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/8-4●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1631
アズワン品番65-7990-14
1個
¥5,168
税込¥5,685
欠品中
Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/4-8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 5 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2739
アズワン品番65-8031-20
1個
¥8,331
税込¥9,164
欠品中
Festo ブランキングプラグはミニサイズで、プッシュインスリーブの QS-3 継手を使用します。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナのサイズは 10 です
仕様●メーカーシリーズ:QSMC●チューブサイズ:3mm●材質:PBT樹脂●コード番号:203-6119
アズワン品番65-7992-37
1袋(10個)
¥2,965
税込¥3,262
欠品中
Festo マルチディストリビューター QSLV3-G1/4 3 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲:
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/4●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1619
アズワン品番65-8005-89
1個
¥5,168
税込¥5,685
欠品中
Festo セパレータは腐食応力がなく、スナップリングと黄銅タイプのプラグに使用されたスチール製です。NBR 製シールを使用
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3015
アズワン品番65-8028-88
1袋(50個)
¥31,129
税込¥34,242
欠品中
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、3 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オス G1/4 ねじ接続と 6 mm O.D チューブ接続を採用しています。公称サイズ: 3.2 m
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:202-3666
アズワン品番65-8031-73
1個
¥5,435
税込¥5,979
欠品中
Festo ブランキングプラグ QSC-4H-100 には、標準サイズと組み立て位置の情報があります。コンテナサイズ: 100 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:4mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:4mm●耐薬品性:なし●外径:5mm●コード番号:202-3179
アズワン品番65-8029-63
1袋(100個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
。Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M5 で、ロックナット取り付け式です。ストロークサイズは 2.8 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:UC●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:チューブ●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3088
アズワン品番65-8030-72
1個
¥3,662
税込¥4,028
欠品中
。Festo ガイドユニットには、回転を防止し、高い精度のガイダンスを提供する循環ボールベアリングガイドが付いています。サイズは 40 mm、ストロークサイズは 100 mm です。ハウジングの材料に陽極酸化処理された細工したアルミ合金を使用している。再循環式ボールベアリングガイド 製品重量: 2690 g
仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/4オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2913
アズワン品番65-8021-43
1袋(10個)
¥52,179
税込¥57,397
欠品中
。Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/2-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 8 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2811
アズワン品番65-8021-74
1個
¥14,626
税込¥16,089
欠品中
。Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 5 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2784
アズワン品番65-8023-12
1個
¥8,331
税込¥9,164
欠品中
。Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-3 / 8-8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ:標準、公称サイズ 5 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2767
アズワン品番65-8021-76
1個
¥8,104
税込¥8,914
欠品中
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、4 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オス G1/4 ねじ接続及び 8 mm O.D チューブ接続を採用しています。公称サイズ: 4.1 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:202-3692
アズワン品番65-8031-76
1個
¥5,435
税込¥5,979
欠品中
Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-1/4-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外側六角を備えています。標準サイズ、公称サイズ 3.4 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置(任意)、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2810
アズワン品番65-8022-15
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ