37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FESTO のレギュレータプレートは、15407-2 までの標準ポートパターンに使用し、最大 6 bar までです。幅は 26 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストハウジング素材を使用しています。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 445 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8898 アズワン品番65-8018-08
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Festo 5/3 クローズソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 コンパクトなパッケージで高流量と高速応答を実現する Festo 製ソレノイドバルブを選択します。漏れを防ぐためのソフトシーリングと、展伸アルミニウム合金素材により Durable な選択を実現しています。革新的な I-Port インターフェイスは、消費電力を削減するように最適化されています。ピストンスプール設計により、応答時間が安定しており、幅広い機能に適合します。5 ポートの 3 ウェイクローズドバルブは IP65 等級で、プラグソケットがオンになっているため、ほこりの粒子や中程度の水流から保護されます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/3 クローズドバルブタイプ 標準公称流量は 620 L/min ~ 650 L/min 作動圧力範囲は 3 ~ 8 バール 周囲温度範囲: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、コンパクトなコンポーネントで構成され、信頼性の高い正確 Durable バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントでできています 革新的な E ボックス設計により、接続を簡単に変更できます バルブにはラベル用の ID ホルダが含まれているため、簡単かつ安全に取り付けることができます 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、監視と保守が容易になりますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:650L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●ポジション数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1446 アズワン品番65-8032-83
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

MSSSD - C - 4P 取り付けタイプオンソレノイドバルブ。M3 中央ねじが付属
仕様●Festo プラグソケット MSSSD - C - 4P 取り付けタイプオンソレノイドバルブには、M3 中央ねじが付いています。アセンブリ位置任意 製品重量: 22 g 電気接続( Festo プラグソケットアングル、 長方形デザイン、MSC 、 長方形デザイン、msn1 、 DIN EN175301-803 準拠、 プラグパターンタイプ A - EN175301-803 準拠、 3 ピン) ケーブルグランド接続 PG9●コード番号:202-3246 アズワン品番65-7762-26
1個
919 税込1,011
6日以内出荷

Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートには、展伸アルミニウム合金材を使用しています。製品の重量は 21 g です。2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:M7●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:7mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0186 アズワン品番65-7991-52
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートには、展伸アルミニウム合金材を使用しています。製品の重量は 32G です。2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0302 アズワン品番65-7979-20
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートには、展伸アルミニウム合金材を使用しています。2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:Metric M5●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:5mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0185 アズワン品番65-8019-45
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えていて、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タ
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7590 アズワン品番65-7992-39
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートには、展伸アルミニウム合金材を使用しています。NBR タイプを使用しており、供給プレートにシールが付いています。2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●コード番号:203-0204 アズワン品番65-8017-88
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1C1 (角形プラグ及び形状 C バルブ機能付き):5/3 は閉じた状態です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイ
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1C1●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7548 アズワン品番65-7988-89
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A1 - 1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7519 アズワン品番65-7993-96
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5 / 3 閉じています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1000 l/min、動作圧力:-0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZH-A1-1C1●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7525 アズワン品番65-8013-81
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能を備えていて、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7474 アズワン品番65-7989-11
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L )●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7592 アズワン品番65-7919-94
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L の製品です●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7415 アズワン品番65-8009-36
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53C-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能( 5/3 閉)、作動圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 450 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53C-A2 を参照してください●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7450 アズワン品番65-7995-16
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53U-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能( 5/3 加圧型)、作動圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1000 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53U-A1 に適合しています●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7429 アズワン品番65-8008-09
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、圧力が 5/3 になっています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A2-1C1●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7572 アズワン品番65-7986-67
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1 は、形状 C バルブ機能付きの角型プラグ:5 / 3 を閉じた状態です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。 このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7582 アズワン品番65-8014-88
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、5/3 が加圧されています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1000 l/min、作動圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A1-1C1●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7475 アズワン品番65-7994-33
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えており、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7585 アズワン品番65-8009-15
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53E-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/3 排出、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 450 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53E-A2 を参照してください●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7505 アズワン品番65-8015-66
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53U-H-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計は M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 加圧、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A1-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7476 アズワン品番65-7986-47
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

。Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53U-H-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計は M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 加圧、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、作動圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7526 アズワン品番65-8014-74
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7544 アズワン品番65-8002-03
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-ZH-A1 - 1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 加圧、作動タイプ:電動、幅:26 mm、作動圧:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-ZH-A1-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7416 アズワン品番65-7989-10
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53E-H-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7584 アズワン品番65-8009-14
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53E-A1 には、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートがあります。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/3 排出、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1000 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53E-A1 に適合しています●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7576 アズワン品番65-7985-42
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

。Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53C-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能( 5/3 閉)、作動圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1000 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53C-A1 に適合しています●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7504 アズワン品番65-8014-85
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1R2L の製品です●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7472 アズワン品番65-8009-22
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53C-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7569 アズワン品番65-8005-82
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53E-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7398 アズワン品番65-8010-94
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電動、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A1-1R2L の製品です●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7484 アズワン品番65-7999-59
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53C-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電動、幅:26 mm、作動圧:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7518 アズワン品番65-7995-81
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1R2L の製品です●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7549 アズワン品番65-7999-90
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

。Festo 5/3 クローズドソレノイドバルブ、電気式、G 1/4 - VUVG シリーズ - VUVG-L18-P53C-T-G14-1P3 Festo のコンパクト 5/3 クローズドソレノイドバルブは、空圧システムで圧縮空気の流量を制御します。1000 → 1380 L/min の高流量で、高速かつ信頼性の高いアクチュエータ応答を実現しています。このバルブは、動作圧力が 3 → 8 bar のさまざまな用途に使用できます。 展伸アルミ合金製ハウジングにより、腐食からの保護と IP (侵入保護) 65 等級により、ユニットは防塵性を備え、あらゆる角度からの低圧噴水流に耐えるように密閉されています。シールは、ニトリルブタジエンゴム( NBR )及び水素添加 NBR ( HNBR )製なので、耐摩耗性が高く、油や化学薬品に対する耐性があり、伸張強度が高くなっています。電気的に作動するため、液体や気体の流れを簡単に制御できます G 1/4 接続ポートねじサイズは業界標準の継手と互換 スロットル可能な排気機能により、排気ポートまたは安全バルブとして使用できます ソフトシール方式により漏洩を防止 プラグソケットの保護等級は IP (侵入保護) 40 で、1 mm を超える物体にシールされている
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:1200L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1344 アズワン品番65-8021-48
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Festo 5/2 ビス可能ソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-B52-T-G18-1P3 Festo のこのソレノイドバルブは、コンパクトなパッケージに高流量のソフトシーリング加工が施されているため、漏れがなく、展伸アルミニウム合金製で長寿命です。このバルブは電気的に作動するので高速な応答を実現します。また、革新的な I-Port インターフェイスを使用して消費電力を削減します。手動オーバーライドには、設定とテストを簡素化するための、ディティングと非ディティングを含む 3 つのオプションがあります。5 ポートの双方向双安定バルブは、プラグソケットがオンの状態で IP65 等級となっているため、過酷な産業環境にも耐えられます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/2 双安定バルブタイプ 標準公称流量: 700 ~ 780 l/min 動作圧力: 1.5 ~ 8 バール 周囲温度: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、信頼性の高い正確 バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントで構成されており、耐久性が向上しています 柔軟な設計により、幅広いバルブ機能を実現 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、トラブルシューティングや保守が迅速かつ簡単に行えますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は最大 1.5 → 8 bar です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:780L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:1.5バール●動作温度 Min:-5℃●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-1385 アズワン品番65-8033-78
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

真空フィルタに使用。フィルタは、ポリエチレン( PE )材製
仕様●Festo DB シリーズフィルタカートリッジは、真空フィルタに使用します。フィルタは、ポリエチレン( PE )材製です。プラグイン取り付け RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:202-3625 アズワン品番65-8031-39
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷