77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7495 アズワン品番65-8000-65
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A1 - 1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7519 アズワン品番65-7993-96
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1C1 (角型プラグ付き)は、形状 C バルブ機能:5 / 2 双安定及び電気作動タイプを備えています。これは、ISO5599-1 の標準ベースのバルブです。バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7533 アズワン品番65-8011-80
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7508 アズワン品番65-7983-36
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7564 アズワン品番65-7997-44
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L )●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7592 アズワン品番65-7919-94
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7453 アズワン品番65-8007-79
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7581 アズワン品番65-7918-85
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7600 アズワン品番65-7995-40
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L の製品です●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7415 アズワン品番65-8009-36
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7510 アズワン品番65-8006-12
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L ( VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7514 アズワン品番65-8011-78
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7471 アズワン品番65-7999-86
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A2-1R2L の製品です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7603 アズワン品番65-8000-58
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-M52-AH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7454 アズワン品番65-7993-97
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-1R2L の製品です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7435 アズワン品番65-7996-66
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-AH-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7489 アズワン品番65-8007-39
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7522 アズワン品番65-8009-67
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7544 アズワン品番65-8002-03
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53E-H-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7584 アズワン品番65-8009-14
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53E-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7398 アズワン品番65-8010-94
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電動、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A1-1R2L の製品です●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7484 アズワン品番65-7999-59
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AA-1C1 (角形プラグ付き)の形状 C は、バルブ機能:2 x 3/2 開 / 閉、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1●機能:2x3/2 Open/Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7607 アズワン品番65-7997-81
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53C-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7569 アズワン品番65-8005-82
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53C-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電動、幅:26 mm、作動圧:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7518 アズワン品番65-7995-81
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1R2L の製品です●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7549 アズワン品番65-7999-90
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1R2L の製品です●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7472 アズワン品番65-8009-22
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1 は、角形プラグ付きで、形状 C バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:900 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7606 アズワン品番65-7997-43
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-T32C-AH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7528 アズワン品番65-7978-90
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L の製品です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7531 アズワン品番65-7995-02
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

。Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、プラグコネクタ付きのインライン公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 6 bar です。空圧接続ポート 1 QS-4、スルーホール取り付け周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0129 アズワン品番65-8000-18
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空、幅 14 mm (プラグコネクタ付き)のイジェクタパルスで使用します。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.3バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6248 アズワン品番65-7994-30
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空、幅 14 mm (プラグコネクタ付き)のイジェクタパルスで使用します。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 32.6 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:32.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6233 アズワン品番65-8006-35
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空、幅 14 mm (プラグコネクタ付き)のイジェクタパルスで使用します。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16.6 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:2バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6282 アズワン品番65-8005-96
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、インラインとプラグコネクタ付きの高真空のイジェクタパルスで使用します。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。空圧接続ポート 1 は、QS-6 でスルーホール取り付けとなっています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.3L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0131 アズワン品番65-8013-72
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Festo サイレンサの使用圧力は 0 → 10 bar で、空気流量 この製品は、任意の位置で組み立てられ、ねじ付きプラグには PE 材を使用します。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ 1.
仕様●メーカーシリーズ:UC●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/8オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3067 アズワン品番65-8034-09
1個
2,866 税込3,153
7日以内出荷

Festo サイレンサの使用圧力は 0 → 10 bar で、音圧レベルは 60 dB ( A )です。この製品は、任意の位置で組み立てられ、ねじ付きプラグには PE 材を使用します。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ: 50
仕様●メーカーシリーズ:UOS. ( UOS●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1オス●最高流入圧力:10バール●コード番号:202-3068 材質PE アズワン品番65-8022-08
1個
19,529 税込21,482
7日以内出荷

Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃刻み付きねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:QM●チューブサイズ:3/8インチ●材質:アルミニウム合金●コード番号:202-3036 アズワン品番65-8032-35
1袋(10個)
9,329 税込10,262
7日以内出荷

Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃刻み付きねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3031 アズワン品番65-8033-94
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10
仕様●メーカーシリーズ:U●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G3/4オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3042 アズワン品番65-8028-86
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷