117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストンの直径は 50 mm で、ストロークサイズは 25 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9981 アズワン品番65-8002-61
1個
59,980 税込65,978
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク: 25 mm、ピストン径: 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9731 アズワン品番65-8005-22
1個
69,980 税込76,978
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9974 アズワン品番65-8001-66
1個
51,980 税込57,178
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク: 25 mm、ピストン径: 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9732 アズワン品番65-7988-75
1個
71,980 税込79,178
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9963 アズワン品番65-8001-37
1個
45,980 税込50,578
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9739 アズワン品番65-8011-22
1個
71,980 税込79,178
欠品中

。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9751 アズワン品番65-8004-15
1個
93,980 税込103,378
欠品中

。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9752 アズワン品番65-7996-70
1個
94,980 税込104,478
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9744 アズワン品番65-7995-58
1個
72,980 税込80,278
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:50mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9743 アズワン品番65-7994-50
1個
71,980 税込79,178
欠品中

。Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 50 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:40mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9988 アズワン品番65-8014-04
1個
59,980 税込65,978
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:40mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9758 アズワン品番65-8012-30
1個
94,980 税込104,478
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:125mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9746 アズワン品番65-7985-07
1個
99,980 税込109,978
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9967 アズワン品番65-8012-99
1個
54,980 税込60,478
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:125mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9703 アズワン品番65-8015-88
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9700 アズワン品番65-8015-27
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 400 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:400mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9717 アズワン品番65-7918-67
1個
259,800 税込285,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:125mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9680 アズワン品番65-7985-08
1個
129,800 税込142,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:100mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9679 アズワン品番65-8012-96
1個
129,800 税込142,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 80 mm となっています。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:320mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9753 アズワン品番65-8000-77
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9710 アズワン品番65-8014-44
1個
239,800 税込263,780
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm、ストロークサイズは 320 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9969 アズワン品番65-7997-84
1個
60,980 税込67,078
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:320mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9714 アズワン品番65-8001-34
1個
249,800 税込274,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:250mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9750 アズワン品番65-8003-75
1個
99,980 税込109,978
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:320mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9733 アズワン品番65-7919-88
1個
81,980 税込90,178
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm、ストロークサイズは 400 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:400mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9962 アズワン品番65-8014-42
1個
54,980 税込60,478
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9723 アズワン品番65-7919-42
1個
209,800 税込230,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:160mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9705 アズワン品番65-7994-58
1個
229,800 税込252,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 200 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:200mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9748 アズワン品番65-8004-68
1個
99,980 税込109,978
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm で、ストロークサイズは 500 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に
仕様●ストローク:500mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9964 アズワン品番65-7918-84
1個
56,980 税込62,678
欠品中

Fest の ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式空圧シリンダを備え、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 20 mm で、ストロークサイズは 10 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付け
仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9944 アズワン品番65-7994-53
1個
39,980 税込43,978
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9722 アズワン品番65-7994-23
1個
209,800 税込230,780
欠品中

。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:500mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9760 アズワン品番65-7985-09
1個
119,800 税込131,780
欠品中

。Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm、ストロークサイズは 250 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9968 アズワン品番65-7918-83
1個
58,980 税込64,878
欠品中

。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9711 アズワン品番65-7906-95
1個
209,800 税込230,780
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 50 mm、ストロークサイズは 250 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:250mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9980 アズワン品番65-8013-70
1個
68,980 税込75,878
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 200 mm、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:200mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9708 アズワン品番65-8014-03
1個
229,800 税込252,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9738 アズワン品番65-8012-08
1個
69,980 税込76,978
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9975 アズワン品番65-8011-69
1個
52,980 税込58,278
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 50 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付ける
仕様●ストローク:40mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9989 アズワン品番65-7990-55
1個
60,980 税込67,078
欠品中