フィルタレギュレータルブリケータFesto7日以内出荷
Festo 手動ドレイン、G 1/2、40 μ m ろ過サイズ - MSB6 シリーズ - MSB6-1/2-FRC1 : J5M1 この Festo のフィルタ、レギュレータ、及びルブリケータを使用すると、圧縮空気の複雑な準備を支援できます。流量を向上させ、ユニットのサービス寿命を伸ばす強化メンブレンを備えています。このメンブレンにより、圧力降下と調整の失敗も低減されます。圧力を電気信号に効率的に変換するセンサを内蔵しています。コンパクトな設計で高流量を維持しながらスペースを節約します。Festo MS シリーズの他のコンポーネントとは漏れ自動工場用途に適しています。手動ドレンタイプ 40 μ m のろ過サイズ G 1/2 のポート接続 動作圧力: 1.5 bar ~ 20 bar 内蔵ロック付きロータリーノブ 垂直 +/- 5 ° の組み立て位置 プロポーショナル標準噴霧ルブリケータ設計構造 初期圧力補正、二次排気およびリターンフローによる出力圧力定数の制御機能 範囲情報 Festo MS シリーズのサービスユニットは、モジュラシステムで個別に構成 4 つのサイズのフィルタ、レギュレータ、ルブリケータが用意されているため、MS シリーズは可能な流量要件をすべて満たします すべての MS コンポーネントには、安全バルブが内蔵されていますFesto の一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●一体型圧力ゲージ:圧力ゲージ付き●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●最低使用圧力:1.5バール●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●ポート接続ネジ規格:G●最高使用圧力:20バール●最小圧力設定:0.03MPa●コード番号:202-3038アズワン品番65-8032-74