「モール 1.5m」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:63ストローク:200mmバックラッシュ:30μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9787
アズワン品番65-7990-78
1個
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:400mmバックラッシュ:30μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9686
アズワン品番65-7994-10
1個
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:400mmバックラッシュ:30μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9728
アズワン品番65-7991-14
1個
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:200mmバックラッシュ:30μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9793
アズワン品番65-8007-90
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:63ストローク:100mmバックラッシュ:30μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9711
アズワン品番65-8006-50
1個
¥609,800
税込¥670,780
7日以内出荷
FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:63ストローク:100mmバックラッシュ:30μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9653
アズワン品番65-7994-06
1個
¥569,800
税込¥626,780
7日以内出荷
FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:300mmバックラッシュ:30μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9785
アズワン品番65-7983-22
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:300mmバックラッシュ:30μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9695
アズワン品番65-8004-64
1個
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
。FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:100mmバックラッシュ:30μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9685
アズワン品番65-8003-63
1個
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
。FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:63ストローク:400mmバックラッシュ:30μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9729
アズワン品番65-7991-28
1個
¥669,800
税込¥736,780
7日以内出荷
。FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:100mmバックラッシュ:30μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9708
アズワン品番65-7993-37
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:50 ストローク:400 mm バックラッシュ:40 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9696
アズワン品番65-8004-16
1個
¥439,800
税込¥483,780
7日以内出荷
。Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:63 ストローク:200 mm バックラッシュ:40 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9725
アズワン品番65-8006-26
1個
¥659,800
税込¥725,780
7日以内出荷
。Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:63 ストローク:400 mm バックラッシュ:40 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9697
アズワン品番65-8006-27
1個
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:50 ストローク:100 mm バックラッシュ:100 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9690
アズワン品番65-7994-43
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:50 ストローク:200 mm バックラッシュ:40 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9709
アズワン品番65-8004-07
1個
¥409,800
税込¥450,780
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:50 ストローク:100 mm バック
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9672
アズワン品番65-8006-51
1個
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:50 ストローク:300 mm バック
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9710
アズワン品番65-7990-39
1個
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:63 ストローク:300 mm バック
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9858
アズワン品番65-7990-86
1個
¥679,800
税込¥747,780
7日以内出荷
FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:63ストローク:400mmバックラッシュ
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9673
アズワン品番65-8004-08
1個
¥629,800
税込¥692,780
7日以内出荷
FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:63ストローク:200mmバックラッシュ
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9786
アズワン品番65-8006-60
1個
¥629,800
税込¥692,780
7日以内出荷
FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:200mmバックラッシュ
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9660
アズワン品番65-8008-97
1個
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M20 x 1.5 です。サイズ:80 ストローク:200 mm バックラッシュ:30 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9654
アズワン品番65-8007-48
1個
¥769,800
税込¥846,780
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M20 x 1.5 です。サイズ:80 ストローク:100 mm バックラッシュ:30 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9679
アズワン品番65-8007-61
1個
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
Festo Rod Electric Linear Actuator - ESBF Series - ESBF-BS-63-300-5P Need a heavy-duty and reliable way to convert rotary motion to linear force in your factory setting Choose this linear actuator from Festo。It has a ball screw with three spindle pitches to quickly select the optimum force-to-speed ratio。The high-alloy steel piston rod combines long life with superior strength and corrosion resistance。The galvanised steel screws have lifetime lubrication for maintenance-free operation。This robust unit is rated IP40 to protect against objects larger than 1 mm, and its compatible with a wide range of attachments, so you can use it as part of a modular system. Working stroke of 300 mm Rod size of 63 M16 x 1.5 piston rod thread Reversing backlash of 30 μm Spindle diameter of 25 mm Spindle pitch of 5 mm/U +/- 0.4-degree maximum angular deflection of the piston rod Maximum acceleration of 5 m/s2 Maximum speed of 0.27 m/s Repetition accuracy of ±0.015 mm 100% duty cycle Servomotor type ISO (International Standards Organisation) 15552 standard pneumatic cylinder Range Information The ESBF series is Festos range of heavy-duty electric cylinders Powerful units with a dynamic feed force of up to 17 kN Optional high corrosion protection and food-safe piston rod extension accessories are available Complete kits available for both parallel and axial motor mountingFesto ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:63 ストローク:300 mm バックラッシュ:30 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:6864.6N●最高速度無負荷:270mm/s●最大ストローク長:300mm●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3163g●コード番号:202-9789
アズワン品番65-7994-39
1個
¥619,800
税込¥681,780
7日以内出荷
。FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は51.5mm、フロント長は18.5mmです。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:10mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543937●コード番号:203-9459
アズワン品番65-7984-77
1個
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
関連キーワード