「取り付け」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。 FRB ねじ付き接続プレートと手動アクチュエータとピストンスライド構造を備えています。最大動作圧力 0 → 16 bar で、2 ポジションです。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:25mm●コード番号:202-2471
アズワン品番65-8033-82
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Festo フットマウント HNC-125 は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652 及び ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )をベースにしています。この製品は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )及び腐食 RES に準拠していますねじサイズ
仕様●メーカーシリーズ:HNC-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0846
アズワン品番65-7994-25
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
。Festo ボールバルブには QS プッシュインコネクタが付いており、手動アクチュエータを使用しています。標準公称流量は 533 l/min です周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:202-2475
アズワン品番65-8031-15
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
。Festo フットマウントは ADN / AEN コンパクトシリンダ及び CLR リニアスイベルに対応します。サイズ 32 で 1 段階の腐食応力をかけずに使用できます。製品重量は 123 g です
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:202-2500
アズワン品番65-8038-13
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
。Festo フットマウント hbn-633X2 ( DSNU / ESNU シリンダ用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 製品重量: 1066 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:hbn-6X2 です●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0880
アズワン品番65-8019-66
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Festo フットマウント hbn-20/25X2-A (シリンダ ESNU、DSNU、DSN、EGZ、センサ用)腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 20/25 製品重量: 255 g 材料。銅及び PTFE 不使用、RoHS適合(2022年10月現在)、材料実装(スチール、亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:Hbn-20/25X2-A●内径サイズに合わせる:20/25mm●コード番号:203-0811
アズワン品番65-8019-10
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。 FRB ねじ付き接続プレートと、空圧アクチュエータとピストンスライド構造を備えています。段階的な圧力上昇を実現し、バルブ機能は 2/2 方方向制御バルブと同等です。最大動作圧力 3 → 16 bar で、2 ポジションです。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:202-2476
アズワン品番65-8023-30
1個
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
Festo トグルスイッチは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は IP40 クラスで 30.5 mm です。色は黒で、作動力は 0.14 N です。製品重量: 27 g
仕様●メーカーシリーズ:KSZ (クリックして●内径サイズに合わせる:6mm●コード番号:202-2533
アズワン品番65-8026-86
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
Festo スイベル取り付け WBN-8/10 は、EGZ、EGN、DSN、ESNU、DSNU シリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 8/10 製品重量: 20 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:WBN-8/10●内径サイズに合わせる:8/10mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:203-0967
アズワン品番65-8004-59
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
Festo フットマウント HUA-50 は、ADVU、AEVU、ADVUP、ADVUT シリンダ用です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 50 アセンブリ位置任意 製品重量: 344 g 材質には銅と PTFE は含まれていません
仕様●メーカーシリーズ:ホア-50●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0879
アズワン品番65-7994-48
1個
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
Festo フットマウント HNA-63-R3 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ 63 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 328 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-63-R3●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0804
アズワン品番65-7981-11
1個
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
Festo フットマウント HNA-40 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 40 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 157 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:HNA-40 を参照してください●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0869
アズワン品番65-7992-35
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
Festo スイベル取り付け WBN-50/63 はシリンダ DSNU 用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。スレッドサイズ 50/63 製品重量: 596 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:WBN-50/63 です●内径サイズに合わせる:50/63mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:203-0943
アズワン品番65-8016-70
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Festo スイベル取り付け WBN-40 はシリンダ DSNU 用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 40 製品重量: 238 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:WBN-40●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:203-0933
アズワン品番65-7992-09
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Festo フット取り付け Hbn-32X2 ( DSNU / ESNU シリンダ用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 32 製品重量: 353 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:hbn-32X2 です●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0819
アズワン品番65-8004-52
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
Festo フットマウント HNA-16-R3 は ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 16 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 42 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-16-R3●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0824
アズワン品番65-8015-96
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
Festo フットマウント HNA-12 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 12 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 39 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適
仕様●メーカーシリーズ:HNA-12 です●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0803
アズワン品番65-8017-27
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
。Festo フットマウント HNA-20-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 20 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 84 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-20-R3●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0890
アズワン品番65-8004-23
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
。Festo フット取り付け Hbn-50 X2 ( DSNU / ESNU シリンダ用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 50 製品重量: 916 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:Hbn-50 X2 です●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0896
アズワン品番65-7993-02
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
Festo フットマウント hbn-12/16x1-A (シリンダ ESNU、DSNU、DSN、EGZ、センサ用)腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 12 / 16 製品重量: 51 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:hbn-12/16x1-A●内径サイズに合わせる:12/16mm●コード番号:203-0826
アズワン品番65-7980-44
1個
¥909
税込¥1,000
欠品中
Festo フットマウント HNA-20 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 20 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 84 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:HNA-20 です●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0878
アズワン品番65-8019-41
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Festo フット取り付け HZB-32 は、DZH シリンダ用で、幅が広くなります。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。32、組み立て位置(任意)、耐腐食性等級 CRC 1 - 低腐食ストレス、製品重量 139 g、材料取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:HZB-32 です●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0807
アズワン品番65-8006-21
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
Festo フットマウント HNA-50-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 50 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 278 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-50-R3 ( HNA-50-R3 )●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0805
アズワン品番65-7981-33
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
Festo フットマウント HNA-25-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 25 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 90 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-25-R3●内径サイズに合わせる:25mm●コード番号:203-0822
アズワン品番65-8009-79
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
Festo プッシュインコネクタは、トゥベ 1 サイズが 6 mm で、公称サイズは 2.6 mm です。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:202-2666
アズワン品番65-8027-32
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
Festo フット取り付け HNA-100 は ADN / AEN コンパクトシリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 814 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:HNA-100 ( HNA-100 )●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0844
アズワン品番65-8010-93
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Festo フットマウント HNC-100 は、標準の ISO15552 (以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に基づいており、標準の ISO15552 (以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に準拠しています。耐腐食性がありますねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:HNC-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0957
アズワン品番65-8009-23
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
。Festo フット取り付け HZS-32 ( DZH シリンダ用)は狭いです。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 32 アセンブリ位置任意 製品重量: 114 g 材料取り付けスチール
仕様●メーカーシリーズ:HZS-32●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0875
アズワン品番65-7993-28
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
Festo フットマウント HNA-63 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 328 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:HNA-63 ( HNA-63 )●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0870
アズワン品番65-7992-64
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
Festo フットマウント hbn-8/10x1 はシリンダ ESNU、DSNU、DSN、EGZ、センサ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 8/10、耐腐食性等級 CRC 1 - 低腐食ストレス、製品重量 22 g、材質メモ( 銅と PTFE は不使用、RoHS に適合※2022年10月現在)、材料実装( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:hbn-8/10x1 を参照してください●内径サイズに合わせる:8/10mm●コード番号:203-0828
アズワン品番65-8014-07
1個
¥499
税込¥549
欠品中
。Festo フットマウント HNA-32-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 32 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 123 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-32-R3●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0956
アズワン品番65-8010-45
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
。Festo フットマウント HNA-12-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 12 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 39 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-12-R3●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0900
アズワン品番65-7978-83
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、M シリーズの取り付け穴のサイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 48 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1904
アズワン品番65-8033-20
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いています。サイズは 6 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。空圧接続ポートは G1/4 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 300 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1911
アズワン品番65-8034-88
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Festo カバーキャップには MS シリーズが採用されていて、ハウジングの素材に PA 強化が使用されています。サイズは 6 です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1888
アズワン品番65-8021-51
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
Festo 取り付けブラケットはサービスユニットと併用します。1- 低い腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:D●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1880
アズワン品番65-8020-19
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Festo の垂直圧力供給プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。幅は 26 mm で、動作圧力は -0.9-10 bar までです。1/4 NPT Pneu を備えています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 191 g
仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8891
アズワン品番65-8016-25
1個
¥499
税込¥549
欠品中
Festo モジュールコネクタは MS シリーズを使用し、設計の爆発性とサイズは 6 です。コネクタにアルミニウムダイキャスト材を使用し、中程度の腐食ストレスが 2 つあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 76 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1882
アズワン品番65-8025-31
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
。Festo 分岐モジュールには MS シリーズがあり、接続プレートにアルミニウムダイキャストが使用されています。また、中程度の腐食応力も 2 つ使用しています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 236 g
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1899
アズワン品番65-8027-91
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ