「圧力調整」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Festoの中間圧力レギュレータプレートはISO-5599-1バルブに使用され、圧力レギュレータ機能とピストンタイプの構造を備えています。最大0.5-12barの圧力調整範囲を使用しています。製品重量アルミダイキャスト製ハウジング
仕様●メーカーシリーズ:LR●アクセサリタイプ:圧力レギュレータプレート●コード番号:203-8848 アズワン品番65-7989-68
1個
99,980 税込109,978
欠品中

。Festoの中間圧力レギュレータプレートはISO-5599-1バルブに使用され、圧力レギュレータ機能とピストンタイプの構造を備えています。最大0.5-12barの圧力調整範囲を使用しています。製品重量アルミダイキャスト製ハウジング
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8845 アズワン品番65-7985-46
1個
2,998 税込3,298
欠品中

Festo PEV圧力スイッチ。Festo PEV非接触型調整可能圧力スイッチは空圧システムのさまざまなステージでの用途に適しています。ねじ取り付けが1 → 12バールのゲージ単位又は1 → 10バールのねじ込み単位を使用できます。
仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:12バール●圧力タイプ:相対圧力●最適なメディア:圧縮空気, 水●接続:G 1/4●タイプ:圧力スイッチ●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:PEV●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP65●出力範囲:125 V dc, 250 V ac●コード番号:125-9916 アズワン品番65-8008-62
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Festo 圧力レギュレータ MS12-LR-G-D7-LD-AS 12 bar の最大出力圧力フロントパネル取り付けにも適しており、さまざまな取り付けオプションに対応する 2 つの圧力ゲージ接続が用意されています。最小限の圧力ヒステリシスで優れた調整特性を実現します。サイズ12 シリーズ MS アクチュエータロック( ロック付きロータリーノブ、 アクセサリ付き、ロック可能) アセンブリ位置任意 設計構造パイロット駆動ダイアフラムレギュレータ
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:21バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:22000L/min●コード番号:203-6568 アズワン品番65-8008-34
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Festo 手動ドレイン、G 1/2、40 μ m ろ過サイズ - MSB6 シリーズ - MSB6-1/2-FRC1 : J5M1 この Festo のフィルタ、レギュレータ、及びルブリケータを使用すると、圧縮空気の複雑な準備を支援できます。流量を向上させ、ユニットのサービス寿命を伸ばす強化メンブレンを備えています。このメンブレンにより、圧力降下と調整の失敗も低減されます。圧力を電気信号に効率的に変換するセンサを内蔵しています。コンパクトな設計で高流量を維持しながらスペースを節約します。Festo MS シリーズの他のコンポーネントとは漏れ自動工場用途に適しています。手動ドレンタイプ 40 μ m のろ過サイズ G 1/2 のポート接続 動作圧力: 1.5 bar ~ 20 bar 内蔵ロック付きロータリーノブ 垂直 +/- 5 ° の組み立て位置 プロポーショナル標準噴霧ルブリケータ設計構造 初期圧力補正、二次排気およびリターンフローによる出力圧力定数の制御機能 範囲情報 Festo MS シリーズのサービスユニットは、モジュラシステムで個別に構成 4 つのサイズのフィルタ、レギュレータ、ルブリケータが用意されているため、MS シリーズは可能な流量要件をすべて満たします すべての MS コンポーネントには、安全バルブが内蔵されていますFesto の一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●一体型圧力ゲージ:圧力ゲージ付き●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●最低使用圧力:1.5バール●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●ポート接続ネジ規格:G●最高使用圧力:20バール●最小圧力設定:0.03MPa●コード番号:202-3038 アズワン品番65-8032-74
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar で、赤 / 緑の範囲で調整できます。表示範囲は 0 10 bar です。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2966 アズワン品番65-8033-14
1個
3,698 税込4,068
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは50mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:6mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085109●コード番号:202-1981 アズワン品番65-8034-62
1個
129,800 税込142,780
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは80mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085154●コード番号:202-1979 アズワン品番65-8020-11
1個
209,800 税込230,780
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは80mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078877●コード番号:202-2017 アズワン品番65-8013-10
1個
199,800 税込219,780
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは125mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:125mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078879●コード番号:202-2006 アズワン品番65-8031-47
1個
249,800 税込274,780
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは10mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:6mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078828●コード番号:202-2019 アズワン品番65-7980-22
1個
84,980 税込93,478
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは40mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:8mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078836●コード番号:202-2035 アズワン品番65-8027-52
1個
109,800 税込120,780
欠品中

。FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは10mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:8mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085110●コード番号:202-1950 アズワン品番65-8022-41
1個
99,980 税込109,978
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは10mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:8mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078833●コード番号:202-2011 アズワン品番65-8033-59
1個
89,980 税込98,978
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは50mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078876●コード番号:202-1978 アズワン品番65-8020-10
1個
179,800 税込197,780
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは30mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:8mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078835●コード番号:202-1998 アズワン品番65-8021-63
1個
99,980 税込109,978
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは150mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:150mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078880●コード番号:202-2007 アズワン品番65-8033-46
1個
279,800 税込307,780
欠品中

Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 125 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 16 mm ドライブユニット - ヨークの
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:125mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085137●コード番号:202-1968 アズワン品番65-8025-27
1個
239,800 税込263,780
欠品中

。FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは20mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:6mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:20mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078829●コード番号:202-2020 アズワン品番65-7980-86
1個
90,980 税込100,078
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは40mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:6mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085108●コード番号:202-1971 アズワン品番65-8020-61
1個
119,800 税込131,780
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは200mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ベアリングタイプ:ボールベアリング●ストローク:200mm●最高使用圧力:8バール●クッションタイプ:クッショニングリング●モデル番号(P):8085158●寸法:345x104x60mm●重さ:5.1kg●動作温度Max:+60℃●長さ:345mm●サイズタイプ:標準●コード番号:202-2141 アズワン品番65-8028-98
1個
339,800 税込373,780
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは200mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:200mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078881●コード番号:202-1949 アズワン品番65-8033-66
1個
319,800 税込351,780
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは30mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085151●コード番号:202-1974 アズワン品番65-8002-76
1個
169,800 税込186,780
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは10mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078872●コード番号:202-2033 アズワン品番65-8020-39
1個
139,800 税込153,780
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは50mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:6mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078832●コード番号:202-1989 アズワン品番65-8025-34
1個
109,800 税込120,780
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは20mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:20mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085150●コード番号:202-1948 アズワン品番65-8027-22
1個
169,800 税込186,780
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは20mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:8mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:20mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085111●コード番号:202-1973 アズワン品番65-8031-87
1個
109,800 税込120,780
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは30mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:8mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085112●コード番号:202-1951 アズワン品番65-8024-13
1個
109,800 税込120,780
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは50mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:8mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085114●コード番号:202-2041 アズワン品番65-8022-99
1個
129,800 税込142,780
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは50mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085153●コード番号:202-1952 アズワン品番65-7980-53
1個
189,800 税込208,780
欠品中

Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 100 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 16 mm ドライブユニット - ヨークの
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085136●コード番号:202-1965 アズワン品番65-8024-28
1個
219,800 税込241,780
欠品中

。FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは40mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:6mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078831●コード番号:202-2040 アズワン品番65-8031-35
1個
99,980 税込109,978
欠品中

。FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは30mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078874●コード番号:202-2015 アズワン品番65-8029-30
1個
159,800 税込175,780
欠品中

。FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは10mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085149●コード番号:202-2034 アズワン品番65-8020-06
1個
159,800 税込175,780
欠品中

。FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは10mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:6mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085105●コード番号:202-1997 アズワン品番65-8030-33
1個
99,980 税込109,978
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは125mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:125mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085156●コード番号:202-2039 アズワン品番65-8030-22
1個
269,800 税込296,780
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは150mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:150mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085157●コード番号:202-1947 アズワン品番65-8033-60
1個
289,800 税込318,780
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは100mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078878●コード番号:202-2001 アズワン品番65-7980-83
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 150 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 20 mm ドライブユニット - ヨークの
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:150mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085147●コード番号:202-1969 アズワン品番65-8027-20
1個
279,800 税込307,780
欠品中

。FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは40mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078875●コード番号:202-2016 アズワン品番65-8029-31
1個
169,800 税込186,780
欠品中