57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo SIM シリーズ組み立て済み接続ケーブルは、長さ 10 m で 8 ピン M12 ストレートプラグソケット接続を備えています。取り付けタイプ - ねじロック 丸型
仕様●メーカーシリーズ:SIM●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:10m●コード番号:202-3654 アズワン品番65-8034-77
1個
22,980 税込25,278
欠品中

Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、4 ピン M8 ストレート取り付けタイプ - ねじロック 丸型 製品重量: 63 g
仕様●メーカーシリーズ:NEBU●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:2m●コード番号:202-3634 アズワン品番65-8034-75
1個
7,298 税込8,028
欠品中

Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、2 ピンストレートこのコネクタケーブルは、スイッチングポジション LED インジケータを備えています。取り付けタイプ - スナップインロック 角度設計 製品重量: 31 g
仕様●メーカーシリーズ:NEBV●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3640 アズワン品番65-8029-38
1個
2,898 税込3,188
欠品中

FESTO の NECC シリーズプラグには、9 ピンソケットとが付いています 長さががの sub-d フィールドバスインタフェースを使用しました 58 mm製品重量: 24 g
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8869 アズワン品番65-7985-74
1個
34,980 税込38,478
欠品中

Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、3 ピン M8 ストレート取り付けタイプ - ねじロック 丸型 製品重量: 123 g
仕様●メーカーシリーズ:NEBU●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3687 アズワン品番65-8030-15
1個
5,898 税込6,488
欠品中

Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、8 ピン M12 アングル取り付けタイプ - ねじロック 丸型 製品重量 - 292 g
仕様●メーカーシリーズ:NEBU●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3577 アズワン品番65-8027-80
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 10 m で、8 ピン M12 アングル取り付けタイプ - ねじロック 丸型 製品重量 - 570 g
仕様●メーカーシリーズ:NEBU●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:10m●コード番号:202-3730 アズワン品番65-8025-62
1個
22,980 税込25,278
欠品中

Festo のソレノイド Coil は、DIN EN175301 に準拠する標準プラグソケットのピン接続に使用し、24 V dc 動作電圧でデューティサイクルを 100 % 使用するあらゆるポジションで組み立てられます。最小ピックアップ時間: 10 ms 保護クラス IP65
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:30V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8997 アズワン品番65-8015-50
1個
33,980 税込37,378
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 1.5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 45 g です周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTF
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-K-1.5-M8G3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:1.5m●コード番号:203-1233 アズワン品番65-7991-92
1個
4,298 税込4,728
欠品中

Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、2 ピンストレートこのコネクタケーブルは、スイッチングポジション LED インジケータを備えています。取り付けタイプ - スナップインロック 角度設計 製品重量: 70 g
仕様●メーカーシリーズ:NEBV●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3641 アズワン品番65-8025-74
1個
5,598 税込6,158
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 5 ピン M12 接続ケーブルの長さは 1 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - LE5-K - 1 - M12G5●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:1m●コード番号:203-1158 アズワン品番65-8009-82
1個
5,998 税込6,598
欠品中

Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-10-N-M12G8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:10m●コード番号:203-9830 アズワン品番65-7951-19
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Festo の NEBV シリーズプラグソケット接続ケーブルは、長さ 5 m のバルブを接続するために使用します。NEBV シリーズ組み立て済みリードには、プラグソケット用コンセント付きの 2 ピンストレートソケットとさまざまなタイプの黒色 PVC ケーブルが標準装備されています周囲温度: -5 → 60 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コネクタタイプ:プラグ●長さ:5m●コード番号:203-1161 アズワン品番65-7998-11
1個
2,998 税込3,298
欠品中

Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-2-N-M12G8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:20m●コード番号:203-9834 アズワン品番65-8012-05
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 2.5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 64 g で、その重量は約 32 g です周囲温度:
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-R-2.5-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1159 アズワン品番65-8007-91
1個
4,598 税込5,058
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 3M 製です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 80 g です周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-K-3-M8G3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:3m●コード番号:203-1171 アズワン品番65-7979-06
1個
4,998 税込5,498
欠品中

Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、3 ピン M12 アングルこのケーブルは、近接センサ、位置トランスミッタ、圧力スイッチ、フローセンサ、Visual センサ、誘導型センサに適しています。取り付けタイプ - ねじロック 丸型 製品重量 - 129 g
仕様●メーカーシリーズ:NEBU●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3612 アズワン品番65-8007-55
1個
4,698 税込5,168
欠品中

Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 0.5 m で 2 ピンストレートプラグソケット接続を備えています。このコネクタケーブルは、スイッチングポジション LED インジケータを備えています。取り付けタイプ - スナップインロック 角度設計 製品重量: 70 g
仕様●メーカーシリーズ:NEBV●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:2.5m●コード番号:202-3579 アズワン品番65-8036-58
1個
2,498 税込2,748
欠品中

。Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 0.5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 29G です周囲温度: -25 → 80 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3 - K - 0.5 - M12G3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:0.5m●コード番号:203-1176 アズワン品番65-7992-95
1個
3,998 税込4,398
欠品中

。Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 3.5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 92 g です周囲温度: -25 → 80 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:Nebu-M8G3-E-3.5-M8G3 です●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:3.5m●コード番号:203-1085 アズワン品番65-7991-15
1個
7,298 税込8,028
欠品中

Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8-E-5-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:50m●コード番号:203-9827 アズワン品番65-7999-87
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 10 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は約 242g で周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-R-10-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:10m●コード番号:203-1054 アズワン品番65-8017-30
1個
8,398 税込9,238
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン M12 接続ケーブルは、長さが 5 m で、近接センサ、位置トランスミッタ、圧力スイッチ、流量センサ、Visual、誘導型センサに使用します。このデバイスは、プラグ用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M12W5P-K-5-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:5m●コード番号:203-1180 アズワン品番65-8018-50
1個
6,798 税込7,478
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 4 ピン M12 接続ケーブルの長さは 2 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。曲げ半径は、サージ時で 29 mm です周囲温度: -25 → 85 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:NEBV-M12G8 - K - 2 - M12G4●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コネクタタイプ:プラグ●長さ:2m●コード番号:203-1091 アズワン品番65-7992-74
1個
22,980 税込25,278
欠品中

。Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 2.5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 64 g (サージあり)です周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8 W3N - K - 2.5 - LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1138 アズワン品番65-8011-73
1個
4,798 税込5,278
欠品中

。Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 123 g で、ケーブルも付属しています周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8R3-K-5-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:5m●コード番号:203-1086 アズワン品番65-7997-02
1個
6,998 税込7,698
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 10 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 246g です周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-K-10-M8G3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:10m●コード番号:203-1186 アズワン品番65-8014-47
1個
8,798 税込9,678
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 10 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 242g です周囲温度: -25 → 80 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-E-10-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:10m●コード番号:203-1181 アズワン品番65-7992-11
1個
8,398 税込9,238
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 2 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 57 g です周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-K-2-M8G3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:2m●コード番号:203-1052 アズワン品番65-8008-65
1個
4,598 税込5,058
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルは長さ 5 m で、近接センサ、位置トランスミッタ、圧力スイッチ、流量センサ、Visual、誘導型センサに使用します。このデバイスは、プラグ用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8 W3N - K - 5 - LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:5m●コード番号:203-1187 アズワン品番65-7981-73
1個
6,098 税込6,708
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン M12 接続ケーブルは、長さ 2.5 m で、近接センサ、位置トランスミッタ、圧力スイッチ、フローセンサ、Visual、誘導型センサに使用します。このデバイスは、プラグ用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M12W5P - K - 2.5 - LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1104 アズワン品番65-8017-26
1個
5,598 税込6,158
欠品中

Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8-E-10-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:10m●コード番号:203-9821 アズワン品番65-8004-22
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8 - E-15-N-M12G8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9824 アズワン品番65-8004-41
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Festo の NEBV シリーズプラグソケット接続ケーブルは、長さ 2.5 m のバルブを接続するための製品です。NEBV シリーズ組み立て済みリードには、プラグソケット用コンセント付きの 2 ピンストレートソケットとさまざまなタイプの黒色 PVC ケーブルが標準装備されています周囲温度: -5 → 60 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コネクタタイプ:プラグ●長さ:2.5m●コード番号:203-1206 アズワン品番65-7990-42
1個
1,598 税込1,758
欠品中

。Festo の NEBV シリーズプラグソケット接続ケーブルは、長さ 2.5 m のバルブを接続するための製品です。NEBV シリーズ組み立て済みリードには、プラグソケット用コンセント付きの 2 ピンストレートソケットと、PVC ケーブル付きのグレーの被覆が標準装備されています周囲温度: -5 → 60 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1088 アズワン品番65-8009-50
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

。Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 2.5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 64 g (サージあり)です周囲温度: -25 → 80 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8W3-R-2.5-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1188 アズワン品番65-7997-50
1個
4,598 税込5,058
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 123g で、キャブに搭載されています周囲温度: -25 → 80 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-R-5-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:5m●コード番号:203-1087 アズワン品番65-7997-03
1個
5,898 税込6,488
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 4 ピン M12 接続ケーブルは、長さ 2.5 m、0.5 m で、VPPM 比例圧力レギュレータに使用します。このデバイスは、プラグソケット用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやとともに使用するのに適しています周囲温度: -25 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:NEBV-M12G8 - KD - 3 - M12G4●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コネクタタイプ:プラグ●長さ:3m●コード番号:203-1055 アズワン品番65-7978-84
1個
36,980 税込40,678
欠品中

この FESTO の NEBV シリーズプラグソケット接続ケーブルは、長さ 1 m のバルブを接続するための製品です。NEBV シリーズ組み立て済みリードには 2 ピンストレートソケットが標準装備されており、プラグソケット用のアウトレット及び PVC ケーブル付きのグレーの被覆が用意されています周囲温度: -5 → 60 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:NEBV-HSG2-P-1-N-LE2●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:1m●コード番号:203-1195 アズワン品番65-7996-72
1個
2,798 税込3,078
欠品中

。Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 2.5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 64 g で、キャブに搭載されています周囲温度: -25 → 80 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8R3-K-2.5-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1160 アズワン品番65-7980-77
1個
5,698 税込6,268
欠品中