53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0191 アズワン品番65-8002-41
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾー
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0188 アズワン品番65-7998-76
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。二次排気を使用した出力圧力一定で、圧力レギュレー
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0320 アズワン品番65-7995-51
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。二次排気を使用した出力圧力一定で、圧力レギュレ
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0189 アズワン品番65-8001-48
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0282 アズワン品番65-8019-40
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0307 アズワン品番65-7993-12
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0226 アズワン品番65-7995-96
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0229 アズワン品番65-7992-86
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0190 アズワン品番65-7993-40
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Festo VABF シリーズは、バルブ Terminal VDMA-01/02 に使用される圧力供給プレートを備えています。標準ポートパターンは 15407-1 で、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けています。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0305 アズワン品番65-8003-56
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Festo VABF シリーズは、バルブ Terminal VDMA-01/02 に使用される圧力供給プレートを備えています。標準ポートパターンは 15407-1 で、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けています。幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0145 アズワン品番65-8003-57
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージは 2 のために選択可能である。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0144 アズワン品番65-8016-17
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

。Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャは二次排気と一定で、プレッシャゲージを選択することができます。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0225 アズワン品番65-8008-71
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。セカンダリエキゾーストでのアウトプットプレッシャ定数と、1 のプレッシャレギュレータでプレッシャゲージを選択することができる。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0262 アズワン品番65-7993-16
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージを 2 および 4 用に選択することができる。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0308 アズワン品番65-7993-13
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージを 2 および 4 用に選択することができる。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0303 アズワン品番65-7979-21
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

。Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージを 2 および 4 用に選択することができる。幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0146 アズワン品番65-8004-17
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージは 2 のために選択可能である。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0187 アズワン品番65-7992-49
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージを 2 および 4 用に選択することができる。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0297 アズワン品番65-8001-49
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。セカンダリエキゾーストでのアウトプットプレッシャ定数と、1 のプレッシャレギュレータでプレッシャゲージを選択することができる。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃ 製品重量: 640 g
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0267 アズワン品番65-7990-58
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

。Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージは 2 のために選択可能である。幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0309 アズワン品番65-7979-79
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

。Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージは 2 のために選択可能である。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0162 アズワン品番65-8005-29
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

FESTO のレギュレータプレートは、15407-2 までの標準ポートパターンに使用し、最大 6 bar までです。幅は 26 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストハウジング素材を使用しています。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 445 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8898 アズワン品番65-8018-08
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Festo のフロー制御プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。このプレートにより、バルブ上の排気ポート 3 と 5 が制限されます。幅は 26 mm で、事前に操作しておくことができます周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:LR●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8893 アズワン品番65-7990-47
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

Festo の絶縁ディスクは、標準の ISO5599-1 に基づくマニホールドサブベースに使用され、接続プレートに展伸アルミ合金材が使用されています。製品重量: 6 g
仕様●メーカーシリーズ:LR●アクセサリタイプ:圧力レギュレータプレート●コード番号:203-8857 アズワン品番65-7987-25
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

Festo の中間プレートでは、多様な製品を組み合わせることができます に基づく標準マニホールドサブベースのサイズ 標準 ISO 5599-1 で、空圧接続ポートはです G1/2製品重量: 270 g 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:NZV (ニュージーランド●アクセサリタイプ:サブベース●コード番号:203-8932 アズワン品番65-8002-43
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Festo ブランキングプレート NDV-2-ISO (サブベース用)です。標準の ISO5599-1 に準拠しています。標準の ISO5599-1 に準拠しています ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項 ( その後の作業に必要 ) 製品重量: 166 g
仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-25-E-P3●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1653 アズワン品番65-8017-84
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

。Festo ブランキングプレート NDV-3-ISO (サブベース用)です。標準の ISO5599-1 に準拠しています。標準の ISO5599-1 に準拠しています ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項 ( その後の作業に必要 ) 製品重量: 314 g
仕様●メーカーシリーズ:MHAP4-BP-3●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1598 アズワン品番65-7978-36
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Festo Naw シリーズのマニホールドサブベースは、標準的な ISO15407-1 に基づく側でのみ接続でき、幅サイズは 26 mm で、接続プレートに使用されるアルミ製ダイキャスト素材製品重量: 225 g
仕様●メーカーシリーズ:NAW●タイプ:マニホールドベース●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4 in, M5●ネジ規格:G●コード番号:203-0245 アズワン品番65-7992-46
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

Festo Naw シリーズのマニホールドサブベースは、標準的な ISO15407-1 に基づく側部でのみ接続でき、幅サイズは 18 mm で、接続プレートに使用されているアルミ製ダイキャスト素材製品重量: 130 g
仕様●メーカーシリーズ:NAW●タイプ:マニホールドベース●接続ポートのネジ:G 1/8, Metric M5●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8 in, M5●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0215 アズワン品番65-8019-39
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

。Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、最大 6 bar です。幅が 26 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力ゲージを選択できます。任意の p で組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 448 g
仕様●メーカーシリーズ:NEV●アクセサリタイプ:エンドプレートキット●製品タイプ:エンドプレートキット●コード番号:203-8882 アズワン品番65-8018-94
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、最大 6 bar です。幅は 18 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力計を選択することができます。任意の p で組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 611 g
仕様●メーカーシリーズ:NZV (ニュージーランド●アクセサリタイプ:サブベース●コード番号:203-8885 アズワン品番65-8019-15
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Festo の垂直圧力遮断プレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。 Terminal の供給圧力はブロックされます。バルブの取外しは、後で行います周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:NEV●アクセサリタイプ:エンドプレートキット●製品タイプ:エンドプレートキット●コード番号:203-8895 アズワン品番65-8015-45
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Festo の縦型圧力遮断プレートは、バルブ Terminal VDMA-01/02 に使用され、15407-1 に標準的なポートパターンがあり、マニホールドサブベースとバルブ間の取り付けで Terminal の供給圧力が遮断されます。幅サイズは 26 mm で、動作圧力は -0.9-10 bar までです保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0304 アズワン品番65-8012-28
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

。Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、最大 6 bar です。幅が 26 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力ゲージを選択できます。任意の p で組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 692 g
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:1バール●コード番号:203-8886 アズワン品番65-7996-12
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは、15407-2 までで最大 10 bar です。幅が 26 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力ゲージを選択できます。組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 692 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:NZV (ニュージーランド●アクセサリタイプ:サブベース●コード番号:203-8889 アズワン品番65-8004-90
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Festo の垂直圧力供給プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。幅は 18mm で、動作圧力は -0.9-10 bar までです。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●併用可能製品:マニホールドサブベース●コード番号:203-8892 アズワン品番65-8014-29
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは、15407-2 までで最大 10 bar です。幅は 26 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストが使用されています 家庭周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 448 g
仕様●メーカーシリーズ:NEV●アクセサリタイプ:エンドプレートキット●製品タイプ:エンドプレートキット●コード番号:203-8881 アズワン品番65-8004-09
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。ねじ式接続プレートは手動アクチュエータとピストン構造のスライドを備えています。最大動作圧力 0 → 16 bar で、標準公称流量は 6、500 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:25mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2622 アズワン品番65-8030-67
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは、15407-2 までで最大 10 bar です。幅は 18 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストが使用されています 家庭周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 367 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●併用可能製品:マニホールドサブベース●コード番号:203-8897 アズワン品番65-8000-72
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷