Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルは長さ 5 m で、近接センサ、位置トランスミッタ、圧力スイッチ、流量センサ、Visual、誘導型センサに使用します。このデバイスは、プラグ用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8 W3N - K - 5 - LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:5m●コード番号:203-1187
アズワン品番65-7981-73
1個
¥6,098
税込¥6,708
欠品中
Festo の Nebu シリーズ 3 ピン M12 接続ケーブルは、長さが 5 m で、近接センサ、位置トランスミッタ、圧力スイッチ、流量センサ、Visual、誘導型センサに使用します。このデバイスは、プラグ用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M12W5P-K-5-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:5m●コード番号:203-1180
アズワン品番65-8018-50
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチ、左から右への流れ方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 14700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1861
アズワン品番65-8031-82
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大吸引流量は7.2l/minです。任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→50℃保護クラス
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6258
アズワン品番65-7999-92
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大吸引流量は7.2l/minです。任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→50℃保護クラス
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6295
アズワン品番65-7989-99
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
。FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.95mmで、最大吸引流量は41.5l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→50℃保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:41.5L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6127
アズワン品番65-7997-88
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.95mmで、最大吸引流量は41.5l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→50℃保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●サイレンサー:あり●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:41.5L/min●動作温度Max:+50℃●動作温度Min:0℃●使用圧力:1→8バール●コード番号:203-6249
アズワン品番65-7987-20
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.95mmで、最大吸引流量は21.8L/minで、任意の位置で組み立てられています。周囲温度:0→50℃保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6254
アズワン品番65-7991-40
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチ、左から右への流れ方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、メインフロー方向の標準公称流量は 4600 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1894
アズワン品番65-8032-70
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチと、左から右への流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 4200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1900
アズワン品番65-8035-18
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
。FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.7mmで、最大吸引流量は16.2L/minで、任意の位置で組み立てられています。周囲温度:0→50℃保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6259
アズワン品番65-7985-37
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチと、左から右への流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 9200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1866
アズワン品番65-8029-43
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.7mmで、最大吸引流量は16.2L/minで、任意の位置で組み立てられています。周囲温度:0→50℃保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6306
アズワン品番65-7995-31
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.95mmで、最大吸引流量は21.8L/minで、任意の位置で組み立てられています。周囲温度:0→50℃保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6209
アズワン品番65-8005-71
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm の真空スイッチを備え、T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 13.6 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6246
アズワン品番65-7996-21
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm の真空スイッチを備え、T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 30.9 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:30.9L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6244
アズワン品番65-8008-26
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチと、左から右への流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 14 bar で、メインフロー方向の標準公称流量は 4600 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1867
アズワン品番65-8029-81
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
関連キーワード