278件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.95 mm で、プラグコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm 幅: 14 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●サイレンサー:あり●最高真空圧力:-0.89バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:62.7L/min●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:0℃●使用圧力:1 → 8バール●コード番号:202-2411 アズワン品番65-8028-52
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

Festo サクションカップインサート oasi-20 は、汚染が発生した場合に交換する必要があります。 動作圧力は 0 0、95 bar です。作動媒体:ISO 8573-1 : 2010 [7 : - : -] に基づく大気 食品安全:補足資料情報を参照してください 周囲温度:5 → 50 ℃ 製品重量:0 6 g
仕様●メーカーシリーズ:oasi-20●パッドタイプ:フラット●コード番号:203-9630 アズワン品番65-7989-01
1袋(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)でメスねじが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 38.8 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:6.2バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:38.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6260 アズワン品番65-8006-02
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6277 アズワン品番65-7994-85
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 18 mm の、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 25 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6303 アズワン品番65-7993-87
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Festo 直線型真空ジェネレータには、ノズルサイズが 0.95 mm で、プラグコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 13 mm 幅: 10 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:5.8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:28L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2444 アズワン品番65-8023-72
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で14mm幅で、T字型のメスねじが付いています。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大吸引流量は6.2l/minです。任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→60℃銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6294 アズワン品番65-8006-69
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm のエジェクタパルスと併用します。 T 字型ではメスねじと開放式サイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 13.6 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6278 アズワン品番65-8007-37
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、T 字型で使用する標準 / 高真空で、オスねじ付きのプッシュインコネクタ式公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大動作圧力真空は 4.5 バールです。空圧接続ポート 1 QS-6、スルーホール取り付け周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0143 アズワン品番65-7994-55
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm で、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 90 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:90L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6264 アズワン品番65-7990-01
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

FestoT字型真空ジェネレータのノズルサイズは0.95mmで、プラグコネクタと内蔵ソレノイドバルブを備えています。動作圧力範囲は2→8barです。グリッド寸法:14mm幅:14mmサイレンサ設計を開く高い吸引容量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:-0.89バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:40.5L/min●使用圧力:2-8バール●コード番号:202-2437 アズワン品番65-8035-28
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Festo真空ジェネレータカートリッジはVN真空ジェネレータに使用され、高い吸引速度です。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大動作圧力真空は6バールです周囲温度:0→60℃動作圧力:1→8bar
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6189 アズワン品番65-7990-64
1袋(5個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 2 → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:2-8バール●コード番号:202-2408 アズワン品番65-8036-24
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Festo 真空ポンプ、3 mm ノズル、339 L/Min-VN シリーズ - VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO Festo のこのコンパクトな真空ジェネレータは、シンプルで革新的な技術を兼ね備えていて、効率的な吸引を実現します。さまざまな自動化工場や産業環境での使用に適しています。一体型オープンサイレンサにより、低騒音で動作することが確認できます。また、モジュラシステムで汎用的に使用できる幅広いアクセサリと互換性があります。T 字型真空ポンプは吸引速度が高く、強化 POM (ポリオキシメチレン)ハウジングとアルミ合金ノズルにより高い強度と耐摩耗性を実現しています。ノズルサイズは 3 mm グリッド寸法は 24 mm です 動作圧力: 1 bar ~ 8 bar 公称動作圧力は 6 バールです 最大吸引率は 339 l/min です 公称動作圧力で 70 dB ( A )のノイズレベル 周囲温度範囲: 0 ℃ ~ +60 ℃ 最大締め付けトルクは 0.8 Nm 製品重量: 183 g スルーホール取り付けタイプ 範囲情報 VN シリーズは、FESTO の幅広い発電機シリーズで、最大 93 % の高真空レベルを実現しています 発電機は高い吸着率を提供し、非常に短い排出時間を実現します ユニットは、ファクトリオートメーション用途での直接使用に適しています ストレートタイプまたは T 字型の設計が用意されています 摩耗部品がないためメンテナンスフリーFesto T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 3 mm で、内部にねじ山が付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 24 mm 幅: 24 mm 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:-0.93バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:339L/min●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:0℃●使用圧力:1 → 8バール●コード番号:202-2413 アズワン品番65-8028-77
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空で幅 14 mm で、プラグコネクタとプッシュイン式スリーブを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.1 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6190 アズワン品番65-7997-40
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

Festo ストレート設計の真空ジェネレータのノズルサイズは 0.45 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 13 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:12L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2432 アズワン品番65-8036-92
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、インラインとプラグコネクタ付きの高真空のイジェクタパルスで使用します。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。空圧接続ポート 1 は、QS-6 でスルーホール取り付けとなっています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.3L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0131 アズワン品番65-8013-72
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスと併用します。標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)で、プラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 13.6 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6205 アズワン品番65-7995-76
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスとともに使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型になっています。これにはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16.2 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6253 アズワン品番65-7983-59
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空、幅 14 mm (プラグコネクタ付き)のイジェクタパルスで使用します。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16.6 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:2バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6282 アズワン品番65-8005-96
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.45 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:12L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2458 アズワン品番65-8038-12
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 1.4 mm で、プッシュインコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 18 mm 幅: 18 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:51.6L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2415 アズワン品番65-8030-36
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、エジェクタパルスで使用します。標準で高い吸引速度、14 mm 幅で T 字型を備え、メスねじと開放式サイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 41.5 l/min で、任意の位置で組み立てられま
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:41.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6283 アズワン品番65-7989-97
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 1.4 mm で、内部にねじ山が付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 18 mm 幅: 18 mm 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:5バール●最高吸込流量:51.6L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2445 アズワン品番65-8026-29
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 15.7 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6126 アズワン品番65-7990-44
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

。Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、プラグコネクタ付きのインライン公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 6 bar です。空圧接続ポート 1 QS-4、スルーホール取り付け周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0129 アズワン品番65-8000-18
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 10 mm のプラグコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量 13.5 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6261 アズワン品番65-8012-13
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

。Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.95 mm で、プッシュインコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm 幅: 14 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2410 アズワン品番65-8036-46
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空で幅 14 mm で、メスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量 13.5 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6130 アズワン品番65-7989-59
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

。FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.95mmで、最大吸引流量は41.5l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→50℃保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:41.5L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6127 アズワン品番65-7997-88
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、プラグコネクタとプッシュインスリーブを備え、標準で高真空で幅 14 mm です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.1 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6247 アズワン品番65-7988-05
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

。FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅24mmで、T字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは2mmで、最大吸引流量は188L/minで、任意の位置で組み立てられています。周囲温度:0→60℃銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:2mm●最高真空圧力:3バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:188L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6195 アズワン品番65-7983-93
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

。FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.7mmで、最大吸引流量は16.2L/minで、任意の位置で組み立てられています。周囲温度:0→50℃保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6259 アズワン品番65-7985-37
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、イジェクタパルスで使用されます。標準で高い吸引速度があり、幅 14 mm で、T 字型にはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 41.5 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:41.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6229 アズワン品番65-7987-50
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm の真空スイッチを備え、T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 30.9 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:30.9L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6244 アズワン品番65-8008-26
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 10 mm のプラグコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.1 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6268 アズワン品番65-7982-26
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型でメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 25 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6301 アズワン品番65-7999-01
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Festo 真空ジェネレータカートリッジは、VN 真空ジェネレータ、高真空に使用します。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大動作圧力真空は 3.5 bar です周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:48.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6262 アズワン品番65-8008-25
1袋(5個)
50,980 税込56,078
7日以内出荷

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、イジェクタパルスで使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型にはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16.2 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6131 アズワン品番65-7983-92
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Festo 真空ジェネレータカートリッジは、VN 真空ジェネレータ、高真空に使用します。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大動作圧力真空は 4.4 bar です周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6121 アズワン品番65-7993-63
1袋(5個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷