「研磨ローラー部品」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
。Festo エアラウンドラインシリンダ、複動式 - DSNU シリーズ - DSNU - 25-400-PPV- この Festo 空圧ラウンドラインシリンダは、近接の感知に使用します。クランプや位置決めなど、産業プロセスや製造プロセスでの用途に適しています。これは複動式シリンダです。 2 つの独立したポートに空気を差し込み、外に排出してピストンを動かすことで直線的な動作を生成します。このエアクッションは、両端で調整できます。コンパクトなサイズのため、狭い場所での使用に最適です。Durable 高合金スチール製で耐摩耗性のあるニトリルゴムシールを備えたバレルを備えているこの製品は、さまざまな環境ストレスに耐えることができます。ストロークサイズ: 400 mm 25 mm のダブルボア オスピストンロッド G 1/8 空圧接続 247.4 N の 6 バール ( リターンストローク ) での理論力 294.5 N の 6 バール ( 前進ストローク ) での理論力 ストローク 0 mm で 71 g の移動質量 最大動作圧力は 10 バールです 最低動作温度 -20 C 最大動作温度は +80 C です テスト重量は 238 g 範囲情報 DSNU シリーズは、さまざまな円形シリンダを装備しています シリンダには Durable ステンレススチール製ピストンロッドが含まれています キャップはすべて、高品質の表面仕上げを実現するために、バレルに向かって研磨されたローラーですFesto 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、エアクッション付きで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 400 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:400mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-1745
アズワン品番65-8021-87
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中