カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • 機構部品(13)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(22)
  • ノーブランド(28)
  • 大同DMソリューション(1)
  • 南電機(10)
  • ネグロス電工(17)
  • MIYOSHI(小西製作所)(156)
  • MCC(松阪鉄工所)(6)
  • TRUSCO(213)
  • エスコ(172)
  • TAKIGEN(タキゲン)(125)
  • 未来工業(105)
  • 永興電機工業(92)
  • 関兼常(78)
  • ERECTA(エレクター)(76)
  • 岩崎電気(60)
  • 三ツ星ベルト(58)
  • エイト(48)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(48)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鋼材」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm オス G 1/8 Festo空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm オス G 1/8Festo
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 32 mm Bore, 125 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-32-125-PPV-A To produce linear motion in tight spaces, choose this round cylinder from FestoIts designed with a high-alloy steel barrel to ensure long service life and reliable performanceThanks to the adjustable pneumatic cushioning, the cylinder can withstand high loads at high speedsThe barrel is magnetic, so you can use it for position-sensing applicationsUse this double-acting roundline cylinder for a variety of operations, including opening and closing valves and doors. G 1/8 pneumatic connection for ease of use in modular systems Powerful cushioning system reduces impact force when the cylinder rod reaches the end position Compact size makes this cylinder ideal for small-bore applications Application Information Manufacturing industry Materials processing Construction machineryFesto 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 1 です What type of operating medium is suitable for this cylinder 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This cylinder is designed for compressed air and has been manufactured in accordance with the ISO (International Standards Organisation) standard 8573-1:2010 [7:4:4] for air qualityHow do you mount this cylinder This cylinder is suitable for foot, flange and swivel mounting, so you can install it virtually anywhere.
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:38 x 276.5mm●長さ:276.5mm●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-1794アズワン品番65-8031-68
空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm オス G 1/8 Festo空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm オス G 1/8Festo
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは80mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●空圧接続:G1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:42(Dia).X198mm●長さ:198mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO15552●コード番号:202-1716アズワン品番65-8026-73
圧力排気弁 Festo圧力排気弁Festo
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバはサイズ 5 の自動調整式で、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート: 8 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2949アズワン品番65-8032-73
チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm Festoチュービングスリーブ 現金シリーズ 10mmFesto
9,211税込10,132
1袋(10個)
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M10、ロックナット取り付けが付属しています。ストロークサイズは 3.7 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3077アズワン品番65-8022-47
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 82.5mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 82.5mmFesto
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 32 個で、ロックナット取り付けが付属します。位置のないストロークサイズ 12 mm が検出されます。周囲温度: -5 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:69.5mm●全体長さ:82.5mm●コード番号:204-0001アズワン品番65-7995-73
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mmFesto
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 25 個で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 10 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:57mm●全体長さ:70mm●コード番号:204-0000アズワン品番65-8004-71
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 38.6mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 38.6mmFesto
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 5 個で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 5 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:32.6mm●全体長さ:38.6mm●接続タイプ:M8x1●コード番号:204-0005アズワン品番65-8004-02
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 5 があり、単動式のどの位置でも組み立てられています。ストロークレート: 5 mm周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2928アズワン品番65-8034-60
サイレンサー FestoサイレンサーFesto
28,560税込31,416
1袋(10個)
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 25 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート 40 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 1/2オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2915アズワン品番65-8022-54
エアシリンダ ESNU エストシリーズ Festoエアシリンダ ESNU エストシリーズFesto
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM6でストロークがストロークです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料空圧接続M5
仕様●ストローク:10mm●ボア:16mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1778アズワン品番65-8021-34
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 50 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1843アズワン品番65-8038-05
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは15mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:15mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1770アズワン品番65-8030-07
エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festoエアシリンダ CRDSNUシリーズFesto
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは25mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1720アズワン品番65-8021-86
エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festoエアシリンダ CRDSNUシリーズFesto
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは160mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:160mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1724アズワン品番65-8027-54
エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festoエアシリンダ CRDSNUシリーズFesto
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは100mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1738アズワン品番65-8020-08
ブランクプレート VABBシリーズ Festoブランクプレート VABBシリーズFesto
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバはサイズ 16 が自動調整式で、単動式であらゆる位置に組み立てられています。ストロークレート: 26 mm周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3102アズワン品番65-8030-77
チュービングスリーブ 現金シリーズ 12mm Festoチュービングスリーブ 現金シリーズ 12mmFesto
10,179税込11,197
1袋(10個)
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M4 で、ロックナット取り付けが付いています。ストロークサイズは 0.9 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:12mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3085アズワン品番65-8028-92
チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm Festoチュービングスリーブ 現金シリーズ 10mmFesto
8,398税込9,238
1袋(10個)
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M16 で、ロックナット取り付けが使用されています。ストロークサイズは 4.8 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3084アズワン品番65-8035-06
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 35.5mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 35.5mmFesto
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 4 本で、ねじ式スリーブ取り付けに対応します。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:29.5mm●全体長さ:35.5mm●コード番号:204-0011アズワン品番65-8002-99
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 33.5mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 33.5mmFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 3 で、ねじ式スリーブ取り付けの場合です。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:27.5mm●全体長さ:33.5mm●コード番号:204-0010アズワン品番65-7995-97
サイレンサー FestoサイレンサーFesto
18,875税込20,763
1袋(10個)
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは自己調整式で、段階的な特性曲線を備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは 8 で、ロックナットサポートが付いています。ストロークサイズは 14 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 3/8 オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2910アズワン品番65-8032-99
サイレンサー FestoサイレンサーFesto
23,026税込25,329
1袋(20個)
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 16 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレートは 20 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 1/4オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2912アズワン品番65-8021-39
エアシリンダ ESNU エストシリーズ Festoエアシリンダ ESNU エストシリーズFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Festo 標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で st です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料 空圧接続 M5
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1751アズワン品番65-8021-04
エアシリンダ ESNU エストシリーズ Festoエアシリンダ ESNU エストシリーズFesto
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Festo標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM8及びストローク秒です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:25mm●ボア:20mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1779アズワン品番65-8023-61
エアシリンダ ESNU エストシリーズ Festoエアシリンダ ESNU エストシリーズFesto
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM4でストロークです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料空圧接続M5
仕様●ストローク:50mm●ボア:10mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1783アズワン品番65-8021-07
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
37,980税込41,778
1個
予約販売
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM16x1.5とストロークサイズiです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1795アズワン品番65-8020-53
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M16x1.5 で、ストロークサイズは 10 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:100mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1729アズワン品番65-8021-85
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM16x1.5とストロークサイズiです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1774アズワン品番65-8032-29
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは40mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:40mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1804アズワン品番65-8029-01
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは60mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:60mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1835アズワン品番65-8031-80
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 20 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:20mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1757アズワン品番65-8024-08
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは30mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:30mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1796アズワン品番65-8020-77
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M12 x 1.25 で、ストロークサイズは 20 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1921アズワン品番65-8027-45
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじ M10 x 1.25、ストロークサイズ 250 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1752アズワン品番65-8034-32
エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festoエアシリンダ CRDSNUシリーズFesto
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは100mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:100mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1722アズワン品番65-8033-28
エアシリンダ CRDSNU を参照してくださいシリーズ Festoエアシリンダ CRDSNU を参照してくださいシリーズFesto
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは 10 mm です。周囲温度: 0 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1723アズワン品番65-8020-30
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM12x1.25で、ストロークサイズはM12です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1744ストローク(mm)125アズワン品番65-8021-50
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 25 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1736ストローク(mm)25アズワン品番65-8037-58
ラウンドラインシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:25mm オス G 1/8 Festoラウンドラインシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:25mm オス G 1/8Festo
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 2 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:38 (Dia.) x 150.5mm●長さ:150.5mm●最高使用圧力:10 バール●ISO規格:ISO 8573-1:2010●コード番号:202-1735アズワン品番65-8026-34
ブランクプレート VABDシリーズ Festoブランクプレート VABDシリーズFesto
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバはサイズ 8 の自己調整式で、単動式であらゆる位置に組み立てられています。ストロークレートは 14 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:VABD●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3103アズワン品番65-8022-82
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら