220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G3/8-10 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ規格、公称サイズ: 6、2 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 10mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:10mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2756 アズワン品番65-8021-44
1個
14,033 税込15,436
欠品中

。Festo マルチディストリビューター QSLV4-1/2-12 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部に六角及び R1/2 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-1/2-12 です●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1639 アズワン品番65-8000-21
1個
6,198 税込6,818
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/4 -10 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/4 -10 を使用しています●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1589 アズワン品番65-8011-53
1個
4,764 税込5,240
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/8 は回転式、360 ° です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/8●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1612 アズワン品番65-7991-62
1個
4,249 税込4,674
欠品中

Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-3/8-10 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ: 6、2 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 10mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:10mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2878 アズワン品番65-8032-78
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6-3/8-10 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-3/8-10●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1644 アズワン品番65-8018-46
1個
8,198 税込9,018
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/4-10 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部に六角及び R1/4 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/4-10●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1601 アズワン品番65-8010-41
1個
8,104 税込8,914
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6-G3/8-10 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲:
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-G3/8-10●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1665 アズワン品番65-7993-31
1個
8,874 税込9,761
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV3-G1/4 -10 は 3 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/4 -10●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1617 アズワン品番65-8005-87
1個
7,066 税込7,773
欠品中

。Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/4 -10 は 6 つ折り、360 ° 回転式です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/4 -10●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1664 アズワン品番65-7994-49
1個
8,874 税込9,761
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 125-80 - PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 80 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。ストロークは 80 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV (
仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1181 アズワン品番65-8026-59
1個
159,800 税込175,780
欠品中

。Festo ISO シリンダ DSBC - 125-200 - PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 200 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。ストロークは 200 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:200mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1199 アズワン品番65-8020-98
1個
169,800 税込186,780
欠品中

Festo ISO シリンダ DSC-125-PSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク 125 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPS 。ストロークが 125 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
仕様●ストローク:125mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1126 アズワン品番65-8027-26
1個
159,800 税込175,780
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 125-100-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 100 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPV ( PPV )。ストロークは 100 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1125 アズワン品番65-8026-63
1個
159,800 税込175,780
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 125-250-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 250 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。ストローク: 250 mm ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1002 アズワン品番65-8034-52
1個
169,800 税込186,780
欠品中

Festo ISO シリンダ DSC-125-100-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッション付きです。ストローク 100 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPS 。ストロークは 100 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1108 アズワン品番65-8025-63
1個
159,800 税込175,780
欠品中

。Festo ISO シリンダ DSC-125-500-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。ストロークは 500 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1000 アズワン品番65-8026-47
1個
189,800 税込208,780
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 125-125- PPVA-N3 は、自動調整式空圧式エンド位置クッションを備えています。ストローク 125 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッシ
仕様●ストローク:125mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1001 アズワン品番65-8023-36
1個
159,800 税込175,780
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 125-40-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 40 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPV ( PPV )。ストローク: 40 mm ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:40mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1110 アズワン品番65-8023-67
1個
149,800 税込164,780
欠品中

Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-1/8-4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。標準サイズ、公称サイズ: 2、1 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 4mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2901 アズワン品番65-8033-85
1個
5,574 税込6,131
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/4 6 つ折り、360 ° 回転式です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/8-4●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1593 アズワン品番65-7992-55
1個
5,698 税込6,268
欠品中

。Festo マルチディストリビューター QSLV4-G1/4 4 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G1/8-4●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1628 アズワン品番65-8011-52
1個
4,498 税込4,948
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/8-4 6 つ折り、360 ° 回転可能。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/8-4●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1631 アズワン品番65-7990-14
1個
5,168 税込5,685
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV4-1/8-4 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-1/8-4●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1663 アズワン品番65-8019-13
1個
4,032 税込4,435
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 125-400 - PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 400 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 400 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:400mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1057 アズワン品番65-8037-11
1個
179,800 税込197,780
欠品中

Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 16 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/2 ねじ接続を持ち、12 mm O.D チューブ接続を備えています。公称寸法: 6.4
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3633 アズワン品番65-8028-43
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、4 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オスの G1/2 ねじ接続と 12 mm の O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 6.2 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:202-3720 アズワン品番65-8034-76
1個
6,718 税込7,390
欠品中

Festo ISO シリンダ DSC-125-400-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 125 mm です。ストロークは 400 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
仕様●ストローク:400mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1025 アズワン品番65-8022-90
1個
179,800 税込197,780
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 125-160 - PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストロークが 160 mm、ピストン径が 125 mm です。ストロークが 160 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:160mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1053 アズワン品番65-8022-03
1個
159,800 税込175,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9712 アズワン品番65-7910-26
1個
209,800 税込230,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:40mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9719 アズワン品番65-8014-71
1個
209,800 税込230,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9701 アズワン品番65-8002-28
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:125mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9703 アズワン品番65-8015-88
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9710 アズワン品番65-8014-44
1個
239,800 税込263,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9723 アズワン品番65-7919-42
1個
209,800 税込230,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:320mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9715 アズワン品番65-8002-96
1個
249,800 税込274,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9721 アズワン品番65-7998-81
1個
269,800 税込296,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9725 アズワン品番65-8012-06
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 400 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:400mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9717 アズワン品番65-7918-67
1個
259,800 税込285,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:160mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9705 アズワン品番65-7994-58
1個
229,800 税込252,780
欠品中