カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Festo
- ミツビシ(89)
- 三菱ふそう(30)
- RS PRO(27)
- ニッサン(25)
- 日野自動車(23)
- UDトラックス(21)
- いすゞ自動車(19)
- Optibelt(17)
- メディアカバーマーケット(17)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- MAZDA(マツダ)(16)
- ゴールドウイン(14)
- TRUSCO(14)
- トヨタ(11)
- シングウ(新宮商行)(10)
- グーリング(7)
- Clover(クロバー)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- ブランドをもっと見る
「7,998」の検索結果

電動リニアアクチュエータ
Festo¥329,800税込¥362,7801個7日以内出荷。Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじは M12 x 1.25 です。サイズ:40 ストローク:200 mm バックラッシュ:40 μ m仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9739アズワン品番65-7998-28
コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:40mm ストローク:40mm
Festo¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 40 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 - 40mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2337アズワン品番65-7998-72
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:200mm
Festo¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 200 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:200mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9749アズワン品番65-7998-02
コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:6mm ストローク:10mm
Festo¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷。Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストーブの直径は 10 mm、内径は 6 mm で、ポジションセンサなしの任意の位置にも組み立てられています。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用仕様●ストローク:10mm●ボア:6mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9927アズワン品番65-7998-83
コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:25mm ストローク:15mm
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 25 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径: 15mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠仕様●ストローク:15mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2308アズワン品番65-7998-26
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:250mm
Festo¥218,980税込¥240,8781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9709アズワン品番65-7998-19
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:80mm
Festo¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8802アズワン品番65-7998-75
固定キット
Festo¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Festo マルチポジションキット DPNA-40 は ADN コンパクトシリンダ用で、腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度ねじサイズ: 40 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 129 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:DPNA-40●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0778アズワン品番65-7998-96
コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm
Festo¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストーブの直径は 10 mm で、内径は 10 mm で、あらゆる位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9917アズワン品番65-7998-52
マニホールド あすかシリーズ
Festo¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷Festo のソレノイド Coil には空圧用途があります。過酷な条件及び変動する温度で動作するように設計されています。保持電力は 2.7 VA で、デューティサイクルの 100 % に 48 V ac 動作電圧を備えています。タイプ C 接続を使用しました周囲温度: -20 → 50 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-9010アズワン品番65-7998-67
マニホールド あすかシリーズ
Festo¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷Festo のソレノイド Coil には空圧用途があります。過酷な条件及び変動する温度で動作するように設計されています。保持電力は 4.6 VA で、48 V ac の動作電圧を有するデューティサイクルの 100 % を実現しています。タイプ C conne を使用した周囲温度: -20 → 50 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-9011アズワン品番65-7998-66
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:500mm
Festo¥248,980税込¥273,8781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9721アズワン品番65-7998-81
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:40mm
Festo¥111,980税込¥123,1781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:40mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9692アズワン品番65-7998-53
マニホールド VABFシリーズ
Festo¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾー仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0188アズワン品番65-7998-76
エアシリンダ DSBG-40-125-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:125mm
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-125-PPVA-N3●コード番号:203-6511アズワン品番65-7998-58
エアソレノイドバルブ MEBH 会議 シリーズ
Festo¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Festoのソレノイドバルブは中央プラグコネクタと併用します。ピストン構造がスライドし、幅は65mmで210barまでの作動圧力を使用します。標準的な公称流量は4、500l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-10→50℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:MEBH(会議)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7261アズワン品番65-7998-62
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ
Festo¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が 42 mm で、標準公称流量は 1、200 l/min で最大 3 → 10 bar の動作圧力を使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7323アズワン品番65-7998-63
エアシリンダ DSBG-160-125-PPVA-N3シリーズ ボア:160mm ストローク:125mm
Festo¥217,980税込¥239,7781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークで 160 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:125mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-125-PPVA-N3●コード番号:203-6649アズワン品番65-7998-48
エアシリンダ DSBG-63-25-PPVA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:25mm
Festo¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、25 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-25-PPVA-N3●コード番号:203-6457アズワン品番65-7998-60
ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ
Festo¥256,980税込¥282,6781個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:50mm●モデル番号(P):170968●コード番号:203-0563アズワン品番65-7998-77
エアシリンダ DSBG-100-50-PPVA-N3シリーズ ボア:100mm ストローク:50mm
Festo¥112,980税込¥124,2781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、50 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-50-PPVA-N3●コード番号:203-6628アズワン品番65-7998-14
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥161,980税込¥178,1781個7日以内出荷FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ37.5mm)とリア長さ39.5mm。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:20mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:20mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543984●コード番号:203-9396アズワン品番65-7998-31
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥212,980税込¥234,2781個7日以内出荷FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジションの範囲は24仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:12mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543957●コード番号:203-9456アズワン品番65-7998-01
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥226,980税込¥249,6781個7日以内出荷FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲/フロン仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543999●コード番号:203-9382アズワン品番65-7998-33
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥217,980税込¥239,7781個7日以内出荷FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ37.5mm)とリア長さ39.5mm。また、高精度Durableボールケージガ仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543995●コード番号:203-9314アズワン品番65-7998-92
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥194,980税込¥214,4781個7日以内出荷FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲/フロン仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543938●コード番号:203-9427アズワン品番65-7998-32
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥170,980税込¥188,0781個7日以内出荷FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は35.5mm、フロント長は18.5mmです。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:10mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543930●コード番号:203-9428アズワン品番65-7998-09
エアソレノイドバルブ MEBH 会議 シリーズ
Festo¥108,980税込¥119,8781個7日以内出荷Festo のソレノイドバルブは中央プラグコネクタと併用します。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で 3 10 bar までの作動圧力を使用します。標準的な公称流量は 4、600 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:MEBH (会議)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7303アズワン品番65-7998-17
ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ
Festo¥223,980税込¥246,3781個7日以内出荷FestoDGSTシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両端に自動調整式衝撃吸収器を備え、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は27mm(フロント長)、リア長は26.5mm(リア長さ)です。ピストン径:20mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥170,980税込¥188,0781個7日以内出荷FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジションの範囲は29mm(フロント長)、リア長は25.5mmです。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:16mmドライブユニットの動作モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543969●コード番号:203-9324アズワン品番65-7998-30
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9168アズワン品番65-7998-69
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥147,980税込¥162,7781個7日以内出荷FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ14.5mm、リア長13.5mm)また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:6mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543913●コード番号:203-9505アズワン品番65-7998-93
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥236,980税込¥260,6781個7日以内出荷FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ72.5mm、リア長39.5mm)。また、高精度Durableボールケージガイ仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543989●コード番号:203-9462アズワン品番65-7998-79
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ
Festo¥111,980税込¥123,1781個7日以内出荷Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは 10 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 16 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078853●コード番号:202-1933アズワン品番65-7998-74
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥182,980税込¥201,2781個7日以内出荷FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータ調整可能なエンドポジション範囲/フロント長さ30.5mmおよびリア長13.5mm。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:8mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543925●コード番号:203-9442アズワン品番65-7998-10
空圧作動バルブ ボール
Festo¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷。Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-5989アズワン品番65-7998-47
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は4バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9166アズワン品番65-7998-24
プラグコネクタ NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2シリーズ
Festo¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Festo の NEBV シリーズプラグソケット接続ケーブルは、長さ 5 m のバルブを接続するために使用します。NEBV シリーズ組み立て済みリードには、プラグソケット用コンセント付きの 2 ピンストレートソケットとさまざまなタイプの黒色 PVC ケーブルが標準装備されています周囲温度: -5 → 60 ℃ 保護クラスIP40仕様●メーカーシリーズ:NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コネクタタイプ:プラグ●長さ:5m●コード番号:203-1161アズワン品番65-7998-11
手動バルブ ロッドレバー G 1/8
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:マニュアル幅:51mm標準公称流量:600l/min仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3Exhausted●接続ポートのネジ:G1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5976アズワン品番65-7998-21
ボールバルブ
Festo¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Festo VZBF 手動式空圧ボールバルブは、公称幅 1 インチのステンレススチール製です。2/2 方バルブ機能を備えています。作動タイプ:機械式 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:25mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:20バール●コード番号:203-5997アズワン品番65-7998-56