エアシリンダ DSBG-63-25-PPVA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:25mm
Festo ISO シリンダは、25 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
- 仕様
- ●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-25-PPVA-N3●コード番号:203-6457
- アズワン品番
- 65-7998-60
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
























