Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5L には、バルブ機能:5/3 排出があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-D-D1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7413
アズワン品番65-7990-23
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
関連キーワード