Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2L は、セントラルプラグと丸型設計の M8 x 1 を備えています。これは、ISO5599-1 の標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7451
アズワン品番65-8009-38
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7508
アズワン品番65-7983-36
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L )●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7592
アズワン品番65-7919-94
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7600
アズワン品番65-7995-40
1個
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L の製品です●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7415
アズワン品番65-8009-36
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L は、セントラルプラグと丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7437
アズワン品番65-7996-69
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7581
アズワン品番65-7918-85
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L ( VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7514
アズワン品番65-8011-78
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A2-1R2L の製品です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7603
アズワン品番65-8000-58
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-AH-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7489
アズワン品番65-8007-39
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7522
アズワン品番65-8009-67
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-1R2L の製品です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7435
アズワン品番65-7996-66
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電動、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A1-1R2L の製品です●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7484
アズワン品番65-7999-59
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1R2L の製品です●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7549
アズワン品番65-7999-90
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1R2L の製品です●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7472
アズワン品番65-8009-22
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L の製品です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7531
アズワン品番65-7995-02
1個
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
関連キーワード