7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-2200-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 200 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5、クッションを備えています。PPS 。ストロークは 200 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:200mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1123 アズワン品番65-8024-88
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Festo ISO シリンダ DSBF-C-63-200-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 200 mm、ピストン径は 63 mm です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 63 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1073 アズワン品番65-8030-19
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

Festo ISO シリンダ DSBF-C-50-2200-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 200 mm、ピストン径は 50 mm です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 50 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:200mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1092 アズワン品番65-8026-64
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

Festo ISO シリンダ DSBC - 50-200 - D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 200 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 200 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:200mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1169 アズワン品番65-8022-20
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

。Festo ISO シリンダ DSBC - 32-200 - D3 - PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 200 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPS 。ストロークは 200 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1127 アズワン品番65-8026-08
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、200 mm のストロークと 80 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-80-2200-PPSA-N3●コード番号:203-6445 アズワン品番65-7990-19
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

。Festo の ISO シリンダは、200 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-2200-PPSA-N3●コード番号:203-6522 アズワン品番65-7980-35
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

関連カテゴリ