カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,351)
  • メカニカル部品(212)
  • 配管・水廻り設備部材(182)
  • 制御機器(91)
  • 機構部品(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 建築金物(6)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(48)
  • 三菱ふそう(15,267)
  • ホンダ(11,647)
  • MV AGUSTA(10,644)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(9,117)
  • BAGSTER (バグスター)(7,808)
  • BMW(5,158)
  • KTM(4,250)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3,550)
  • メディアカバーマーケット(3,172)
  • DUCATI(3,018)
  • CAPTAIN STAG(2,440)
  • RS PRO(2,359)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,254)
  • StarTech.com(2,135)
  • スバル(2,108)
  • ミツビシ(2,027)
  • BIGM(丸山製作所)(1,889)
  • MAZDA(マツダ)(1,764)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ST」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,917件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空圧式サイレンサ Uシリーズ Festo空圧式サイレンサ UシリーズFesto
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
Festo Uシリーズ空圧式消音器Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。Uねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)UCソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)
材質PE接続口径【ネジインレット】G1/4オスタイプサイレンサシリーズU接続方式【インレット】ネジコード121-5865最大圧力(bar)【最高流入】10材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-10~70接続口Gノイズリダクション80dB(A)アズワン品番63-6799-90
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MFHシリーズFesto
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
Fのソレノイドコイルは別売りです。MFHシリーズソレノイドバルブMFHシリーズシングルソレノイドバルブはTiger Classic製品の一部で、空圧用途に最適です。 この高耐久性バルブは、必要な接続に応じて、Gねじパイプサイズ製品の5 / 2方向又は3 / 2方向機能を選択できます。 PALマニホールドストリップ又はPRSマニホールドブロックに取り付けることができます。特長と利点:最大作動圧力: 8バール 3 / 2又は5 / 2方向バルブ 内部パイロット給気 動作温度範囲: -5 → 40 ℃ 機械式スプリングリセット IP65保護等級 電動アクチュエータ 堅牢で高信頼性 アルミハウジング 高耐久性ポペットシート設計 応答時間を最適化 ソレノイドコイルは簡単に交換可能
その他取付ソレノイドなし取付方式マニホールド、ねじ付き電圧(V)(ソレノイド)48 V dc, 240 V acシリーズMFH消費電力(W)(ソレノイド)4.5管接続口径G1/4最大流量(L/min)最大1000動作種別ソレノイド/パイロットねじの種類G設定方式NC機能5/2コード121-4315材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-5~40アズワン品番63-6791-48最小圧力(bar)【最低使用圧力】2.2
エアチューブ PENシリーズ PENシリーズ Festoエアチューブ PENシリーズ PENシリーズFesto
6,198税込6,818
1セット
7日以内出荷
Festo PENシリーズポリエチレンチューブ、FESTO PUNシリーズポリエチレンチューブの広範囲なタイプを取り揃え、標準的な空圧用途で最大限に柔軟性を発揮します。PENシリーズは圧縮空気、水、真空で動作できます。、柔軟性の高いプラスチックチューブ さまざまなタイプの継手に取り付け可能 圧縮空気はISO8573¬1:2010に準拠 周囲温度: -20 → 60 ℃ 動作圧力: -1 → +8 bar
エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ Festoエアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-HシリーズFesto
10,980税込12,078
1セット
7日以内出荷
Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
エアシリンダ FestoエアシリンダFesto
22,980税込25,278
1個
当日出荷
DSNUシリーズラウンドラインシリンダ - 調整可能空圧式クッション Festo DSNUシリーズの円形エアシリンダは、アクチュエータバレルの両端に調整式エアクッションが付いています。3つのコンポーネントシステム内にステンレススチール製ピストンロッドを採用し、優れた運転性能と長寿命を実現しています。これらの複動式エアアクチュエータには、圧縮空気用の2つの接続ポートがあり、直線的にピストンロッドを押し出したり引き込んだりするために使用されます。広範囲のアクセサリーを使用すると、実質的にどんな場所でもDSNUシリンダを取り付けられます。 調整可能空圧式クッション DSNU PPVタイプの調整可能クッションエアシリンダは、メインピストンの拡張として特殊なクッションピストンを装備しています。このエアクッションは、最終位置でエネルギーを吸収するエアクッションを形成し、ねらいどおりに空気の圧縮と排気を行います。このエネルギー吸収方法を採用したシリンダは中~高荷重の高速用途に適しています。 特長と利点:メートル系取り付け寸法規格を規定しているISO6432に適合 ねじ込み式コネクタ付きステンレススチール製ピストンロッド さまざまなストローク長と内径の製品を取り揃えているため、幅広い用途に合わせて構成可能 長寿命 複動動作 エアシリンダの取り付け方法を教えてください。 DSNUシリーズ円形エアアクチュエータは、ISO6432規格に準拠しており、必要な用途に合わせて任意の位置に取り付けることができます。ISO6432規格では、一般的に使用される油圧シリンダとエアシリンダの互換性を確保するために、シリンダのメートル系取り付け寸法を規定しています。オプションのマウントアクセサリは、さらに柔軟性を拡大します。自由に動くようにシリンダをスイベルブランキングで取り付けたり、高負荷を支えるため脚に取り付けたり、他のアクチュエータと組み合わせて、さらに幅広い動きを実現したりすることができます。
仕様●メーカーシリーズ:DSNU●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:25mm●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●ポートの接続:G 1/8●寸法:27×157mm●重さ:204.8g●動作温度mAx:+80℃●長さ:157mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:121-4634アズワン品番68-4149-60
ミニフィルターレギュレータ FestoミニフィルターレギュレータFesto
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
G3/8空圧接続と金属製ボウルガードと圧力ゲージが付いています 40μmのろ過手動凝縮水ドレインを備えています。
仕様●サイズ:ミニ●アクチュエータロック:ロック付きロータリノブ●組み立て位置:垂直±5°●ポートの接続:G 3/8●最高使用圧力:7バール●メーカーシリーズ:D●フィルターサイズ:40μmアズワン品番68-1087-55
反射板 Festo反射板Festo
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Festo光電子反射板は、特定の範囲内に物体が存在するかどうかを検出するために使用します。この反射板はレーザーセンサに適しています。構造幅:マイクロ取り付けタイプ:締め付けた状態(ねじ固定)素材のハウジング:PMMA素材RoHS準拠(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:反射●コード番号:203-1376アズワン品番65-7343-46
電動リニアアクチュエータ 600mm Festo電動リニアアクチュエータ 600mmFesto
509,800税込560,780
1個
7日以内出荷
Festo EGC シリーズ歯付きベルト軸には、再循環式ボールベアリングガイドが付いています。ドライブピニオンの有効径は 24.83 mm です。作動ストローク:500 mm サイズ:70 歯付きベルトストレッチ =0.08%
仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6983アズワン品番65-7919-84
電動リニアアクチュエータ Festo電動リニアアクチュエータFesto
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:50 ストローク:200 mm 組み立て位置:任意
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9855アズワン品番65-7994-07
電動リニアアクチュエータ Festo電動リニアアクチュエータFesto
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:63 ストローク:100 mm 組み立て位置:任意
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9712アズワン品番65-7993-72
電動リニアアクチュエータ Festo電動リニアアクチュエータFesto
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M10x1.25 です。サイズ:32 ストローク:100 mm バックラッシュ:30 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9791アズワン品番65-8007-22
電動リニアアクチュエータ Festo電動リニアアクチュエータFesto
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
FestoEGSLシリーズミニスライドは、近接センサ用の再循環ボールベアリングスピンドル設計構造を備えています。ミニスライドは、Z方向に0.04mm平行に動作します。サイズ:45平行度:0.05mmバックバックラッシュ=50<μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:6kg●コード番号:202-9691アズワン品番65-7982-33
電動リニアアクチュエータ Festo電動リニアアクチュエータFesto
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじは M12 x 1.25 です。サイズ:40 ストローク:300 mm バックラッシュ:40 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9792アズワン品番65-7997-17
電動リニアアクチュエータ Festo電動リニアアクチュエータFesto
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:50 ストローク:320 mm 組み立て位置:任意
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9698アズワン品番65-8004-26
電動リニアアクチュエータ Festo電動リニアアクチュエータFesto
769,800税込846,780
1個
7日以内出荷
FestoEGSLシリーズミニスライドは、近接センサ用の再循環ボールベアリングスピンドル設計構造を備えています。ミニスライドは、Z方向に0.012mmの平行移動です。サイズ:75平行度:0.15mmバックバックラッシュ=50<μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:14kg●コード番号:202-9682アズワン品番65-7997-96
電動リニアアクチュエータ Festo電動リニアアクチュエータFesto
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:300mmバックラッシュ:30μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9785アズワン品番65-7983-22
電動リニアアクチュエータ Festo電動リニアアクチュエータFesto
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじはM12x1.25です。サイズ:40ストローク:400mmバックラッシュ:30μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9670アズワン品番65-8009-85
電動アクチュエータ取り付け EHAMシリーズ Festo電動アクチュエータ取り付け EHAMシリーズFesto
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Festoの回転グリッパーモジュールは、ダブテールクランプで取り付けます。これにより、ロータリーグリッパーモジュールをZ方向にさらに調整することができます。サイズ:40CRC:1(低腐食ストレス)周囲温度:-10→70℃
仕様●アクチュエータタイプ:取り付け機器●コード番号:203-1299アズワン品番65-7980-02
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズFesto
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1L1-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1391アズワン品番65-8018-65
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズFesto
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1R1-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1430アズワン品番65-7993-77
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズFesto
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1S3-LR は、任意の極性保護電圧で組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1421アズワン品番65-7979-69
電気接続ボックス Festo電気接続ボックスFesto
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR1-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2863アズワン品番65-8028-91
電気接続ボックス Festo電気接続ボックスFesto
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1H3-LR は、任意の組み立て位置での組み立て位置を備え、動作電圧で保護されています。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減)も備えています。信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2862アズワン品番65-8023-53
電気接続ボックス Festo電気接続ボックスFesto
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1K7-LR は、静的用途の任意の位置に取り付け可能で極性保護バイポーラ その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減) 信号ステータス表示 LED
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2750アズワン品番65-8021-82
電気接続ボックス Festo電気接続ボックスFesto
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VH2-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能スパークアレスタ、信号ステータスディスプレイ LED、公称動作電圧 DC ( 12 V、24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2890アズワン品番65-8022-16
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
50,980税込56,078
1袋(5個)
7日以内出荷
Festo 真空ジェネレータカートリッジは、VN 真空ジェネレータ、高真空に使用します。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大動作圧力真空は 3.5 bar です周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:48.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6262アズワン品番65-8008-25
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)でメスねじが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 38.8 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:6.2バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:38.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6260アズワン品番65-8006-02
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高吸引力で、幅 24 mm で、T 字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 186 l/min で、任意の位置に組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:3.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:186L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6286アズワン品番65-8013-04
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高吸引力で、幅 24 mm で、T 字型で内部にねじ山とオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 186 l/min で、任意の位置に組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:3バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:186L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6210アズワン品番65-8006-70
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、14 mm 幅のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型では、プラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 21.8 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6134アズワン品番65-8006-08
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスとともに使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型になっています。これにはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6120アズワン品番65-8012-12
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6277アズワン品番65-7994-85
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの取り付けプレートは、幅 18 mm の真空発生器に使用します。それは鋼鉄タイプの版を使用した。製品重量: 6.4 g
仕様●メーカーシリーズ:VN●コード番号:203-6211アズワン品番65-8007-25
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度の流量で、幅 18 mm ( T 型、内ねじ山付き)です。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 90 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:90L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6291アズワン品番65-7990-92
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
43,980税込48,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Festo 真空ジェネレータカートリッジは、VN 真空ジェネレータ、高真空に使用します。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大動作圧力真空は 3.5 バールです周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6141アズワン品番65-8006-97
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、プラグコネクタとプッシュインスリーブを備え、標準で高真空で幅 14 mm です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 12 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:12L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6191アズワン品番65-7997-89
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6202アズワン品番65-7993-90
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空で幅 14 mm (メスねじ付き)です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6297アズワン品番65-8000-32
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm のエジェクタパルスに対応します。 T 字型でメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16.2 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6122アズワン品番65-8005-72
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、T 字型とオープンサイレンサを備えた標準的で高い吸引速度です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。空圧接続ポート 1 は、QS-6 でスルーホール取り付けとなっています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0124アズワン品番65-7996-32
...
sti特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sti
  • 2st
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら