カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(32)
  • ノーブランド(6)
  • NOK(115)
  • 三和(1)
  • オーナンバ(8)
  • 日東電工(14)
  • SMC(433)
  • 平野商会(1)
  • Mogura VR(1)
  • (1,005)
  • ニッサン(692)
  • 大見工業(481)
  • CKD(334)
  • Panasonic(パナソニック)(300)
  • ブロードウォッチ(269)
  • 三木プーリ(257)
  • HARLEY-DAVIDSON(213)
  • YAMAHA(ヤマハ)(206)
  • TRUSCO(191)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VR」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気接続ボックス Festo電気接続ボックスFesto
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR1-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2863アズワン品番65-8028-91
電気接続ボックス Festo電気接続ボックスFesto
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Festo VAVE-L1-1VS2-LP 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラの組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2799アズワン品番65-8022-79
電気接続ボックス Festo電気接続ボックスFesto
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Festo VAVE-L1-1VS3-LP 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラの組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2751アズワン品番65-8021-16
MSSD VAVE 仮想化シリーズ FestoMSSD VAVE 仮想化シリーズFesto
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
Festo 電気接続ボックス - VAVE シリーズ - VAVE-L1-1VR8-LP Festo のこの VAVE 電気接続ボックスを使用して、2 つ以上のバルブを空圧システムに取り付けます。圧縮空気を工具や同様の機器に効率的に分配できます。このボックスは、動作電圧が 12 → 24 V dc、温度が -5 → +60 ℃ に適しています安全のために、高温の粒子が環境に放出されるのを防止するスパーク防止機能を備えています。CRC (耐腐食性分類) 2 のこの電気接続ボックスは、中腐食性の条件で Durable です。黒色 PA (ポリアミド)ボディ 重量: 3.2 g ベース取り付け F ソレノイドコイル付きバルブで使用 LED 信号ステータス表示 サージ強度: 0.8 kV ほこりや低圧の水流から保護するために IP65 等級 範囲情報 VAVE 電気ボックスを使用すると、圧縮空気を電動工具やその他の機械装置に安全かつ効率的に分配できます IP65 等級は、低圧噴水流や粉塵からの保護を示します マニホールドは、耐久性を高めるために PA (ポリアミド)素材に収納されています 半導体製造、医療機器、製薬用途など、多くの用途や産業で役立ちますFesto 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:MSSD●ステーションの数:1●ボディ材質:PA●ネジ規格:Metric●併用可能製品:F ソレノイドコイル付きバルブ●コード番号:202-2798アズワン品番65-8029-61
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら