FESTO の JMFH シリーズの手動オーバーライドソレノイドバルブは、Durable 性の高いピストンスライドコンセプトで、空圧用途での使用に最適です。Durable バルブは、5/2 2 生物 astable 機能付きです。最大流量は 4500 l/min で、ハウジング又はマニホールドレールのスルーホ
仕様●メーカーシリーズ:JMFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7209
アズワン品番65-7978-61
1個
¥91,980
税込¥101,178
欠品中
FESTO の JMFH シリーズの手動オーバーライドソレノイドバルブは、Durable 性の高いピストンスライドコンセプトで、空圧用途での使用に最適です。Durable バルブは、5/2 2 生物 astable 機能付きです。最大流量は 1、200 l/min で、ハウジングのスルーホールに取り付けられます。周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7214
アズワン品番65-8015-16
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
FESTO の JMFH シリーズの手動オーバーライドソレノイドバルブは、Durable なポペットバルブコンセプトで、空圧用途での使用に最適です。Durable バルブは、5/2 2 生物 astable 機能付きです。最大流量は 6000 l/min で、ハウジングのスルーホールに取り付けられています。周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7185
アズワン品番65-8012-16
1個
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
FESTO の JMFH シリーズの手動オーバーライドソレノイドバルブは、Durable なポペットバルブコンセプトで、空圧用途での使用に最適です。Durable バルブは、5/2 2 生物 astable 機能付きです。最大流量は 2、300 l/min で、ハウジング内のスルーホール又はマニホールドレールに取り付けられます。周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7215
アズワン品番65-7997-82
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
Fのソレノイドコイルは別売りです。MFHシリーズソレノイドバルブ。MFHシリーズシングルソレノイドバルブはTiger Classic製品の一部で、空圧用途に最適です。 この高耐久性バルブは、必要な接続に応じて、Gねじパイプサイズ製品の5 / 2方向又は3 / 2方向機能を選択できます。 PALマニホールドストリップ又はPRSマニホールドブロックに取り付けることができます。特長と利点:最大作動圧力: 8バール 3 / 2又は5 / 2方向バルブ 内部パイロット給気 動作温度範囲: -5 → 40 ℃ 機械式スプリングリセット IP65保護等級 電動アクチュエータ 堅牢で高信頼性 アルミハウジング 高耐久性ポペットシート設計 応答時間を最適化 ソレノイドコイルは簡単に交換可能
その他取付ソレノイドなし
取付方式マニホールド、ねじ付き
電圧(V)(ソレノイド)48 V dc, 240 V ac
シリーズMFH
消費電力(W)(ソレノイド)4.5
管接続口径G1/4
最大流量(L/min)最大1000
動作種別ソレノイド/パイロット
ねじの種類G
設定方式NC
機能5/2
コード121-4315
材質(ボディ)アルミニウム
動作温度(℃)-5~40
アズワン品番63-6791-48
最小圧力(bar)【最低使用圧力】2.2
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置にも取り付けられ、最大バルブ位置は 16 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で、M7 がメトリックで、製品重量は 34 g です2 - 中程度
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:Metric M5●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:5mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0252
アズワン品番65-8000-86
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Festo NAS シリーズサブベースは、空圧制御バルブの個別の取り付けと取り付けに適しています。個々のサブベースは、ISO 5599-1 に適合するポートパターンのアルミダイキャスト製です。接続は側面のみで、空圧接続ポート 1 は G1/2 です製品重量: 360 g 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:NAS●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/2, G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/2 in, 1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0175
アズワン品番65-8016-77
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Festo ブランキングプレートはコンパクトな設計で、設置スペース、重量、流量、及び取り付けに関する考慮事項が重要な用途に最適です。この製品は、システムに対して迅速で柔軟性が高く、コスト効果の高い性能を発揮します。 Faster機能しています製品重量: 50 g
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2954
アズワン品番65-8021-41
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
Festo NAS シリーズサブベースは、空圧制御バルブの個別の取り付けと取り付けに適しています。個々のサブベースは、ISO 5599-1 に適合するポートパターンのアルミダイキャスト製です。接続は側面のみで、空圧接続ポート 1 は G3/4 です製品重量 1260 g 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:NAS●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8 in, 3/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0125
アズワン品番65-8009-56
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
。Festo NAS シリーズサブベースは、空圧制御バルブの個別の取り付けと取り付けに適しています。個々のサブベースは、ISO 5599-1 に適合するポートパターンのアルミダイキャスト製です。接続は側面のみで、空圧接続ポート 1 は G3/8 です製品重量: 300 g 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:NAS●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8 in, 3/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0123
アズワン品番65-8001-60
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
関連キーワード