83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo ブランキングプレート NDV-2-ISO (サブベース用)です。標準の ISO5599-1 に準拠しています。標準の ISO5599-1 に準拠しています ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項 ( その後の作業に必要 ) 製品重量: 166 g
仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-25-E-P3●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1653 アズワン品番65-8017-84
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Festo ブランキングプレート VABB-B10-30-E-P3 腐食耐性分類 CRC 2 - 中目腐食ストレス。最大締め付けトルク: 6 Nm 製品重量: 128 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-20-E-P3●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1566 アズワン品番65-8013-36
1個
2,298 税込2,528
欠品中

Festo ブランキングプレート VABB-B10-25-E-P3 腐食抵抗分類 CRC 2 - 中腐食応力。最大締め付けトルク: 3 Nm 製品重量: 84 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:MHAP1-BP-3.●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1647 アズワン品番65-7979-99
1個
1,698 税込1,868
欠品中

Festo ブランキングプレート VABB-B10-20-E-P3 は、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレスです。最大締め付けトルク: 1、4 Nm 製品重量: 56 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:PRSB-1/8●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1565 アズワン品番65-8009-52
1個
1,198 税込1,318
欠品中

。Festo 電源プレート VABF - B10-20 - P1A4 - G18- P3 は動作圧力が耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量 56 g、スルーホール付き取り付けタイプ
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:2●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2854 アズワン品番65-8035-23
1個
1,398 税込1,538
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZD-D1-1R5L には、バルブ機能:5/3 排出があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZD-D1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7550 アズワン品番65-7999-60
1個
68,980 税込75,878
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D1-1R5L には、バルブ機能:5/3 が加圧されています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-D-D1-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7551 アズワン品番65-7983-38
1個
67,980 税込74,778
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-1P4-10 強制パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7924 アズワン品番65-7983-76
1個
32,980 税込36,278
欠品中

。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L のバルブ機能は 5/3 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7483 アズワン品番65-8006-98
1個
67,980 税込74,778
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D2-1R5L には、バルブ機能:5/3 排出があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-D-D2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7543 アズワン品番65-7995-26
1個
84,980 税込93,478
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L には、バルブ機能:5/3 が閉じています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7524 アズワン品番65-8005-80
1個
84,980 税込93,478
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5L には、バルブ機能:5/3 排出があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-D-D1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7413 アズワン品番65-7990-23
1個
67,980 税込74,778
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-1P4-10-R1 強制パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7968 アズワン品番65-7998-64
1個
79,980 税込87,978
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D2-1R5L には、バルブ機能:5/3 が加圧されています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-D-D2-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7440 アズワン品番65-8009-20
1個
84,980 税込93,478
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1C1 (角形プラグ及び形状 C バルブ機能付き):5/3 は閉じた状態です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイ
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1C1●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7548 アズワン品番65-7988-89
1個
43,980 税込48,378
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えていて、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タ
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7590 アズワン品番65-7992-39
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Festo 5/2 ビス可能ソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-B52-T-G18-1P3 Festo のこのソレノイドバルブは、コンパクトなパッケージに高流量のソフトシーリング加工が施されているため、漏れがなく、展伸アルミニウム合金製で長寿命です。このバルブは電気的に作動するので高速な応答を実現します。また、革新的な I-Port インターフェイスを使用して消費電力を削減します。手動オーバーライドには、設定とテストを簡素化するための、ディティングと非ディティングを含む 3 つのオプションがあります。5 ポートの双方向双安定バルブは、プラグソケットがオンの状態で IP65 等級となっているため、過酷な産業環境にも耐えられます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/2 双安定バルブタイプ 標準公称流量: 700 ~ 780 l/min 動作圧力: 1.5 ~ 8 バール 周囲温度: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、信頼性の高い正確 バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントで構成されており、耐久性が向上しています 柔軟な設計により、幅広いバルブ機能を実現 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、トラブルシューティングや保守が迅速かつ簡単に行えますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は最大 1.5 → 8 bar です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:780L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:1.5バール●動作温度 Min:-5℃●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-1385 アズワン品番65-8033-78
1個
27,980 税込30,778
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5 / 3 閉じています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1000 l/min、動作圧力:-0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZH-A1-1C1●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7525 アズワン品番65-8013-81
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、5/3 が加圧されています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1000 l/min、作動圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A1-1C1●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7475 アズワン品番65-7994-33
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えており、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7585 アズワン品番65-8009-15
1個
43,980 税込48,378
欠品中

。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1 は、形状 C バルブ機能付きの角型プラグ:5 / 3 を閉じた状態です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。 このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7582 アズワン品番65-8014-88
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能を備えていて、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7474 アズワン品番65-7989-11
1個
46,980 税込51,678
欠品中

。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、圧力が 5/3 になっています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A2-1C1●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7572 アズワン品番65-7986-67
1個
43,980 税込48,378
欠品中

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は210→330l/分です周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1303 アズワン品番65-8036-75
1個
23,980 税込26,378
欠品中

Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 14 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準の公称流量は 570 → 680 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1440 アズワン品番65-8032-53
1個
26,980 税込29,678
欠品中

。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 18 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1000 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1577 アズワン品番65-8026-32
1個
27,980 税込30,778
欠品中

Festo VABM 電源マニホールドは取り付けブラケットと併用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 3 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 27.5 mm です製品重量: 340 g 2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0287 アズワン品番65-8006-29
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 340 → 380 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:M7●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1357 アズワン品番65-8031-78
1個
27,980 税込30,778
欠品中

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Bistable●接続ポートのネジ:M7●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1382 アズワン品番65-8036-10
1個
25,980 税込28,578
欠品中

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Bistable●接続ポートのネジ:MetricM5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1509 アズワン品番65-8029-75
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 14 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 700 → 780 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1533 アズワン品番65-8020-99
1個
28,980 税込31,878
欠品中

Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 220 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:Metric M5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1463 アズワン品番65-8022-92
1個
25,980 税込28,578
欠品中

Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 18 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1380 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1601 アズワン品番65-8021-29
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは18mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は1000l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1441 アズワン品番65-8037-81
1個
22,980 税込25,278
欠品中

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは18mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は1000l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1254 アズワン品番65-8029-47
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1317 アズワン品番65-8025-66
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は210→330l/分です周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1488 アズワン品番65-8036-49
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Festo VUVG ソレノイドバルブは、電気的に作動する 5/2 モノステーブルバルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0.9 bar → 10 bar です。取り付けタイプ:マニホールドレール バルブサイズ =10 mm 標準公称流量:100 l/min
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9169 アズワン品番65-7993-35
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準の公称流量は460→600l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1507 アズワン品番65-8023-05
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは18mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は950l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1409 アズワン品番65-8037-69
1個
32,980 税込36,278
欠品中

関連カテゴリ