カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
- 配管・水廻り設備部材(61)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(21)
- BIGM(丸山製作所)(532)
- KANA(片山チエン)(661)
- MAZDA(マツダ)(1,075)
- NSK(日本精工)(156)
- Panasonic(パナソニック)(193)
- SMC(2,753)
- YAMAHA(ヤマハ)(156)
- エスコ(313)
- オカムラ(岡村製作所)(512)
- スバル(549)
- ダイハツ(835)
- トヨタ(807)
- ニッサン(149)
- ホンダ(425)
- マルヤス電業(182)
- ミツビシ(174)
- 三木プーリ(183)
- 大阪魂(499)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b22」の検索結果

ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10シリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-E-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8030アズワン品番65-8011-83
ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10シリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7980アズワン品番65-8008-04
ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10シリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-1P4-10 強制パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7924アズワン品番65-7983-76
ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4-10シリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-2AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7960アズワン品番65-7997-13
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング
Festo¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から7日以内出荷ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
ソレノイドバルブ
Festo¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-1P4-10-R1 強制パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7968アズワン品番65-7998-64
ソレノイドバルブ
Festo¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-V-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4 - 10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8014アズワン品番65-7978-92
ソレノイドバルブ
Festo¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-V-3AP4-10-R1 力パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7906アズワン品番65-7995-20
ソレノイドバルブ
Festo¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135-E-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7914アズワン品番65-8014-17
ソレノイドバルブ
Festo¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - E - 2AP4 - 10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7905アズワン品番65-7983-75
プッシュインコネクタ 高流量用 エルボ ラインフィッティング
Festo¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷材質(本体)ポリオキシメチレンポート数1角度(°)90接続方式チューブ間最大圧力(bar)7動作温度(℃)-25~+70RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。EPDMシールを備え、230Vac動作電圧に対応する黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7746アズワン品番65-7979-72
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。FPMシールを装着し、230Vac動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラス仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7683アズワン品番65-7984-40
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。EPDMシール付きの黄銅ハウジングを使用し、24Vdcの動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7681アズワン品番65-7986-83
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。黄銅ハウジングを採用し、NBRシール及び230Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7730アズワン品番65-7980-56
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。FPMシールを装着し、110Vac動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7817アズワン品番65-8017-10
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。黄銅製ハウジングは、NBRシール付きで、110Vac動作電圧を備えています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7713アズワン品番65-7988-55
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。黄銅ハウジングを使用し、NBRシール及び24Vdc動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7790アズワン品番65-7979-48
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷。Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。FPMシールを装着し、24VDC動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7682アズワン品番65-7988-35
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。EPDMシール付きの黄銅製ハウジングを備え、110Vac動作電圧に対応しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7756アズワン品番65-7986-84
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジング、EPDMシールを備え、24Vdcの動作電圧に対応しています。周囲温度:-10→35℃保仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7824アズワン品番65-8010-35
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び230Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7705アズワン品番65-8013-49
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び24Vdc動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7646アズワン品番65-7997-29
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジング、EPDMシールを備え、110Vac動作電圧に対応しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7744アズワン品番65-7982-61
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び110Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed、Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7791アズワン品番65-8002-04
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングとEPDMシールを使用し、230Vac動作電圧に対応しています。周囲温度:-10→35℃仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7800アズワン品番65-8018-34
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。FPM シールを装着し、24V DC 動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7815アズワン品番65-8011-57
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。黄銅ハウジングを採用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7814アズワン品番65-8007-07
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。黄銅ハウジングを採用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7618アズワン品番65-7981-20
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festo のパイロット圧力は G1/4 接続ソレノイドバルブを使用して操作します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅製ハウジングは、NBR シール付きで、110 V ac 動作電圧を備えています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7711アズワン品番65-8009-62
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。黄銅ハウジングを使用し、NBRシール及び24Vdc動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7660アズワン品番65-8012-74
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festo のパイロット圧力は G1/4 接続ソレノイドバルブを使用して操作します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅ハウジングを採用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7692アズワン品番65-7984-53
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7630アズワン品番65-7979-45
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。黄銅ハウジングを採用し、NBRシール及び230Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7765アズワン品番65-7979-18
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。黄銅ハウジングを使用し、NBRシール及び24Vdc動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7825アズワン品番65-8008-90
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7631アズワン品番65-7981-45
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。黄銅ハウジングを採用し、NBRシール及び230Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7806アズワン品番65-8013-83
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅ハウジングを採用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7786アズワン品番65-7987-16
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅ハウジングを採用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7722アズワン品番65-7983-55
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。FPM シールを装着し、110 V ac 動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed、Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7632アズワン品番65-8010-27