カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(2)
  • SMC(328)
  • コガネイ(50)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • CKD(30)
  • YAMAHA(ヤマハ)(29)
  • KTC(28)
  • 岩田製作所(20)
  • Canon(20)
  • エスコ(17)
  • 水本機械製作所(16)
  • 住友重機械工業(14)
  • アルインコ(12)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
  • ParkerTAIYO(10)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • Lazos(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • ホンダ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3l-10」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
FestoVZXAシリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。ライン接続:NPT1タイプの作動:空圧式組み立て位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:10bar●コード番号:203-7024アズワン品番65-8008-49
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G1/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7137アズワン品番65-7989-19
ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10シリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7980アズワン品番65-8008-04
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 340 → 380 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:M7●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1357アズワン品番65-8031-78
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。黄銅ハウジングとNBRシールを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7647アズワン品番65-7988-59
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。EPDM シールを備え、230 V ac 動作電圧に対応する黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7728アズワン品番65-8015-77
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。EPDM シールを備え、230 V ac 動作電圧に対応する黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7787アズワン品番65-8010-29
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、230 V ac 動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7712アズワン品番65-8009-70
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅ハウジングを採用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7786アズワン品番65-7987-16
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅ハウジングを採用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7722アズワン品番65-7983-55
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 220 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:Metric M5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1463アズワン品番65-8022-92
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Bistable●接続ポートのネジ:MetricM5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1509アズワン品番65-8029-75
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、230 V ac 動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7637アズワン品番65-7978-96
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングと EPDM シールを使用し、230 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7619アズワン品番65-7981-83
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。FPMシールを備えた黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7684アズワン品番65-7979-74
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット圧力は G1/4 接続ソレノイドバルブを使用して操作します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7784アズワン品番65-8015-41
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。EPDMシールを備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7793アズワン品番65-7995-04
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット圧力は G1/4 接続ソレノイドバルブを使用して操作します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅ハウジングを採用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7692アズワン品番65-7984-53
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、動作圧力は最高 -0.9-10 bar です。標準的な公称流量は 100 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1279アズワン品番65-8023-03
空圧作動バルブ ボール Festo空圧作動バルブ ボールFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 3/2 方向 L 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6093アズワン品番65-8015-14
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7101アズワン品番65-7996-73
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。黄銅ハウジングを採用し、NBRシール及び230Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed、Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7677アズワン品番65-7980-10
空圧作動バルブ ボール Festo空圧作動バルブ ボールFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/2 インチの 3/2 方向 L 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6019アズワン品番65-7990-43
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。中圧の最大値は-0.9barです。回線接続:G11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7049アズワン品番65-7996-26
ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10シリーズFesto
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-E-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8030アズワン品番65-8011-83
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-V-3AP4-10-R1 力パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7906アズワン品番65-7995-20
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135-E-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7914アズワン品番65-8014-17
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。EPDMシールを備えた黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7621アズワン品番65-8012-76
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7741アズワン品番65-8009-63
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。FPMシールを備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7805アズワン品番65-8013-53
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、230 V ac 動作電圧を使用したステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7729アズワン品番65-7985-31
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、230 V ac 動作電圧を使用したステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7774アズワン品番65-7989-51
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び230Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7734アズワン品番65-7981-52
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステン
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7724アズワン品番65-8008-06
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-V-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4 - 10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8014アズワン品番65-7978-92
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7813アズワン品番65-7984-42
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。黄銅ハウジングを採用し、NBRシール及び230Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7765アズワン品番65-7979-18
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-1P4-10-R1 強制パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7968アズワン品番65-7998-64
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングと EPDM シールを使用し、230 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7679アズワン品番65-8007-41
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Bistable●接続ポートのネジ:M7●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1382アズワン品番65-8036-10
関連キーワード
atl-110特集
  • おすすめ人気ランキング
  • atl-110