「bf 01」の検索結果
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF ( DSBF )●空圧接続:G 1/2●クッションタイプ:エアクッション●寸法:305 x 136 x 136mm●長さ:305mm●絶対最大定格圧力:ISO8573-1:2010●最高使用圧力:10バール●ISO規格:15552, ISO 8573-1:2010●コード番号:203-9724
アズワン品番65-8012-04
1個
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾー
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0188
アズワン品番65-7998-76
1個
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0191
アズワン品番65-8002-41
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。二次排気を使用した出力圧力一定で、圧力レギュレ
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0189
アズワン品番65-8001-48
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。二次排気を使用した出力圧力一定で、圧力レギュレー
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0320
アズワン品番65-7995-51
1個
¥81,980
税込¥90,178
欠品中
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。セカンダリエキゾーストでのアウトプットプレッシャ定数と、1 のプレッシャレギュレータでプレッシャゲージを選択することができる。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃ 製品重量: 640 g
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0267
アズワン品番65-7990-58
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。セカンダリエキゾーストでのアウトプットプレッシャ定数と、1 のプレッシャレギュレータでプレッシャゲージを選択することができる。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0262
アズワン品番65-7993-16
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0282
アズワン品番65-8019-40
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0307
アズワン品番65-7993-12
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0226
アズワン品番65-7995-96
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0229
アズワン品番65-7992-86
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Festo 電源プレート VABF-B10-20-P1-G18 は、動作圧力が -0,9-耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量 13 g、スルーホール付き取り付けタイプ
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2818
アズワン品番65-8020-94
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
Festo VZBF 手動式空圧ボールバルブは、公称幅 1 1/2 インチのステンレススチール製です。2/2 方バルブ機能を備えています。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:40mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:20バール●コード番号:203-6031
アズワン品番65-7982-23
1個
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
Festo 電源プレート VABF - B10-20 - P1A4 - G18 は、動作圧力が -0,9 -耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量: 78 g、スルーホール付き取り付けタイプ
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:3●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2853
アズワン品番65-8022-46
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージは 2 のために選択可能である。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0187
アズワン品番65-7992-49
1個
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0190
アズワン品番65-7993-40
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
。Festo 電源プレート VABF - B10-20 - P1A4 - G18- P3 は動作圧力が耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量 56 g、スルーホール付き取り付けタイプ
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:2●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2854
アズワン品番65-8035-23
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージは 2 のために選択可能である。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0144
アズワン品番65-8016-17
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
。Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージは 2 のために選択可能である。幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0309
アズワン品番65-7979-79
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
。Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージは 2 のために選択可能である。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0162
アズワン品番65-8005-29
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
Festo VZBF 手動式空圧ボールバルブは、公称幅 1 1/4 インチのステンレススチール製です。2/2 方バルブ機能を備えています。作動タイプ:機械式 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:32mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:20バール●コード番号:203-5996
アズワン品番65-8015-35
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージを 2 および 4 用に選択することができる。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0308
アズワン品番65-7993-13
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージを 2 および 4 用に選択することができる。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0303
アズワン品番65-7979-21
1個
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
。Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージを 2 および 4 用に選択することができる。幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0146
アズワン品番65-8004-17
1個
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
。Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャは二次排気と一定で、プレッシャゲージを選択することができます。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0225
アズワン品番65-8008-71
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
Festo VABF シリーズは、バルブ Terminal VDMA-01/02 に使用される圧力供給プレートを備えています。標準ポートパターンは 15407-1 で、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けています。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0305
アズワン品番65-8003-56
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージを 2 および 4 用に選択することができる。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0297
アズワン品番65-8001-49
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
Festo VABF シリーズは、バルブ Terminal VDMA-01/02 に使用される圧力供給プレートを備えています。標準ポートパターンは 15407-1 で、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けています。幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0145
アズワン品番65-8003-57
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Festo フロー制御プレートは、バルブ Terminal VDMA-01/02 に使用されます。ポートパターンは 15407-1 で、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けて、バルブ上の排気ポート 3 と 5 を制限します。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0296
アズワン品番65-7999-70
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Festo の縦型圧力遮断プレートは、バルブ Terminal VDMA-01/02 に使用され、15407-1 に標準的なポートパターンがあり、マニホールドサブベースとバルブ間の取り付けで Terminal の供給圧力が遮断されます。幅サイズは 26 mm で、動作圧力は -0.9-10 bar までです保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0304
アズワン品番65-8012-28
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
Festo フロー制御プレートは、バルブ Terminal VDMA-01/02 に使用されます。ポートパターンは 15407-1 で、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けて、バルブ上の排気ポート 3 と 5 を制限します。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0281
アズワン品番65-8019-08
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
Festo 垂直 VABF シリーズは、10.5 mm のグリッド寸法の垂直圧力供給プレートを備えており、バルブ位置は 1 です。細工したアルミニウム合金材料を使用し、任意の位置で組み立てられた。製品重量: 220 g
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:M7●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:7mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0253
アズワン品番65-7983-68
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
Festo 垂直 VABF シリーズは、グリッド寸法 16 mm でバルブ位置が 1 の垂直圧力供給プレートを備えています。細工したアルミニウム合金材料を使用し、任意の位置で組み立てられた。製品重量: 350 g
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0276
アズワン品番65-7992-24
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Festo VZBF 手動式空圧ボールバルブは、公称幅 1 インチのステンレススチール製です。2/2 方バルブ機能を備えています。作動タイプ:機械式 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:25mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:20バール●コード番号:203-5997
アズワン品番65-7998-56
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
Festo VZBF 手動式空圧ボールバルブは、公称幅 1/2 インチのステンレススチール製です。2/2 方バルブ機能を備えています。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:15mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:20バール●コード番号:203-6087
アズワン品番65-7999-03
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Festo VZBF 手動式空圧ボールバルブは、公称幅 2 1/2 インチのステンレススチール製です。2/2 方バルブ機能を備えています。作動タイプ:機械式 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:65mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:16バール●コード番号:203-5960
アズワン品番65-8007-26
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Festo Rod Electric Linear Actuator - ESBF Series - ESBF-BS-63-300-5P Need a heavy-duty and reliable way to convert rotary motion to linear force in your factory setting Choose this linear actuator from Festo。It has a ball screw with three spindle pitches to quickly select the optimum force-to-speed ratio。The high-alloy steel piston rod combines long life with superior strength and corrosion resistance。The galvanised steel screws have lifetime lubrication for maintenance-free operation。This robust unit is rated IP40 to protect against objects larger than 1 mm, and its compatible with a wide range of attachments, so you can use it as part of a modular system. Working stroke of 300 mm Rod size of 63 M16 x 1.5 piston rod thread Reversing backlash of 30 μm Spindle diameter of 25 mm Spindle pitch of 5 mm/U +/- 0.4-degree maximum angular deflection of the piston rod Maximum acceleration of 5 m/s2 Maximum speed of 0.27 m/s Repetition accuracy of ±0.015 mm 100% duty cycle Servomotor type ISO (International Standards Organisation) 15552 standard pneumatic cylinder Range Information The ESBF series is Festos range of heavy-duty electric cylinders Powerful units with a dynamic feed force of up to 17 kN Optional high corrosion protection and food-safe piston rod extension accessories are available Complete kits available for both parallel and axial motor mountingFesto ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:63 ストローク:300 mm バックラッシュ:30 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:6864.6N●最高速度無負荷:270mm/s●最大ストローク長:300mm●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3163g●コード番号:202-9789
アズワン品番65-7994-39
1個
¥619,800
税込¥681,780
7日以内出荷
FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじはM12x1.25です。サイズ:40ストローク:100mmバックラッシュ:30μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9669
アズワン品番65-8004-06
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-40- PPVA-N3-R は調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク: 40 mm、ピストン径: 32 mmストローク: 40 mm ピストン径: 32 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1103
アズワン品番65-8021-56
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-125-PPVA-N3-R は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 32 mm です。ストロークが 125 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1048
アズワン品番65-8030-54
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
1
2
3
4
5
6
次へ