7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Festo ISO シリンダ DSBC - 125-50-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1032 アズワン品番65-8027-28
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

。Festo ISO シリンダ DSC-125-500-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。ストロークは 500 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1000 アズワン品番65-8026-47
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9723 アズワン品番65-7919-42
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9722 アズワン品番65-7994-23
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9721 アズワン品番65-7998-81
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9720 アズワン品番65-8015-08
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

Festo フットマウント HNC-125 は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652 及び ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )をベースにしています。この製品は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )及び腐食 RES に準拠していますねじサイズ
仕様●メーカーシリーズ:HNC-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0846 アズワン品番65-7994-25
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷