11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-125-PPVA-N3-R は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 32 mm です。ストロークが 125 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1048 アズワン品番65-8030-54
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-100- D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 100 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。ストロークは 100 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV (
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1182 アズワン品番65-8034-51
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-125-PPSA-N3-R は調整式クッション付きです。両端。ストロークは 125 mm、ピストン径は 32 mm です。ストロークが 125 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1084 アズワン品番65-8023-31
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストンの直径は 32 mm で、ストロークサイズは 160 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9955 アズワン品番65-8003-96
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Festo ISO DSBC - 32-125-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストローク 125 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1.25 を備えています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1013 アズワン品番65-8025-77
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Festo ISO シリンダ DSC-32-160-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 160 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。pps :。ストロークが 160 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1156 アズワン品番65-8022-66
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストンの直径は 32 mm で、ストロークサイズは 100 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9954 アズワン品番65-7989-39
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

。Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-100-PPVA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 32 mm です。ストロークは 100 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1008 アズワン品番65-8021-10
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-160-PPSA-N3-R は、ストローク 160 mm、ピストン径 32 mm、クッションを備えています。PPS:、Festo ISO15552 に準拠します。ストロークが 160 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1193 アズワン品番65-8003-17
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Festo ISO シリンダ DSC-32-100-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 32 mm です。ストロークは 100 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1094 アズワン品番65-8033-75
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Festo ISO DSBC - 32-160-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 160 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1.25 を備えています。ストロークが 160 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッシ
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1014 アズワン品番65-8025-92
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷