11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo ISO シリンダ DSBC - 32-25-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPS 。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1111 アズワン品番65-8020-03
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

。Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-25-PPSA-N3-R には、ストローク 25 mm、ピストン径 32 mm、クッションが付いています。PPS:、Festo ISO15552 に準拠します。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1146 アズワン品番65-8037-28
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

。Festo ISO シリンダ DSBC - 32-20-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 20 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。pps :。ストローク: 20 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:20mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1183 アズワン品番65-8020-58
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

。Festo ISO シリンダ DSBC - 32-200 - D3 - PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 200 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPS 。ストロークは 200 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1127 アズワン品番65-8026-08
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Festo ISO シリンダ DSBF-C-250-PPVA-N3-R は、ストローク 250 mm、ピストン径 32 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 250 mm ピストン径: 32 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1135 アズワン品番65-8026-09
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-250-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 250 mm、ピストン径: 32 mmストローク: 250 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1095 アズワン品番65-8019-92
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-25-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク 25 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPV ( PPV )。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1112 アズワン品番65-8023-84
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm で、ストロークサイズは 200 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9956 アズワン品番65-7993-58
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm、ストロークサイズは 250 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9957 アズワン品番65-8004-35
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-200 - PPVA-N3-R には、ストローク 200 mm、ピストン径 32 mm、クッションが付いています。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークは 200 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1174 アズワン品番65-8025-06
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-200 - D3 - PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークは 200 mm、ピストン径は 32 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1058 アズワン品番65-8022-74
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

関連カテゴリ