カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(4)
  • 堀内機械(370)
  • SMC(97)
  • ParkerTAIYO(92)
  • オカムラ(岡村製作所)(76)
  • CKD(65)
  • DAYTONA(デイトナ)(65)
  • BAGSTER (バグスター)(65)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • ゴールドメダル(64)
  • ACTIVE(アクティブ)(53)
  • エスコ(50)
  • ニッサン(47)
  • ハリケーン(42)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(41)
  • SWAGE-LINE(37)
  • OVER RACING(35)
  • ハンマーキャスター(34)
  • MAD MAX(マッドマックス)(34)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(33)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb10」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ FestoフランジFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo Flange - SNCB Series - SNCB-100-R3 To prevent bearing failure due to side-loading, choose this swivel flange from FestoIts designed for straight-line force-transfer applications and can be mounted on the cap end of the cylinderThanks to its wide operating temperature range of -40℃ to +90℃, this unit is suitable for tough industrial settingsThe aluminium die-cast housing ensures its lightweight yet strong, making it a durable and versatile choice for your factory automation systemsIts commonly used to reduce compression stresses in a cylinder. Copper-free construction for corrosion-resistance Suitable for use with ISO (International Organisation for Standardisation) cylinders to ensure compatibility with modular systems Galvanised spring-steel lock for secure fastening Application Information Assembly lines Construction equipment Food processing machineryFesto スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 40 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。 Is this unit corrosion-resistant 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 151 gThis swivel flange is built to endure high levels of corrosion as it has a protective coating and screws made of a high-alloy steel materialIt can withstand direct contact with common industrial substances, such as solvents and cleaning agentsHow should swivel flanges be mounted This flange should ideally be attached to a machine support member to avoid flexing or bending stress on the flange.
仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2597アズワン品番65-8031-54
取り付けセット VAMCシリーズ Festo取り付けセット VAMCシリーズFesto
499税込549
1個
7日以内出荷
Festo の垂直圧力供給プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。幅は 26 mm で、動作圧力は -0.9-10 bar までです。1/4 NPT Pneu を備えています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 191 g
仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8891アズワン品番65-8016-25
取り付けセット VAMCシリーズ Festo取り付けセット VAMCシリーズFesto
899税込989
1個
7日以内出荷
Festo のプッシュイン式 Y コネクタは標準サイズで、公称サイズは 9.5 mm です。この製品は、動作圧力が完全に維持され、動作温度範囲は -0.95 → 16 bar です。周囲温度: -20 → 70 ℃ ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅
仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8946アズワン品番65-7994-63
取り付けセット VAMCシリーズ Festo取り付けセット VAMCシリーズFesto
949税込1,044
1個
7日以内出荷
Festo のカバーキャップは、カバーに PA 強化素材を使用しています。製品重量: 0.32 g
仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8917アズワン品番65-8017-16