Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。ねじ式接続プレート FRB ねじ式ピンは、電気アクチュエータとピストンスライド構造を備え、リセット用の機械式スプリングがあります。最大 2.5 → 16 bar の動作圧力を使用し、ポートが 3 つあります。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2501
アズワン品番65-8020-13
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Festo 2 ウェイボールバルブはブラス製で、機械式アクチュエータを使用しています。フロー方向はリバーシブルで、差圧下での破壊トルクは 5 Nm となっています。中温度は -20 → 150 ℃ です
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2522
アズワン品番65-8028-83
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Festo プッシュインコネクタは、トゥベ 1 サイズが 4 mm で、公称サイズは 3 mm です。プッシュ / プル方式の構造を採用しています。動作圧力を使用して、完全な温度範囲は -0.95 → 16 バールとなっています。周囲温度: -20 → 70 ℃ ハウジング材質にはニッケルめっき黄銅を使用
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2506
アズワン品番65-8031-94
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Festo 押ボタンアクチュエータは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は 22.5 mm で、IP40 クラスになっています。色は黄色で、作動力は 14N です。製品重量: 14 g
仕様●制御機構:有人●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●最高使用圧力:10バール●ボディ材質:アルミダイキャスト●動作温度 Min:+50℃●動作温度 Max:-10℃●ポート数:3●コード番号:202-2520
アズワン品番65-8020-14
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Festo MS シリーズ空圧オン / オフバルブは、モノステーブルの 3/2 閉鎖バルブ機能を備えており、ゆっくりと加圧して排気します。ピストンスライド設計構造を採用しています。作動タイプ:電気的 エグゾースト - エア機能:スロットル不可 リセットタイプ:機械式
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●スレッドサイズ:1●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:203-5908
アズワン品番65-8009-06
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード