Festo サービスユニットのコンビネーション MSB6-1/2 : C3J1D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電気式オン / オフバルブ、空圧ソフトスタートバルブ、インジケータなしの圧力スイッチと壁面取り付けプレートを備えた分岐モジュールで構成されています
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9313
アズワン品番65-8009-54
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB6-1/2 : C3J3D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電気オン / オフバルブ、空圧ソフトスタートバルブ、インジケータなしの圧力スイッチと壁面取り付けプレートを備えた分岐モジュールです。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9414
アズワン品番65-7981-02
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J2D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電動オン / オフバルブ、空圧式ソフトスタートバルブ、圧力スイッチ付き分岐モジュール(ディスプレイなし)、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水排出、フロー方向左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9369
アズワン品番65-7982-37
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J1D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電気式オン / オフバルブ、空圧式ソフトスタートバルブ、インジケータなしの圧力スイッチと壁面取り付けプレートを備えた分岐モジュールで構成されています。最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS (ミリ秒●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9425
アズワン品番65-7981-58
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4 : C3J1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、圧力スイッチ(インジケータなし)と壁面取り付けプレートを含む分岐モジュールから構成されています。最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9401
アズワン品番65-7980-18
1個
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4:C3J2F3-WP Comprising 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、圧力スイッチなし分岐モジュール、壁面取り付けプレート最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラス
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9402
アズワン品番65-7980-51
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2:C3J2F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、圧力スイッチなし分岐モジュール、壁面取り付けプレート最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボ
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9420
アズワン品番65-7981-17
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、メスねじ山の Rp 1/4 接続のバレルです。このバルブは黄銅製で、F03 TOP フランジ設計となっています。PN 40 公称バルブ圧があります。作動タイプ:機械式 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ラ
仕様●タイプ:2極●ボール材質:クロムめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:6.35mm●圧縮継手サイズ:40mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●操作圧力:40バール●コード番号:203-5939
アズワン品番65-8005-61
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバ - DYSW シリーズ - DYSW-8-14-Y1F Festo のこのショックアブソーバは、油圧オイルを使用して衝撃エネルギーを放散します。最大耐衝撃速度は 3 メートル / 秒です。このコンポーネントは自己調整式で、単動動作がスムーズになり、跳ね返りの原因にな
仕様●ショックアブソーバの種類:ショックアブソーバ●ボディ長さ:66.05mm●全体長さ:80.05mm●最大エネルギー容量/時間:21000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:4Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-3114
アズワン品番65-8031-21
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、F8 アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-F8●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7536
アズワン品番65-7995-37
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Festo VUVG ソレノイドバルブは、電気的に作動する 5/2 モノステーブルバルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0.9 bar → 10 bar です。取り付けタイプ:マニホールドレール バルブサイズ =10 mm 標準公称流量:100 l/min
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9169
アズワン品番65-7993-35
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1317
アズワン品番65-8025-66
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は210→330l/分です周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1488
アズワン品番65-8036-49
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは18mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は1000l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1441
アズワン品番65-8037-81
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは18mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は1000l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1254
アズワン品番65-8029-47
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 18 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1000 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1577
アズワン品番65-8026-32
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは18mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は950l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1409
アズワン品番65-8037-69
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は520→600l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1461
アズワン品番65-8029-76
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は200→300l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1365
アズワン品番65-8035-74
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは18mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は950l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質には
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1228
アズワン品番65-8024-18
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は200→300l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1576
アズワン品番65-8026-54
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は210→330l/分です周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1303
アズワン品番65-8036-75
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 14 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準の公称流量は 570 → 680 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1440
アズワン品番65-8032-53
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準の公称流量は460→600l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1507
アズワン品番65-8023-05
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は最大 1.5 → 10 bar です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1535
アズワン品番65-8038-01
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 750 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1443
アズワン品番65-8021-30
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準の公称流量は 430 ~ 470 l/min です周囲温度:
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1529
アズワン品番65-8032-25
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→10barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1408
アズワン品番65-8023-70
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 10 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 140 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1304
アズワン品番65-8036-99
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Festo フロー制御プレートは、バルブ Terminal VDMA-01/02 に使用されます。ポートパターンは 15407-1 で、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けて、バルブ上の排気ポート 3 と 5 を制限します。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0281
アズワン品番65-8019-08
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→10barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1491
アズワン品番65-8034-84
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→10barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1381
アズワン品番65-8026-60
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→10barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1305
アズワン品番65-8037-01
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 3 で、ねじ式スリーブ取り付けの場合です。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:27.5mm●全体長さ:33.5mm●コード番号:204-0010
アズワン品番65-7995-97
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、2 ポジションになっています。最大動作圧力 0 → 18 bar で、標準公称流量は 3、000 l/min です周囲温度: -10 → 60
仕様●機能:2/2 Bistable●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:Rp●メーカーシリーズ:VAPB (仮想拡張)●コード番号:202-2647
アズワン品番65-8033-09
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 3/2 方向 L 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライ
仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6079
アズワン品番65-7983-57
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
。Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-5989
アズワン品番65-7998-47
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 3/2 方向、L 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6092
アズワン品番65-7986-36
1個
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
。Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 3/2 方向、T 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6105
アズワン品番65-8014-81
1個
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
Festo VZBF 手動式空圧ボールバルブは、公称幅 3 インチのステンレススチール製です。2/2 方バルブ機能を備えています。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:80mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:20バール●コード番号:203-6088
アズワン品番65-8005-98
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ