カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Festo
- MAZDA(マツダ)(3)
- SMC(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「fp-480」の検索結果

空圧ロータリアクチュエータ DFPD-480 - RP-90 - RD-F1012シリーズ 90°角度
Festo¥162,980税込¥179,2781個7日以内出荷Festo セミロータリドライブ DFPD-480 - RP-90-RD-F1012 は、複動式ラックアンドピニオンエンジニアリングデザインです。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブフィッティング ISO 5211 に標準で接続されています。アクチュエータサイズ:480 フランジ穴パターン:F1012 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンド仕様●メーカーシリーズ:DFPD-480 - RP-90 - RD-F1012●動作:ダブル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9522アズワン品番65-8018-15