Festo リングアングルクレビスフット - LQG-40 Festo のリングアングルクレビスフットは、空圧アクチュエータを支持するアクセサリで、FESTO のコア製品シリーズの一部を形成します。この足はまた簡略化された動きシリーズの部分を形作る。 クレビスマウントが不適切または低品質であると、負荷が不均一になることがあります。産業要件に合わせて RS Components でさまざまな仕様の Festo クレビスフット製品を取り揃えています。最高レベルの生産性を GET し、空圧アクチュエータを損傷しないように、適切なシリンダ、用途、及びアクセサリに適合させることが重要です。 主にスチールで構成されます 周囲温度: -40 ℃ ~ 150 ℃ 任意の位置で組み立て可能 サイズ 40 重量は 369 g RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 SGS ロッドアイとの併用 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:LQG-40●併用可能製品:SGS ロッドアイ●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:リングアングルクレビスフット●コード番号:203-0915
アズワン品番65-7980-72
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Festo クレビスフット LSNG-40 (球面ベアリング付き)です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 40 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 228 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-40●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0907
アズワン品番65-7980-45
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Festo ISO シリンダは 160 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 160 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-160-PVA-N3●コード番号:203-6504
アズワン品番65-8014-49
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
。Festo ISO シリンダは、100 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-100-PVA-N3●コード番号:203-6620
アズワン品番65-7997-87
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-125-PPVA-N3●コード番号:203-6511
アズワン品番65-7998-58
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
Festo ISO シリンダは、40 mm ストロークでピストン径が 40 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの
仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-PPVA-N3●コード番号:203-6534
アズワン品番65-7992-13
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Festo ISO シリンダは、25 mm ストロークで 40 mm のピストン径この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を
仕様●ストローク:25mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-25-PPVA-N3●コード番号:203-6639
アズワン品番65-8000-64
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 40 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-80-PPVA-N3●コード番号:203-6505
アズワン品番65-7979-31
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Festo ISO シリンダは、50 mm ストロークで 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-50-PPVA-N3●コード番号:203-6462
アズワン品番65-8008-44
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Festo ISO シリンダは、200 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-200-PPVA-N3●コード番号:203-6520
アズワン品番65-8006-66
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
。Festo ISO シリンダは 400 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 400 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:400mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-400-PPVA-N3●コード番号:203-6640
アズワン品番65-8008-84
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
。Festo ISO シリンダは、250 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 250 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-250-PPVA-N3●コード番号:203-6655
アズワン品番65-7979-30
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
Festo ISO シリンダは 500 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 500 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:500mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-500-PPVA-N3●コード番号:203-6490
アズワン品番65-7996-25
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
。Festo フィルタ MS9-LF-G-EUM 40 μ m フィルタ、金属製ボウル、手動凝縮水ドレイン、流量サイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●コード番号:202-3503
アズワン品番65-8031-29
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
Festo フィルタ MS9-LF-G-EUV 40 μ m フィルタは、金属製ボウルガード付きです。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●コード番号:202-3405
アズワン品番65-8026-22
1個
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。中圧の最大値は40barです。回線接続:G1/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7139
アズワン品番65-8015-76
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。中圧の最大値は40barです。回線接続:G1/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:40バール●コード番号:203-7140
アズワン品番65-7985-68
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Festoスイベルフランジアクセサリは、ISO21287エアシリンダ向けで、多様サイズは12で、プラスチックベアリングが使用されています。周囲温度:-40→90℃製品重量:20g
仕様●機能:4/3Exhausted●接続ポートのネジ:G1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:202-2602
アズワン品番65-8037-09
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Festoスイベルフランジアクセサリは、ISO21287エアシリンダ向けで、多様サイズは12で、プラスチックベアリングが使用されています。周囲温度:-40→90℃製品重量:20g
仕様●メーカーシリーズ:FK●内径サイズに合わせる:27mm●製品タイプ:セルフアライメントロッドカプラ●コード番号:202-2525
アズワン品番65-8035-59
1個
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
Festo クレビスフットは、サイズが 100 で 1 中程度周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 1234 g です
仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2517
アズワン品番65-8024-95
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
Festo クレビスフットは、サイズが 32 で 1 中程度周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 149 g
仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4, G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2536
アズワン品番65-8029-52
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Festo スイベル取り付け WBN-40 はシリンダ DSNU 用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 40 製品重量: 238 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:WBN-40●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:203-0933
アズワン品番65-7992-09
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Festo フランジ取り付け FBN-40 は、DSNU / ESNU シリンダ腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 40 製品重量: 191 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:FBN-40●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0876
アズワン品番65-8006-22
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
。Festo フランジ取り付けアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様内径は 16 で、ねじの素材はスチール製です。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 88 g
仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2558
アズワン品番65-8033-83
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 125 で、スチールベアリングが使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 1369 g
仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2609
アズワン品番65-8037-25
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
Festo クレビスフットには、32 のサイズの球面ベアリングが採用されていて、2 種類の中程度周囲温度: -40 → 120 ℃ 製品重量は 162 g です
仕様●メーカーシリーズ:LSNG●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:202-2509
アズワン品番65-8028-58
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 16 で、プラスチックベアリングで使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 21 g
仕様●機能:4/3 Exhausted●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:202-2603
アズワン品番65-8037-95
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 25 で、プラスチックベアリングで使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 41 g
仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2519
アズワン品番65-8025-61
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 63 で、プラスチックベアリングで使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 371 g
仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 3/8●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2598
アズワン品番65-8037-26
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Festo フランジ取り付けアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、広範囲にわたる汎用取り付けオプションを提供します。内径は 160 で、ねじの素材はスチール製です。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 3550 g です
仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2560
アズワン品番65-8028-28
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Festo スイベルフランジの適合するクレビスフット LN、LSN は、サイズが 200 のスチール製タイプで、ロックにはスプリングスチール製の素材を使用しています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 10020 g
仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2612
アズワン品番65-7991-21
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Festo フランジ取り付けアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、広範囲にわたる汎用取り付けオプションを提供します。ボアサイズは 125 で、スチール製のねじを使用します。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 3775 g
仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2556
アズワン品番65-8033-69
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Festo フランジ取り付けアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、広範囲にわたる汎用取り付けオプションを提供します。内径は 250 で、ねじの素材はスチール製です。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 8657 g です
仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:50mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2562
アズワン品番65-8035-51
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
Festo スイベル取り付け具のサイズは 20 / 25 で、スチール製取り付け具を使用します。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 67 g
仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2514
アズワン品番65-8024-74
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
Festo クレビスフット LSNG-63 (球面ベアリング付き)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃、製品重量: 541 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-63 (英語●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0863
アズワン品番65-7993-18
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いていて、サイズ M36x2 があり、ハウジング材質にスチールを使用し、1 - 低い腐食応力が実現されています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1998 g
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2587
アズワン品番65-8025-69
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Festo クレビスフット LSNG-80 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 997 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0836
アズワン品番65-8019-42
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 100 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 867 g
仕様●機能:3/2 Bistable●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2592
アズワン品番65-8032-34
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Festo スイベルフランジアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、多様な取り付けオプションを取り揃えています。サイズは 50 で、プラスチックベアリングで使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 228 g
仕様●メーカーシリーズ:FK●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:セルフアライメントロッドカプラ●コード番号:202-2524
アズワン品番65-8031-57
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
G3/8空圧接続と金属製ボウルガードと圧力ゲージが付いています
40μmのろ過手動凝縮水ドレインを備えています。
仕様●サイズ:ミニ●アクチュエータロック:ロック付きロータリノブ●組み立て位置:垂直±5°●ポートの接続:G 3/8●最高使用圧力:7バール●メーカーシリーズ:D●フィルターサイズ:40μm
アズワン品番68-1087-55
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ