Festo リングアングルクレビスフット LQG-100 (ロッドアイ SGS 用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1493 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LQG-100 です●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:リングアングルクレビスフット●コード番号:203-0960
アズワン品番65-7995-53
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 10 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 246g です周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-K-10-M8G3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:10m●コード番号:203-1186
アズワン品番65-8014-47
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
Festo クレビスフット LBG-100 は、スイベルフランジ SSNG 又はロッドアイ SGS、シリンダ DNGU、DNG、DNC を備えた球面ベアリングに適しています。スイベルフランジ SNCS 付き球面ベアリング又はロッドアイ SGS (シリンダ AEN、ADN、ADNP )用。耐腐食性クラスシートを備え
仕様●メーカーシリーズ:LBG-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0959
アズワン品番65-7993-01
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Festo クレビスフット LSNG-100 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1358 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0916
アズワン品番65-8016-41
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Festo クレビスフット LSNSG-100 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 830 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0837
アズワン品番65-7999-80
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、2 ポジションになっています。最大動作圧力 0 → 14 bar で、標準公称流量は 1、200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:LNZG●内径サイズに合わせる:100, 125mm●製品タイプ:トラニオンサポート●コード番号:202-2551
アズワン品番65-8028-84
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 100 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-80-PVA-N3●コード番号:203-6634
アズワン品番65-7996-03
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、40 mm ストロークでピストン径 100 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 40 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:40mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-40-PPVA-N3●コード番号:203-6627
アズワン品番65-7988-85
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、320 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 320 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:320mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-320-PPVA-N3●コード番号:203-6645
アズワン品番65-8007-89
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、50 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-50-PPVA-N3●コード番号:203-6628
アズワン品番65-7998-14
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、25 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-25-PPVA-N3●コード番号:203-6446
アズワン品番65-8013-78
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、500 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 500 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:500mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-500-PVA-N3●コード番号:203-6463
アズワン品番65-7984-87
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、160 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 160 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:160mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-160-PVA-N3●コード番号:203-6486
アズワン品番65-7980-31
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、125 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-125-PPVA-N3●コード番号:203-6477
ストローク(mm)125
作動方式複動式
アズワン品番65-7993-23
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、400 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 400 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-400-PPVA-N3●コード番号:203-6646
ストローク(mm)400
作動方式複動式
アズワン品番65-7966-05
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、100 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-100-PVA-N3●コード番号:203-6644
アズワン品番65-8008-81
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
。Festo ISO シリンダは、125 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:125mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-125-PPSA-N3●コード番号:203-6498
アズワン品番65-7997-23
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
ポート数1
接続方式チューブねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-3AP4-10 応力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7981
アズワン品番65-8015-67
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-2AP4-10 応力パイロット駆動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7897
アズワン品番65-7980-57
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1 力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7942
アズワン品番65-8013-88
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-1P4-10-R1 強制パイロット作動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7978
アズワン品番65-7981-86
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-1P4-10-R1 の力パイロット駆動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8003
アズワン品番65-8010-28
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-2AP4-10-R1 力パイロット駆動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7982
アズワン品番65-7997-25
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-3AP4-10-R1 力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7977
アズワン品番65-7987-09
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂
ポート数1
角度(°)90
接続方式チューブねじ込み
最大圧力(bar)6
動作温度(℃)-10~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-E-1P4-10 応力パイロット作動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L-M22C-G114-400-E-1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8019
アズワン品番65-8009-61
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-E-1P4-10 応力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L-M22C-G112-400-E-1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8015
アズワン品番65-7989-91
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-E-3AP4-10 応力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8016
アズワン品番65-7996-81
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-E-3AP4-10 強制パイロット作動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7927
アズワン品番65-7985-69
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-2AP4-10 応力パイロット駆動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-E-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7956
アズワン品番65-7981-19
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-3AP4-10-R1 力パイロット駆動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400 - 3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8018
アズワン品番65-8006-99
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-V-2AP4-10-R1 力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-V-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7949
アズワン品番65-8002-49
1個
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-E-3AP4-10-R1 強制パイロット作動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-E-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7951
アズワン品番65-7988-65
1個
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-V-3AP4-10-R1 力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-V-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7961
アズワン品番65-8014-18
1個
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-V-3AP4-10-R1 強制パイロット駆動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-V-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7907
アズワン品番65-8010-78
1個
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-E-2AP4-10-R1 強制パイロット作動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-E-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7950
アズワン品番65-7979-19
1個
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-E-1P4-10-R1 強制パイロット作動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-E-1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7990
アズワン品番65-7987-74
1個
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-1P4-10 応力パイロット駆動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112 - 400 - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8031
アズワン品番65-7978-77
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E-3AP4-10-R1 力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-E-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7948
アズワン品番65-8010-01
1個
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ