64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5/2 双安定です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-3AC1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7466 アズワン品番65-7999-57
1個
44,980 税込49,478
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1C1 (角形プラグ及び形状 C バルブ機能付き):5/3 は閉じた状態です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイ
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1C1●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7548 アズワン品番65-7988-89
1個
43,980 税込48,378
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えていて、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タ
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7590 アズワン品番65-7992-39
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、5/3 が加圧されています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1000 l/min、作動圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A1-1C1●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7475 アズワン品番65-7994-33
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えており、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7585 アズワン品番65-8009-15
1個
43,980 税込48,378
欠品中

。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、圧力が 5/3 になっています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A2-1C1●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7572 アズワン品番65-7986-67
1個
43,980 税込48,378
欠品中

。Festo Pneumatic Regulator, G 1/4, 0.06 Bar to 6 Bar - VPPM Series - VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P Use this 3-way proportional pressure regulator from Festo to regulate force in your pneumatic systems precisely and flexibly。It features a multi-sensor control to give you reliable, dynamic and speedy results。There are three default presets that you can choose from at the click of a button, making installation and activation quick and simple。Because its IO-link compatible, you can easily connect it to your factory automation setup to improve productivity. Integrated pressure sensor with independent output Pressure is maintained in case of controller failure Choice of different setpoint specifications, such as current or voltage input, for flexibility in modular systems Clear LED (light-emitting diode) indicators make it easy to inspect and maintain your systems Application Information Printing presses Packaging industry Welding machineryFesto VPPM モジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大 6 バールです。 How much power does this pressure regulator consume 加圧 -8 mm 公称径、エグゾースト側 -7 mm 組み立て位置 - 任意This pressure regulator from Festo has a maximum power consumption of 7 W and maximum current consumption of 300 mA。Is this regulator waterproof Yes, this pneumatic regulator has an ingress protection rating of IP65, meaning its dust-tight and protected against water projected from a nozzle.
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●平均流量率:1750L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●全幅:77.4mm●コード番号:203-0453 アズワン品番65-8007-49
1個
229,800 税込252,780
欠品中

FestoOVELシリーズT型真空ジェネレータは、公称ノズルサイズは0.95mmです。2桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は2bar→7barです。グリッド寸法:15mmサイレンサ設計を開く真空イジェクト特性が高い
仕様●メーカーシリーズ:OVEL(オベル)●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.8バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:21L/min●使用圧力:2-7バール●コード番号:202-2435 アズワン品番65-8036-64
1個
74,980 税込82,478
欠品中

高真空吸引ノズル。T 字型構造
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.8バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:21L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9857 アズワン品番65-8003-99
1個
61,980 税込68,178
欠品中

高真空吸引ノズル。T 字型構造
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:17L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9864 アズワン品番65-7995-17
1個
59,980 税込65,978
欠品中

高真空吸引ノズル。T 字型構造
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:17L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9865 アズワン品番65-7956-11
1個
59,980 税込65,978
欠品中

Festo の真空ジェネレータは標準で、T 型とオープンサイレンサを備えた高真空になっています。Laval ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力は 4.2 バールです。周囲温度: 0 → 50 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.2バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:4L/min●使用圧力:2 to 7バール●コード番号:204-0110 アズワン品番65-8013-28
1個
69,980 税込76,978
欠品中

Festo の真空ジェネレータは標準で、T 型とオープンサイレンサを備えた高真空になっています。Laval ノズルのサイズは 0.7 mm で、最大動作圧力は 4.5 バールです。周囲温度: 0 → 50 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:17L/min●使用圧力:2 to 7バール●コード番号:204-0111 アズワン品番65-7993-79
1個
72,980 税込80,278
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53U-H-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計は M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 加圧、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A1-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7476 アズワン品番65-7986-47
1個
63,980 税込70,378
欠品中

。Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53U-H-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計は M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 加圧、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、作動圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7526 アズワン品番65-8014-74
1個
63,980 税込70,378
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53E-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7398 アズワン品番65-8010-94
1個
63,980 税込70,378
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53E-H-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7584 アズワン品番65-8009-14
1個
63,980 税込70,378
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53C-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7569 アズワン品番65-8005-82
1個
63,980 税込70,378
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AA-1C1 (角形プラグ付き)の形状 C は、バルブ機能:2 x 3/2 開 / 閉、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1●機能:2x3/2 Open/Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7607 アズワン品番65-7997-81
1個
41,980 税込46,178
欠品中

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G1/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7069 アズワン品番65-7981-65
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。中圧の最大値は-0.9barです。回線接続:G1作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7082 アズワン品番65-8015-39
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7099 アズワン品番65-8014-54
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7100 アズワン品番65-7981-09
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、イジェクタパルスで使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型にはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16.2 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6131 アズワン品番65-7983-92
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅のエジェクタパルスに使用します。 T 字型では、プラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6227 アズワン品番65-8006-04
1個
20,980 税込23,078
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、イジェクタパルスで使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型になっています。メスねじとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 21.8 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6302 アズワン品番65-8005-99
1個
35,980 税込39,578
欠品中

。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、イジェクタパルスで使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型にはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 21.8 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6207 アズワン品番65-8006-64
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm のエジェクタパルスに対応します。 T 字型でメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16.2 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6122 アズワン品番65-8005-72
1個
32,980 税込36,278
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 18 mm のイジェクタパルスとともに使用します。 T 字型はメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6123 アズワン品番65-8007-99
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:450N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6340 アズワン品番65-7872-64
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:12 (Vertical) kg, 24 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:79mm/s●最大ストローク長:150mm●最大力持ち上げ:150N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6328 アズワン品番65-7890-36
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:250mm●最大力持ち上げ:450N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6342 アズワン品番65-7872-75
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:100mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6336 アズワン品番65-7873-98
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:12 (Vertical) kg, 24 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:79mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:150N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6330 アズワン品番65-7878-39
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:50mm●最大力持ち上げ:450N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6346 アズワン品番65-7872-58
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:12 (Vertical) kg, 24 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:79mm/s●最大ストローク長:50mm●最大力持ち上げ:150N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6333 アズワン品番65-7872-63
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:150mm●最大力持ち上げ:450N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6338 アズワン品番65-7874-06
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:12 (Vertical) kg, 24 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:79mm/s●最大ストローク長:100mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6325 アズワン品番65-7876-55
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

。Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:300mm●最大力持ち上げ:450N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6344 アズワン品番65-7872-76
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

Festo Elga シリーズ歯付きベルト軸には、再循環ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 39.79 mm です。作業ストローク:800 mm サイズ:80 歯付きベルトストレッチ:0.168%
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:1/2インチ●最大使用圧力:16 bar●コード番号:203-7007 アズワン品番65-8008-92
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷