18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo フットマウント HNA-12 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 12 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 39 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適
仕様●メーカーシリーズ:HNA-12 です●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0803 アズワン品番65-8017-27
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Festo フットマウント HNA-63 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 328 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:HNA-63 ( HNA-63 )●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0870 アズワン品番65-7992-64
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

Festo フットマウント HNA-40 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 40 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 157 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:HNA-40 を参照してください●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0869 アズワン品番65-7992-35
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Festo フットマウント HNA-20 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 20 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 84 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:HNA-20 です●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0878 アズワン品番65-8019-41
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Festo フット取り付け HNA-100 は ADN / AEN コンパクトシリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 814 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:HNA-100 ( HNA-100 )●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0844 アズワン品番65-8010-93
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Festo フットマウント HNA-40-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 40 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 157 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-40-R3●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0830 アズワン品番65-7979-94
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

。Festo フットマウント HNA-32-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 32 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 123 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-32-R3●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0956 アズワン品番65-8010-45
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

。Festo フットマウント HNA-12-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 12 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 39 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-12-R3●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0900 アズワン品番65-7978-83
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Festo フットマウント HNA-50-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 50 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 278 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-50-R3 ( HNA-50-R3 )●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0805 アズワン品番65-7981-33
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Festo フットマウント HNA-25-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 25 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 90 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-25-R3●内径サイズに合わせる:25mm●コード番号:203-0822 アズワン品番65-8009-79
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

。Festo フットマウント HNA-20-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 20 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 84 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-20-R3●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0890 アズワン品番65-8004-23
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Festo フットマウント HNA-63-R3 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ 63 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 328 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-63-R3●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0804 アズワン品番65-7981-11
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

Festo フットマウント HNA-16-R3 は ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 16 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 42 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-16-R3●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0824 アズワン品番65-8015-96
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。 FRB ねじ付き接続プレートと手動アクチュエータとピストンスライド構造を備えています。最大動作圧力 0 → 16 bar で、2 ポジションです。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:25mm●コード番号:202-2471 アズワン品番65-8033-82
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

。Festo ボールバルブには QS プッシュインコネクタが付いており、手動アクチュエータを使用しています。標準公称流量は 533 l/min です周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:202-2475 アズワン品番65-8031-15
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

。Festo フットマウントは ADN / AEN コンパクトシリンダ及び CLR リニアスイベルに対応します。サイズ 32 で 1 段階の腐食応力をかけずに使用できます。製品重量は 123 g です
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:202-2500 アズワン品番65-8038-13
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Festo プッシュインコネクタは、トゥベ 1 サイズが 6 mm で、公称サイズは 2.6 mm です。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:202-2666 アズワン品番65-8027-32
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。 FRB ねじ付き接続プレートと、空圧アクチュエータとピストンスライド構造を備えています。段階的な圧力上昇を実現し、バルブ機能は 2/2 方方向制御バルブと同等です。最大動作圧力 3 → 16 bar で、2 ポジションです。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:202-2476 アズワン品番65-8023-30
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

関連カテゴリ