Festo プッシュイン L 字型継手、回転式 QSRL-M5 - 6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付属します。サイズ標準、公称サイズ 1.6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 6mm●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2786
材質PBT樹脂
アズワン品番65-8033-01
1個
¥5,840
税込¥6,424
欠品中
Festo プッシュイン L 字型継手、回転式 QSRL-M5 - 4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付属します。サイズ規格、公称サイズ: 1/4 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 4mm●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2814
材質PBT樹脂
アズワン品番65-8029-97
1個
¥5,574
税込¥6,131
欠品中
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G3/8-8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ標準、公称サイズ 4、6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 8mm●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2848
材質PBT樹脂
アズワン品番65-8023-47
1個
¥8,331
税込¥9,164
欠品中
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/2-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 74 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2755
アズワン品番65-8022-12
1個
¥14,626
税込¥16,089
7日以内出荷
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 4、6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2773
アズワン品番65-8021-20
1個
¥8,331
税込¥9,164
欠品中
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-3/8-10 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ: 6、2 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 10mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:10mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2878
アズワン品番65-8032-78
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
。Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/8-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 3、1 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:G 1/8 オス●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●仕上げ:ニッケルめっき黄銅●最高使用圧力:14バール●最高回転速度:500rpm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/8インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-2817
アズワン品番65-8030-43
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G3/8-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ標準、公称サイズ 74 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2785
アズワン品番65-8030-44
1個
¥14,329
税込¥15,762
欠品中
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/8-4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ規格、公称サイズ: 1、9 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 4mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2812
アズワン品番65-8021-17
1個
¥6,118
税込¥6,730
欠品中
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G3/8-10 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ規格、公称サイズ: 6、2 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 10mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:10mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2756
アズワン品番65-8021-44
1個
¥14,033
税込¥15,436
欠品中
Festo プッシュイン L 字金具は、回転可能な QSRL-G1/4-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外側六角を備えています。サイズ標準、公称サイズ 3、1 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:G 1/4 オス●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●最高使用圧力:6 バール●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/4インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●ネジ接続 - ネジ規格:G●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2855
アズワン品番65-8020-92
1個
¥6,396
税込¥7,036
欠品中
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-3/8-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ: 74 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールのタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 10mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:10mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2830
アズワン品番65-8023-44
1個
¥13,045
税込¥14,350
欠品中
。Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-1/4-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外側六角を備えています。サイズ:標準、公称サイズ 3、1 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2815
アズワン品番65-8030-42
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
。Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/4-8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 4、6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:G 1/4 オス●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●最高使用圧力:6 bar●最高回転速度:400rpm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/4インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●ネジ接続 - ネジ規格:G●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●基準適合:ISO8573-1:2010、RoHS適合(2022年10月現在)●コード番号:202-2834
アズワン品番65-8029-56
1個
¥8,331
税込¥9,164
欠品中
。Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-1/8-4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ: 1、8 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 4mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2778
アズワン品番65-8021-79
1個
¥5,574
税込¥6,131
欠品中
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-1/8-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ 3、1 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:R 1/8 オス●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●最高使用圧力:6 bar●最高回転速度:500rpm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/8インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●ネジ接続 - ネジ規格:R●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-2769
アズワン品番65-8033-84
1個
¥5,840
税込¥6,424
欠品中
FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で14mm幅で、T字型のメスねじが付いています。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大吸引流量は6.2l/minです。任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→60℃銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6294
アズワン品番65-8006-69
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)でメスねじが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 62.7 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:62.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6142
アズワン品番65-8005-95
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)でメスねじが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 38.8 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:6.2バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:38.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6260
アズワン品番65-8006-02
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型のメスねじが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6298
アズワン品番65-8009-08
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 18 mm の、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 62.7 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:62.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6135
アズワン品番65-8006-71
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm の、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 51.6 L/min、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:51.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6308
アズワン品番65-7994-29
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6277
アズワン品番65-7994-85
1個
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 18 mm の、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 25 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6303
アズワン品番65-7993-87
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm で、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 90 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:90L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6264
アズワン品番65-7990-01
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm の、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6299
アズワン品番65-7995-32
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 38.8 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:6.2バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:38.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6288
アズワン品番65-7983-91
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、10 mm 幅で、T 字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 399 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:339L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6251
アズワン品番65-7989-45
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 24 mm です。 T 字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 186 l/min で、任意の位置に組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:3.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:186L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6274
アズワン品番65-8008-01
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高い吸引速度、幅 14 mm で、T 字型でメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 62.7 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:62.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6307
アズワン品番65-8008-74
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高い吸引速度、幅 14 mm で、T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 15.7 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6279
アズワン品番65-8007-38
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高い吸引速度、幅 14 mm で、T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 38.8 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:6.2バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:38.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6269
アズワン品番65-8006-90
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 10 mm です。 T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6139
アズワン品番65-8011-29
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 18 mm のイジェクタパルスとともに使用します。 T 字型はメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6123
アズワン品番65-8007-99
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高い吸引速度、幅 14 mm で、T 字型でメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 38.8 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:6.2バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:38.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6228
アズワン品番65-8006-34
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型でメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6252
アズワン品番65-7960-81
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型でメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 25 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6301
アズワン品番65-7999-01
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高い吸引速度、18 mm 幅で、T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 62.7 L/min、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:62.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6255
アズワン品番65-8011-54
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 14 mm で、T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 38.8 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:6.2バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:38.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6280
アズワン品番65-7982-69
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高吸引力で、幅 24 mm で、T 字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 186 l/min で、任意の位置に組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:3.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:186L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6286
アズワン品番65-8013-04
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ