カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(10)
- ホンダ(848)
- BIGM(丸山製作所)(827)
- SMC(359)
- オザック精工(279)
- SUS(エスユーエス)(270)
- 三菱ふそう(263)
- PISCO(ピスコ)(184)
- KITO(キトー)(162)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(152)
- omron(オムロン)(137)
- ミツビシ(90)
- IDEC(和泉電気)(85)
- NAKANO(84)
- THK(70)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(65)
- CKD(56)
- ASUS(エイスース)(41)
- ERECTA(エレクター)(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m-s6」の検索結果

プッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング
Festo¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
セットナット MSシリーズ
Festo¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷Festo 六角ナットアクセサリコンポーネントは、サイズ 6 で 2 種類の中程度の腐食応力を使用した空圧筋肉に使用します。中温度は -10 → 60 ℃ です 製品重量は 20.9 g です仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:六角ナット●コード番号:202-1827アズワン品番65-8029-09
取り付けブラケット MSシリーズ
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いています。サイズは 6 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。空圧接続ポートは G3/8 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 300 g です仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1823アズワン品番65-8030-62
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Festo の活性炭フィルタカートリッジ MS6-LFX は MS シリーズ用です。ほぼオイルフリーの圧縮空気を使用しています。サイズ6 シリーズ MS 素材フィルタ活性炭仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3353アズワン品番65-8032-50
コネクタキット MSシリーズ
Festo¥319税込¥3511個7日以内出荷MSシリーズは、FestoシーリングリングにNBR材を使用しており、中程度の腐食応力が2つあります。媒体温度:-10→60℃仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1930アズワン品番65-8020-55
取り付けブラケット MSシリーズ
Festo¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いています。サイズは 6 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。空圧接続ポートは G1/4 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 300 g です仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1911アズワン品番65-8034-88
取り付けブラケット MSシリーズ
Festo¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Festo カバーキャップには MS シリーズが採用されていて、ハウジングの素材に PA 強化が使用されています。サイズは 6 です仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1888アズワン品番65-8021-51
コネクタ MSシリーズ
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo モジュールコネクタは MS シリーズを使用し、サイズは 6 です。コネクタにアルミニウムダイキャスト材を使用し、中程度の腐食ストレスが 2 つあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 112 g です仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1847アズワン品番65-8027-90
手動バルブ G 1/4
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷。Festo フランジ取り付けアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様内径は 16 で、ねじの素材はスチール製です。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 88 g仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2558アズワン品番65-8033-83
手動バルブ G 3/8
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 63 で、プラスチックベアリングで使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 371 g仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 3/8●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2598アズワン品番65-8037-26
交換用フィルタエレメント
Festo¥13,680税込¥15,0481個7日以内出荷FestoMSシリーズフィルタカートリッジは、0.01μmのろ過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-6CRCタイプ-2(中腐食ストレス)仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●シリーズ:MS●コード番号:202-3648アズワン品番65-8037-04
取り付けブラケット MSシリーズ
Festo¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Festo 取り付けプレートは、AP と WPB の壁面アングルに接続する直接ねじ付きの機器に使用します。サイズは 6 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。製品重量は 17 g です仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1875アズワン品番65-8023-33
コネクタ MSシリーズ
Festo¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Festo モジュールコネクタに使用される MS シリーズは、爆発防止設計でサイズは 6 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 54 g です仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1873アズワン品番65-8026-74
交換用フィルタエレメント
Festo¥13,680税込¥15,0481個7日以内出荷Festo MS シリーズファインフィルタカートリッジは、1 μ m の濾過グレードを備えています。フィルタユニットには銅や PTEE の素材は不使用。サイズ - 6仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3607アズワン品番65-8031-74
取り付けブラケット MSシリーズ
Festo¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Festo 取り付けブラケットは MS シリーズを備え、サイズが 6 であるため防爆設計です。この製品は、2 種類の中程度の腐食応力とスチールタイプのねじ材料を使用しています。中温度は -10 → 60 ℃ です。 製品重量: 115 g仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1848アズワン品番65-8020-79
取り付けブラケット MSシリーズ
Festo¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじがあり、防爆設計になっています。サイズは 6 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。空圧接続ポートは G3/8 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 300 g です仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1824アズワン品番65-8029-32
手動バルブ G 1/2
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Festo フランジ取り付けアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、広範囲にわたる汎用取り付けオプションを提供します。ボアサイズは 125 で、スチール製のねじを使用します。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 3775 g仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2556アズワン品番65-8033-69
取り付けブラケット MSシリーズ
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo モジュールコネクタには MS シリーズが使用され、サイズが 6 の M シリーズ取り付け穴に適合します。コネクタにアルミニウムダイキャスト材を使用し、中程度の腐食ストレスが 2 つあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 154 g仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1826アズワン品番65-8022-40
マニホールドブロック MSシリーズ
Festo¥7,598税込¥8,3581個欠品中Festo 分岐モジュールは、左から右に流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 20 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 9200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1929アズワン品番65-8031-13
バルブ取付キット MS6-SV-C-MKシリーズ
Festo¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Festo カバー MS6-SV-CMK 耐腐食性の分類 CRC 2 - 中腐食性応力材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:MS6-SV-C-MK●アクセサリタイプ:カバー●コード番号:202-3211アズワン品番65-8035-77
手動バルブ G 1/4
Festo¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、3 ポートのポートが付いています。最大動作圧力 0 → 18 bar で、標準公称流量は 5、500 l/min です周囲温度: -10 →仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2649アズワン品番65-8029-91
手動バルブ
Festo¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 100 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 867 g仕様●機能:3/2 Bistable●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2592アズワン品番65-8032-34
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo 製活性炭フィルタ MS6-LFX-3/8-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3518アズワン品番65-8028-37
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Festo 活性炭フィルタ MS6-LFX-1/2-U 金属製ボウルは左から右に向かって流れます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードは金属製シェルとして組み込まれています仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3354アズワン品番65-8038-33
手動バルブ G 1/2
Festo¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 25 で、プラスチックベアリングで使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 41 g仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2519アズワン品番65-8025-61
マニホールドブロック MSシリーズ
Festo¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチ、左から右への流れ方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 14700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1861アズワン品番65-8031-82
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Festo MS6-LFX-AKI シリーズ活性炭フィルタカートリッジです。サイズ6 シリーズ MS 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 材料。銅と PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)、材料フィルタ活性炭仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3404アズワン品番65-8025-73
マニホールドブロック MSシリーズ
Festo¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチと、左から右への流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 4200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1900アズワン品番65-8035-18
マニホールドブロック MSシリーズ
Festo¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷Festo 分岐モジュールは、左から右に流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 20 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 14700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1878アズワン品番65-8022-27
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo 製活性炭フィルタ MS6-LFX-1/4-R は、プラスチック製ボウルガードを備え、左右の方向に向かってボウルを通気します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3327アズワン品番65-8031-28
エア ルブリケータ MSシリーズ
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷。Festo ルブリケータ MS6-LOE-3/8-U 金属製ボウルサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 80 cm3仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:5300L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3208アズワン品番65-8029-22
手動バルブ
Festo¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 10 mm で、チューブの挿入深さが 20.5 mm の構造でプッシュ / プル方式を使用します。公称サイズは 5.3 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用仕様●機能:3/2 Bistable●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2671アズワン品番65-8037-10
手動バルブ G 1/4
Festo¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Festo プッシュインコネクタは、Tube1 サイズ 8 mm と併用するプッシュインスリーブを備えています。公称サイズは 3.8 mm のプッシュ / プル方式構造を採用しています。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2669アズワン品番65-8036-95
マニホールドブロック MSシリーズ
Festo¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Festo 分岐モジュールには、逆方向機能と左から右への流れの方向が組み込まれています。最大動作圧力は 0 → 20 bar で、メインフロー方向の標準公称流量は 6000 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1877アズワン品番65-8028-19
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo 活性炭フィルタ MS6-LFX-1/2-R プラスチック製ボウルはプラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3398アズワン品番65-8024-21
エア ルブリケータ MSシリーズ
Festo¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Festo ルブリケータ MS6-LOE-3/8-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 75 cm3仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:5300L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3192アズワン品番65-8027-70
交換用フィルタエレメント
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷FestoMSシリーズフィルタカートリッジは、0.01μmのろ過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-6CRCタイプ-2(中腐食ストレス)仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3744アズワン品番65-8029-06
エア ルブリケータ MSシリーズ
Festo¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Festo ルブリケータ MS6-LOE-1/4-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 75 cm3仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2500L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3183アズワン品番65-8035-80
エア ルブリケータ MSシリーズ
Festo¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Festo ルブリケータ MS6-LOE-1/2-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 75 cm3仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:7200L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3189アズワン品番65-8026-93
エア ルブリケータ MSシリーズ
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Festo ルブリケータ MS6-LOE-1/2-U 金属製ボウルサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 80 cm3仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:7200L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3172アズワン品番65-8027-39