カテゴリ
- メカニカル部品(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(20)
- SMC(969)
- 大阪魂(527)
- エスコ(167)
- RS PRO(123)
- SICK(95)
- Hirschmann Test & Measurement(85)
- ナベヤ(81)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(79)
- サカエ(64)
- イマオコーポレーション(57)
- ユーエイキャスター(52)
- TRUSCO(49)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- 山金工業(42)
- 宇佐美工業(38)
- メイキコウ(38)
- omron(オムロン)(37)
- サンワサプライ(37)
- ブランドをもっと見る
「m12 100mm」の検索結果

空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:100mm
Festo¥117,980税込¥129,7781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:100mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9679アズワン品番65-8012-96
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:100mm
Festo¥116,980税込¥128,6781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:100mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9677アズワン品番65-7960-62
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:25mm
Festo¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8827アズワン品番65-7991-97
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:40mm
Festo¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:40mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8793アズワン品番65-8003-34
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:20mm
Festo¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷。ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:20mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8922アズワン品番65-7999-17
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:10mm
Festo¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷。ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:10mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8806アズワン品番65-7993-82
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:80mm
Festo¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8809アズワン品番65-7979-33
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:15mm
Festo¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-仕様●ストローク:15mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8780アズワン品番65-7983-80
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:20mm
Festo¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:20mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8807アズワン品番65-7978-68
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:80mm
Festo¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8802アズワン品番65-7998-75
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:60mm
Festo¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-仕様●ストローク:60mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8918アズワン品番65-7992-60
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:50mm
Festo¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8950アズワン品番65-7993-41
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:60mm
Festo¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8951ストローク(mm)60アズワン品番65-7978-81
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:50mm
Festo¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8923アズワン品番65-8016-66
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:30mm
Festo¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。G1/8 空圧接続、フレキシブルクッションリング / プレート付きです。ストーーク直径 -30 mm ピストンロッドねじ - M12 (メス) クッション性 -P ISO21287規格に準拠仕様●ストローク:30mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-2282アズワン品番65-8021-69
エアシリンダ DSBG-40-100-PVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:100mm
Festo¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダは、100 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-100-PVA-N3●コード番号:203-6620アズワン品番65-7997-87
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:30mm
Festo¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。G1/8 空圧接続、フレキシブルクッションリング / プレート付きです。ストーーク直径 -30 mm ピストンロッドねじ - M16x1.5 (オス) クッション性 -P ISO21287規格に準拠仕様●ストローク:30mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-2241アズワン品番65-8029-15
空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-100-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo 丸型シリンダ DSNU-40-100 - PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:100 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7873アズワン品番65-8015-19
空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-100-P-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Festo 丸型シリンダ DSNU-40-100-P-A は、位置検出用で、エンドポジションに伸縮性のあるクッションリングが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:100 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション:P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレート 組み立て位置:任意仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7872アズワン品番65-7981-23
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:100mm
Festo¥201,980税込¥222,1781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9700アズワン品番65-8015-27
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:125mm
Festo¥117,980税込¥129,7781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:125mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9680アズワン品番65-7985-08
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:100mm
Festo¥203,980税込¥224,3781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9701アズワン品番65-8002-28
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:25mm
Festo¥110,980税込¥122,0781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9686アズワン品番65-7999-24
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:100mm
Festo¥90,980税込¥100,0781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:100mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9745アズワン品番65-7918-66
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:25mm
Festo¥112,980税込¥124,2781個7日以内出荷。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9687アズワン品番65-8004-33
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:250mm
Festo¥127,980税込¥140,7781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:250mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9685アズワン品番65-8015-87
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:320mm
Festo¥131,980税込¥145,1781個7日以内出荷。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 100 mm となっています。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:320mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9688アズワン品番65-7962-90
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:40mm
Festo¥113,980税込¥125,3781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:40mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9693アズワン品番65-8015-10
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:80mm
Festo¥116,980税込¥128,6781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9699アズワン品番65-8000-76
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:50mm
Festo¥114,980税込¥126,4781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9697アズワン品番65-8014-02
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:80mm
Festo¥114,980税込¥126,4781個7日以内出荷。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9698アズワン品番65-8000-74
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:500mm
Festo¥143,980税込¥158,3781個7日以内出荷。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:500mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9694アズワン品番65-7995-72
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:320mm
Festo¥132,980税込¥146,2781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 100 mm となっています。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:320mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9689アズワン品番65-8013-31
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:50mm
Festo¥112,980税込¥124,2781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9696アズワン品番65-7991-54
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:500mm
Festo¥145,980税込¥160,5781個7日以内出荷。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:500mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9695アズワン品番65-8001-40
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:40mm
Festo¥111,980税込¥123,1781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:40mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9692アズワン品番65-7998-53
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:400mm
Festo¥138,980税込¥152,8781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 400 mm で、ピストン径が 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:400mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9691アズワン品番65-7989-40
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:160mm
Festo¥120,980税込¥133,0781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm で、ピストン径が 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:160mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9681アズワン品番65-7994-52
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:400mm
Festo¥136,980税込¥150,6781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 400 mm で、ピストン径が 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:400mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9690アズワン品番65-8004-20
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 40-100-D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストロークは 100 mm、ピストン径は 40 mm です。ストロークは 100 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1096アズワン品番65-8019-94