カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(634)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(589)
  • 機構部品(362)
  • 制御機器(199)
  • メカニカル部品(189)
  • 切削工具(178)
  • 物流用品(166)
  • パソコン/周辺機器(99)
  • 測定用品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 建築金物(35)
  • 作業工具(27)
  • オフィス家具(25)
  • 電気材料(24)
  • 電動工具(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 厨房用品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • バイク部品(15)
  • 作業服(14)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 安全用品(8)
  • 防犯用品(8)
  • カー用品(6)
  • 家電(6)
  • 梱包用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防災用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 80mm」の検索結果

2,901件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ

    M12x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)

    エスコ
    849税込934
    1本
    当日出荷
    仕様並目ねじサイズM12×80ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • M12x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ

    M12x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)

    エスコ
    350税込385
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JC-2080種別半ねじピッチ(mm)1.75頭部形状六角ねじの呼びM12
  • M12x80mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M12x80mm [半球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    605税込666
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-218形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)80表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    559税込615
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • M12x 80mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ

    M12x 80mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本

    エスコ
    835税込919
    1本
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DN-2080頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ

    M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本

    エスコ
    1,300税込1,430
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×80mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)

    大阪魂(67件のレビュー)
    769税込846
    1パック(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱

    大阪魂(54件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(20件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ材質材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • M12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-147形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)80取付穴径(mm)M12
  • M12x80mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M12x80mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-147形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)80取付穴径(mm)M12
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス)

    大阪魂(207件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
  • M12x 80mm スタッドボルト エスコ

    M12x 80mm スタッドボルト

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GB-80材質焼入鋼寸法A(mm)80適合ねじM12寸法B2(mm)50寸法B1(mm)15
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    729税込802
    1パック(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • M12/呼14/ 80mm Tスロットボルト エスコ

    M12/呼14/ 80mm Tスロットボルト

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FC-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)8寸法B(mm)55寸法C(mm)22適合ねじM12適合T溝幅(mm)14
  • M12/呼12/ 80mm Tスロットボルト エスコ

    M12/呼12/ 80mm Tスロットボルト

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FB-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)7寸法B(mm)55寸法C(mm)18適合ねじM12適合T溝幅(mm)12
  • Φ80mm/M12x 43mm アジャスターベース エスコ

    Φ80mm/M12x 43mm アジャスターベース

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×43
  • 80mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式) エスコ

    80mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ゴムねじ寸法M12×25(1.75)
  • Φ80mm/M12x 68mm アジャスターベース エスコ

    Φ80mm/M12x 68mm アジャスターベース

    エスコ
    855税込941
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×68
  • Φ80mm/M12x 98mm アジャスターベース エスコ

    Φ80mm/M12x 98mm アジャスターベース

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×98
  • M12x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ

    M12x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18
  • M12x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M12x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    3,460税込3,806
    1個
    翌日出荷
    種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×80
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(13個)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
  • M12x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ

    M12x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)

    エスコ
    420税込462
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-2100種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM12
  • スタットボルト ネジ M12 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M12

    TRUSCO(2件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M122018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M12 ピッチ1.25mm ねじ長さ13mm 全長80mm サンドビック

    スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M12 ピッチ1.25mm ねじ長さ13mm 全長80mm

    サンドビック
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
    用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
  • リフティングポイントLPA 0.8t M12首下80mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPA 0.8t M12首下80mm

    KITO(キトー)
    9,498税込10,448
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • SUS310S 寸切り 両面取り M12 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M12

    大阪魂
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.75ねじの呼びM12
  • タンバックル(M) M12×25 日栄インテック

    タンバックル(M) M12×25

    日栄インテック
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    吊りボルトと吊バンドの接続金具
    材質鉄製(電気亜鉛めっき)サイズM12×25dM12L62mmH80mm寸法2.3×25mm(t×B)寸法(Φmm)13
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm

    Festo
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8960アズワン品番65-7982-47
  • BJ440(M12・M16) Vブロック イマオコーポレーション

    BJ440(M12・M16) Vブロック

    イマオコーポレーション
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • チタン 寸切り 両面取り M12 大阪魂

    チタン 寸切り 両面取り M12

    大阪魂
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
    用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.75ねじの呼びM12
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm

    Festo
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8895アズワン品番65-8012-55
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm

    Festo
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    。ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8884アズワン品番65-7993-59
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm

    Festo
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 80 mm で、M12 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8903アズワン品番65-7993-60
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm

    Festo
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 60 mm で、M12 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8849アズワン品番65-7992-03
  • M12x 70mm [焼入]スラストボルト エスコ

    M12x 70mm [焼入]スラストボルト

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DN-33材質S45C寸法A(mm)80寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)70寸法EM12
  • ソケット M12 ネジ SIEMENS

    ソケット M12 ネジ

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RK1902-4PB15-3AA0 は制御ケーブルで、組み立て済み M12 ストレートケーブルソケット M12 ストレートコネクタ 1.5 m ケーブル 3 x 0.34 mm2 (最大)のコードが付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
    仕様●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:3RK●コード番号:211-0136アズワン品番65-7535-25
  • タンバックル(M) M12×32 日栄インテック

    タンバックル(M) M12×32

    日栄インテック
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    吊りボルトと吊バンドの接続金具
    材質鉄製(電気亜鉛めっき)サイズM12×32dM12L62mmH80mm寸法2.3×32mm(t×B)寸法(Φmm)13
...