Festo MSW シリーズ F ソレノイド Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。コイル Coil 電圧は 230 V ac、ピックアップ電力は 7.5 VA、保持電力は 5 VA です。最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 % 力率 cos { phi } ~ 0.7
仕様●電源電圧:230 V ac●コード番号:202-3576
アズワン品番65-8025-50
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで、公称サイズ 5.9 mm で、任意の位置で組み立てられます。PBT ハウジング材を使用してチューブの外径が 10 mm の設計構造には、プッシュ / プル方式が採用されています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナサイズ 20
仕様●電源電圧:110 / 120 V ac●コード番号:203-8955
アズワン品番65-7985-73
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード