カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1,326)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • コガネイ(20)
  • XP POWER(19)
  • MICROCHIP(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • SMC(9)
  • SICK(9)
  • 東亜DKK(8)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • 音羽電機工業(6)
  • 小野測器(5)
  • 三菱電機(5)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
  • 日本ドライブイット(5)
  • エレコム(4)
  • 古里精機製作所(4)
  • HORIBA(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms4-10」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動バルブ G 1/4 Festo手動バルブ G 1/4Festo
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、2 ポジションになっています。最大動作圧力 0 → 14 bar で、標準公称流量は 2、200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2518アズワン品番65-8029-89
取り付けブラケット MSシリーズ Festo取り付けブラケット MSシリーズFesto
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、M シリーズの取り付け穴のサイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 48 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1904アズワン品番65-8033-20
ねじインサート MSシリーズ Festoねじインサート MSシリーズFesto
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いており、サイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 つあり、防爆設計となっています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 128 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1865アズワン品番65-8030-11
ねじインサート MSシリーズ Festoねじインサート MSシリーズFesto
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
FestoサブベースセットにはMSシリーズとGねじが付いており、サイズは4です。中程度の腐食ストレスが2種類あります。媒体温度:-10→60℃製品重量は128gです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1820アズワン品番65-8022-28
手動バルブ G 1/4 Festo手動バルブ G 1/4Festo
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いていて、サイズ M10 はハウジング材質に使用され、1 低い腐食応力を備えています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 89 g
仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2583アズワン品番65-8029-92
コネクタ MSシリーズ Festoコネクタ MSシリーズFesto
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Festo モジュールコネクタに使用される MS シリーズは、防爆設計と中程度の腐食ストレス 2 点を備えています。サイズは 4 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 36 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1869アズワン品番65-8035-20
取り付けブラケット MSシリーズ Festo取り付けブラケット MSシリーズFesto
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、サイズが 4 の M シリーズと一致します。中程度の腐食応力が 2 つあり、防爆設計が採用されています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 39 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1897アズワン品番65-8034-86
圧縮空気ドライヤ Festo圧縮空気ドライヤFesto
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
Festo メンブレン式エアドライヤ MS4-LDM1-1/4-P10 は、圧力下露点を低くし、金属製ボウルを備えています。流向は左から右です。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造式メンブレンドライヤ 動作圧力: 3 → 12、5 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:100L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:0.25●最高使用流入圧力:12.5バール●コード番号:202-3158アズワン品番65-8034-36
手動バルブ G 1/4 Festo手動バルブ G 1/4Festo
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Festo スイベル取り付けは DSNU / ESNU 丸型シリンダに適しており、ベアリングキャップ又はエンドキャップへの取り付けは 20、25 となっています。ブロンズベアリングを使用し、腐食応力が 1 低い。製品重量: 238 g
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2567アズワン品番65-8031-93
手動バルブ G 1/4 G 1/8 Festo手動バルブ G 1/4 G 1/8Festo
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
Festo プッシュインコネクタは、Tube1 サイズ 6 mm と併用するプッシュインスリーブを備えています。公称サイズは 2.5 mm のプッシュ / プル方式構造を使用しています。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4, G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2667アズワン品番65-8023-65
取り付けブラケット MSシリーズ Festo取り付けブラケット MSシリーズFesto
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、サイズが 4 の M シリーズと一致します。中程度の腐食応力が 2 つあり、防爆設計が採用されています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 55 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1862アズワン品番65-8032-20
取り付けブラケット MSシリーズ Festo取り付けブラケット MSシリーズFesto
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、M シリーズの取り付け穴のサイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 55 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1898アズワン品番65-8034-49
ねじインサート MSシリーズ Festoねじインサート MSシリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
FestoサブベースセットにはMSシリーズとGねじが付いており、サイズは4です。中程度の腐食ストレスが2種類あります。媒体温度:-10→60℃製品重量は128gです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1854アズワン品番65-8025-98
手動バルブ G 1/4 Festo手動バルブ G 1/4Festo
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いていて、サイズ M36x2 があり、ハウジング材質にスチールを使用し、1 - 低い腐食応力が実現されています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1998 g
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2587アズワン品番65-8025-69