カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • メカニカル部品(14)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(17)
  • SMC(3,624)
  • 三木プーリ(853)
  • Simplism(342)
  • ODELIC(オーデリック)(303)
  • 三菱電機(205)
  • ダイヤトレンド(199)
  • MAZDA(マツダ)(176)
  • ニッセイ(165)
  • ケナメタル(164)
  • YAMAHA(ヤマハ)(164)
  • CKD(157)
  • シンコール(156)
  • RS PRO(147)
  • TRUSCO(138)
  • カーメックス(131)
  • 大阪魂(112)
  • アズワン(109)
  • BIGM(丸山製作所)(108)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-25」の検索結果

関連キーワード
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空圧作動バルブ ボール Festo空圧作動バルブ ボールFesto
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 1/4 インチの 2 / 2 極複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1-1/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6058アズワン品番65-8013-40
空圧作動バルブ ボール Festo空圧作動バルブ ボールFesto
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 3/2 方向、L 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-5968アズワン品番65-8014-80
空圧作動バルブ ボール Festo空圧作動バルブ ボールFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6056アズワン品番65-7995-62
空圧作動バルブ ボール Festo空圧作動バルブ ボールFesto
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 3/2 方向、T 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6020アズワン品番65-8014-83
ロッドレス電動アクチュエータ Festoロッドレス電動アクチュエータFesto
779,800税込857,780
1個
7日以内出荷
Festo スピンドル軸 EGC-120-500-BS-25p-KF-0H-ML-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:500 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:25 mm/U
仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9609アズワン品番65-8014-23
ブランクプレート MHAP1-BP-3.シリーズ Festoブランクプレート MHAP1-BP-3.シリーズFesto
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレート VABB-B10-25-E-P3 腐食抵抗分類 CRC 2 - 中腐食応力。最大締め付けトルク: 3 Nm 製品重量: 84 g スルーホール実装タイプ 材料RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:MHAP1-BP-3.●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1647アズワン品番65-7979-99
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festoソレノイドバルブ VZWDシリーズFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は22barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9076アズワン品番65-7996-88
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festoソレノイドバルブ VZWDシリーズFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9142アズワン品番65-7988-69
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1329アズワン品番65-8035-16
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は130l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1373アズワン品番65-8020-88
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1521アズワン品番65-8035-75
ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ Festoガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズFesto
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは20mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:20mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085150●コード番号:202-1948アズワン品番65-8027-22
ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ Festoガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズFesto
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSTシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両端に自動調整式衝撃吸収器を備え、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は31mm(フロント長)、リア長は31mm(リア長さ)です。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085195●コード番号:203-9424アズワン品番65-8011-09
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festoガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズFesto
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ110mm、リア長49mm)。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:32mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544045●コード番号:203-9411アズワン品番65-7996-90
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festoガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズFesto
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲/フロント長は50.5mm、リア長は49.5mmです。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544009●コード番号:203-9504アズワン品番65-7988-99
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festoガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズFesto
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(前方の長さ44mm)と後方の長さ42mm。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544026●コード番号:203-9465アズワン品番65-7918-76
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festoガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズFesto
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(前方の長さ44mm)と後方の長さ42mm。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544024●コード番号:203-9449アズワン品番65-8018-77
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festoガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSLミニスライド複動アクチュエータは、近接センサを介して両端に金属の末端位置のない伸縮性のあるクッションを備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲はフロント長6.5mm、リア長は5.5mmです。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):570195●コード番号:203-9464アズワン品番65-7986-55
ガイド付シリンダ DFMシリーズ Festoガイド付シリンダ DFMシリーズFesto
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストローク長は 25 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:25mm●モデル番号(P):170885●コード番号:203-0556アズワン品番65-8019-64
空圧作動バルブ ボール Festo空圧作動バルブ ボールFesto
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 3/2 方向、L 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6092アズワン品番65-7986-36
空圧作動バルブ ボール Festo空圧作動バルブ ボールFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6080アズワン品番65-7993-32
空圧作動バルブ ボール Festo空圧作動バルブ ボールFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 1/2 インチの 3/2 方向、T 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1-1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6037アズワン品番65-7987-21
空圧作動バルブ ボール Festo空圧作動バルブ ボールFesto
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 3/2 方向 T 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6057アズワン品番65-8006-30
空圧作動バルブ ボール Festo空圧作動バルブ ボールFesto
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 3/4 インチの 3/2 方向、T 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の Rp3/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:3/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6021アズワン品番65-7998-57
空圧Roundlineシリンダ DSNU-32-80-P-Aシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-32-80-P-Aシリーズ ボア:32mm ストローク:80mmFesto
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-32-80-P-A は、位置検出用で、エンドポジションに伸縮性クッションリングが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:80 mm ピストン径 =32 mm ピストンロッドねじ:M10x1 25 クッション:P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレート 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7853アズワン品番65-8006-76
ロッドレス電動アクチュエータ Festoロッドレス電動アクチュエータFesto
689,800税込758,780
1個
7日以内出荷
Festo スピンドル軸 EGC-120-2S-10P-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)フレキシブルなモータ取り付け部を備えています。作業ストローク =200 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:10 mm/U
仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9638アズワン品番65-8019-51
ロッドレス電動アクチュエータ Festoロッドレス電動アクチュエータFesto
689,800税込758,780
1個
7日以内出荷
Festo スピンドル軸 EGC-120-2200-BS-25p-KF-0H-ML-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています。作業ストローク =200 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:25 mm/U
仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9583アズワン品番65-7993-70
マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-250-5P-A-ST-M Festoマイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-250-5P-A-ST-MFesto
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:46 (Vertical) kg, 120 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:90mm/s●最大ストローク長:250mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6354アズワン品番65-7887-91
マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-250-12P-A-ST- Festoマイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-250-12P-A-ST-Festo
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:250mm●最大力持ち上げ:375N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6353アズワン品番65-7875-59
ブランクプレート ABB V10-B10-25-E-P3シリーズ Festoブランクプレート ABB V10-B10-25-E-P3シリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレート NDV-2-ISO (サブベース用)です。標準の ISO5599-1 に準拠しています。標準の ISO5599-1 に準拠しています ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項 ( その後の作業に必要 ) 製品重量: 166 g
仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-25-E-P3●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1653アズワン品番65-8017-84
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:25mm ストローク:25mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:25mm ストローク:25mmFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 25 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -25 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2285アズワン品番65-8036-17
ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ Festoガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズFesto
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 100 mm、ストローク長は 25 mm で、トルク負荷を伴う用途向けのボールベアリングを備えています。周囲温度: -5 → 60 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:25mm●モデル番号(P):170967●コード番号:203-0560アズワン品番65-7997-01
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festoガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズFesto
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
Festo ミニスライド DGST-25-50-Y12A は、スライドとヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:50 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:31 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / リア長さ:31 mm、ピストン径:25 mm、ドライブユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085193●コード番号:203-9551アズワン品番65-8014-93
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festoガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズFesto
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
Festo ミニスライド DGST-25-150-Y12A は、スライド及びヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:150 mm 調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:31 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / リア長さ:31 mm、ピストン径:25 mm、ドライブユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:150mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085197●コード番号:203-9537アズワン品番65-8000-92
ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ Festoガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズFesto
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSTシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両端に自動調整式衝撃吸収器を備え、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は31mm(フロント長)、リア長は31mm(リア長さ)です。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:125mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085196●コード番号:203-9445アズワン品番65-7996-89
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festoガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズFesto
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲/フロント長は50.5mm、リア長は49.5mmです。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544016●コード番号:203-9408アズワン品番65-7989-77
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festoガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズFesto
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長55mm、リア長49mm)。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:32mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544041●コード番号:203-9386アズワン品番65-7990-69
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festoガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズFesto
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲/フロント長は50.5mm、リア長は49.5mmです。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544008●コード番号:203-9472アズワン品番65-7994-37