カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • CKD(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • イシハシ精工(7)
  • SKC(7)
  • エスコ(6)
  • ダイキン工業(6)
  • SMC(5)
  • イノック(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • TDT(田野井)(3)
  • TRUSCO(3)
  • Canon(3)
  • オンダ製作所(3)
  • フクハラ(3)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(3)
  • PROST's(3)
  • アズワン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp3/8」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 3/8 3300L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 3/8 3300L/min

    Festo
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    。Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、ねじ接続サイズが G3/8 となっています。パイロット式精密ダイアフラム設計構造レギュレータ設計構造により、最大 12 bar の作動圧力を実現しています。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
    仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:3300L/min●コード番号:202-2146アズワン品番65-8002-66
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 3/8 インチの 3/2 方向、L 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の Rp3/8 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:
    仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:3/8インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6082アズワン品番65-8006-31
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 3/8 インチの 3/2 方向 L 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の Rp3/8 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:3/8インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6081アズワン品番65-7986-78
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VZBM ボールバルブは、3/2 方向、T 字型の単動アクチュエータユニットで、公称幅は 3/8 インチです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の Rp3/8 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:3/8インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6061アズワン品番65-8008-29
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 3/8 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の Rp3/8 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:3/8インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6022アズワン品番65-7983-17
  • ボールバルブ Festo

    ボールバルブ

    Festo
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、メスねじの Rp 3/8 接続部を備えたバレルです。このバルブは黄銅製で、F03 TOP フランジ設計となっています。PN 40 公称バルブ圧があります。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ position:任意の取り付けタイ
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:クロムめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:9.53mm●圧縮継手サイズ:40mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●操作圧力:40バール●コード番号:203-6063アズワン品番65-7983-60
  • 空圧ロータリアクチュエータ シリーズ 90°角度 Festo

    空圧ロータリアクチュエータ シリーズ 90°角度

    Festo
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo セミロータリドライブ DFPD-40-RP-90-RD-F0507-R3-EP は、複動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211、エポキシコーティ
    仕様●メーカーシリーズ:DFPD-40-RP-90-RD-F0507-R3-EP●動作:ダブル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9532アズワン品番65-8018-55
  • 空圧ロータリアクチュエータ シリーズ 90°角度 Festo

    空圧ロータリアクチュエータ シリーズ 90°角度

    Festo
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo セミロータリドライブ DFPD-80-RP-90-RD-F0507-R3-EP は、複動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211、エポキシコーティング、ステンレススチールシャフトに標準で接続されています。アクチュエータサイズ:80 フランジ穴パターン:F0507 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °
    仕様●メーカーシリーズ:DFPD-80-RP-90-RD-F0507-R3-EP●動作:ダブル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9525アズワン品番65-7990-25
  • 空圧ロータリアクチュエータ シリーズ 90°角度 Festo

    空圧ロータリアクチュエータ シリーズ 90°角度

    Festo
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo セミロータリドライブ DFPD-80-RP-90-RS60-F0507-R3-EP は、単動、ラックアンドピニオン式の設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211、エポキシコーティング、ステンレススチールシャフトに標準で接続されています。アクチュエータサイズ:80 フランジ穴パターン:F0507 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °
    仕様●メーカーシリーズ:DFPD-80-RP-90-RS60-F0507-R3-EP●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9557アズワン品番65-7985-06
  • 空圧ロータリアクチュエータ 90°角度 Festo

    空圧ロータリアクチュエータ 90°角度

    Festo
    ¥128,980税込¥141,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo セミロータリドライブ DFPD-240 - RP-90 - RS60-F0710 - R3-EP は、単動、ラックアンドピニオン式です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211 とエポキシコ
    仕様●メーカーシリーズ:DFPD-240 - RP-90 - RS60 - F0710-R3-EP●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9526アズワン品番65-8001-90