8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo ISO シリンダ DSC-63-20-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 20 mm、ピストン径は 63 mm です。ストローク: 20 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:20mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1046 アズワン品番65-8030-18
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

Festo ISO シリンダ DSBF-C-63-200-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 200 mm、ピストン径は 63 mm です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 63 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1073 アズワン品番65-8030-19
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

FestoISOシリンダDSC-63-70-PPSA-N3は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク70mm、ピストン径63mm、ピストンロッドねじM16x1.5、クッション付きです。PPS。ストロークは70mmですピストン径:63mmピストンロッドねじM16x1.5クッション性。PP
仕様●ストローク:60mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1134 アズワン品番65-8030-55
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

Festo ISO シリンダ DSBF-C-63-100-PPSA-N3-R は、ストローク 100 mm、ピストン径 63 mm、クッションを備えています。PPS:、Festo ISO15552 に準拠します。ストロークは 100 mm です ピストン径: 63 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:100mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1175 アズワン品番65-8025-12
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

Festo ISO シリンダ DSBF-C-63-125-PPSA-N3-R は、ストローク 125 mm、ピストン径 63 mm、クッション付きです。PPS 。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 63 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:125mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1139 アズワン品番65-8023-85
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

Festo の ISO シリンダは、50 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:50mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-50-PSA-N3●コード番号:203-6558 アズワン品番65-7990-65
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

Festo の ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 63 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-80-PPSA-N3●コード番号:203-6480 アズワン品番65-8008-15
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

。Festo の ISO シリンダは、200 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-2200-PPSA-N3●コード番号:203-6522 アズワン品番65-7980-35
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

関連カテゴリ