「st6 サイレンサ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo 真空ポンプ、3 mm ノズル、339 L/Min-VN シリーズ - VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO Festo のこのコンパクトな真空ジェネレータは、シンプルで革新的な技術を兼ね備えていて、効率的な吸引を実現します。さまざまな自動化工場や産業環境での使用に適しています。一体型オープンサイレンサにより、低騒音で動作することが確認できます。また、モジュラシステムで汎用的に使用できる幅広いアクセサリと互換性があります。T 字型真空ポンプは吸引速度が高く、強化 POM (ポリオキシメチレン)ハウジングとアルミ合金ノズルにより高い強度と耐摩耗性を実現しています。ノズルサイズは 3 mm グリッド寸法は 24 mm です 動作圧力: 1 bar ~ 8 bar 公称動作圧力は 6 バールです 最大吸引率は 339 l/min です 公称動作圧力で 70 dB ( A )のノイズレベル 周囲温度範囲: 0 ℃ ~ +60 ℃ 最大締め付けトルクは 0.8 Nm 製品重量: 183 g スルーホール取り付けタイプ 範囲情報 VN シリーズは、FESTO の幅広い発電機シリーズで、最大 93 % の高真空レベルを実現しています 発電機は高い吸着率を提供し、非常に短い排出時間を実現します ユニットは、ファクトリオートメーション用途での直接使用に適しています ストレートタイプまたは T 字型の設計が用意されています 摩耗部品がないためメンテナンスフリーFesto T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 3 mm で、内部にねじ山が付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 24 mm 幅: 24 mm 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:-0.93バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:339L/min●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:0℃●使用圧力:1 → 8バール●コード番号:202-2413 アズワン品番65-8028-77
1個
46,980 税込51,678
欠品中

関連カテゴリ