Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高吸引力で、幅 24 mm で、T 字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 2 mm で、最大吸引流量は 98 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 6
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:2mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:98L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6194
アズワン品番65-7999-54
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高吸引力で、幅 24 mm で、T 字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 186 l/min で、任意の位置に組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:3.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:186L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6286
アズワン品番65-8013-04
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 24 mm です。 T 字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 186 l/min で、任意の位置に組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:3.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:186L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6274
アズワン品番65-8008-01
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 24 mm のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型ではプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 186 l/min で、任意の位置に組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:3.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:186L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6136
アズワン品番65-8005-62
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 24 mm のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型ではプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 2 mm で、最大吸引流量は 98 l/min です。任意の位置で組み立
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:2mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:98L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6234
アズワン品番65-7985-96
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
関連キーワード