3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 6W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 1A●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●絶縁電圧: 5.2kV dc●長さ: 32mm●シリーズ: NCM6●ロードレギュレーション: 0.01●医療規格認定: あり%●UL60950、UL60601 (第3版)、2 MOOP. ムラタ6 Wシングル / デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - NCM6シリーズ. ムラタNCM6シリーズのDC/DCコンバータでは、4.5~9 V、9~36 V、及び18~75 Vの範囲の入力電圧から、シングル / デュアルの出力電圧が得られます。 この絶縁パワーコンバータは、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCM6絶縁DC-DCコンバータの用途には、医療、データ通信バッテリ駆動システム、プロセス制御、及び分散型電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 5200 V dc絶縁 効率88 % (標準) 5 V、12 V、48 V公称入力 電力密度: 0.94 W/cm3 沿面距離: 5 mm (保証値) 電圧低下ロックアウト 制御ピンオプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

仕様●出力電圧: ±15V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: ±67mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 5.2kV dc●長さ: 19.65mm●シリーズ: MEJ2●ロードレギュレーション: 0.07●最低温度: -40℃●UL60950、UL60601 (第3版). Murata 2 W SIPシングル、デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - MEJ2シリーズ. MurataパワーソリューションMEJ2は、医療認定済みの完全密閉小型スルーホール2 W DC-DCコンバータシリーズです。 この2 W MEJ2機器はシングル / デュアル出力のいずれかで使用できます。 小型SIP形式のMEJ2シリーズは医療規格IEC 60601 (第3版)の認定も受けており、200 Vrmsに対応するオペレータ保護(MOOP)の測定も備えます。 MEJ2シリーズは保証された内部物理スペース及び5.2 kVの工場テスト電圧に対応しているので、3 kVのテスト定格で機能絶縁のみを搭載し、スペースの保証がない従来の高絶縁部品では使用できなかったノイズの多い環境でも、使用することができます。. RoHS対応 電力密度: 0.81 W/cm3 シングル及びデュアル出力 UL94V-0パッケージ素材 設置面積: 1.96 cm2 SIPパッケージスタイル 絶縁: 5.2 kV dc 出力: 3.3 V、5 V、12 V、15 V 出力: 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V 内部SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 MEV、NMV、NMK、NMJシリーズとピン互換 MTTF: 最大4200000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
34,980 税込38,478
欠品中

仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: → 36 dc●定格電力: 72W●入力電圧公称: 12 dc●出力電流: 6A●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: 1/8 ブリック●絶縁電圧: 1.5kV dc●長さ: 22.9mm●シリーズ: UWE●最低温度: -40℃●UL/cUL60950-1 CSA-C22.2 No.60950-1 IEC/EN60950-1 、第 版. UL. MTBF MIL-HDBK-217F による計算値 温度ディレーティングについては、 サイトのデータシートを参照してください. 村田製作所 UWE シリーズ 66W-75W シングル出力安定化絶縁 DC-DCコンバータ. 66 75 絶縁 DC-DC コンバータは、シングル出力で小型の1/8 ブリックパッケージです。1/4 ブリックのピン配列に直接接続できます。66W-75の絶縁 DC-DC コンバータは、熱の蓄積を軽減し、ファンレス動作を実現します。66~75 の絶縁 DC-DC コンバータは、低オン抵抗 FET 、プレーナ磁気、厚い銅製基板を備えており、低出力ノイズ、優れたライン 負荷調整、安定した無負荷動作、高速負荷応答を実現します。これらのDC-DC コンバータは、バッテリ駆動、通信、ポータブルなどの用途に適しています。. 0.9×2.3×0.38 インチアウトラインの業界標準1/8ブリックパッケージ 4:1の幅広い入力電力範囲 同期整流により、高効率と低消費電力を実現 低出力ノイズ 無負荷時の安定動作 優れた自己保護、過熱と過負荷機能があり、出力の逆導通なし オン オフ制御、トリム、リモート検出機能 プリバイアスで起動時の保護を実現 外部フィルタによりEN55022とCISPR22クラスBに適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

関連カテゴリ